Beli multi gas detector bw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Mulai

    Rp10.999.900

    HONEYWELL Pendeteksi Gas Portabel
    Deskripsi:
    Gas Alert MicroClip yang tipis dan berukuran kompak memberikan perlindungan dari lingkungan gas berbahaya. Dengan konfirmasi penanda visual yang kontinyu untuk pendeteksian dan penyelesaian diperlengkapi oleh fitur IntelliFlash™. Pengoperasian alat dengan satu-tombol sederhana untuk kemudahan penggunaan, sehingga mempersingkat waktu training. GasAlert MicroClip XL kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis BW MicroDock II dan software Fleet Manager 2.
  2. HONEYWELL Gas Detector Alert Microclip
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.299.900

  3. SNDWAY Gas Detector 4 In 1
    Mulai

    Rp2.799.900

    SNDWAY Gas Detector 4 In 1
    Deskripsi:
    Sensor gas 4 in 1 SNDWAY SW-7500A merupakan alat deteksi gas multifungsi yang bisa mendeteksi 4 jenis gas sekaligus!Hanya dengan memiliki 1 alat ini saja, Anda dapat dengan mudah mengetahui keberadaan gas oksigen, karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan gas mudah terbakar lainnya (combustible gas).Alat ini menggunakan baterai bawaan 1800mAh lithium dan dilengkapi dengan fitur 2 tipe alarm (high and low) yang dapat ditandai dengan adanya getaran, bunyi alarm, dan LED merah pada alat.Mengadopsi metode natural diffusion untuk mendeteksi gas ambien dan memiliki electrochemical gas sensor yang berkualitas tinggi menjadikan alat ini memiliki sensitivitas dan hasil pengulangan yang akurat.Sangat cocok digunakan pada bidang agrikultur, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, pengendalian kebakaran, industri gas alam, industri baja, petroleum & petrokimia, pengolahan limbah, dan berbagai industri lainnya.
    atribut:
    • Measuring Gas: Carbon monoxide, hydrogen sulfide, combustible gas, oxygen
    • Display Error: Carbon monoxide (≤ 10% (relative Error)), hydrogen sulfide (± 5ppm), combustible gas (± 5%FS), oxygen (± 3%FS)
    • Indication mode: LCD Indicates real-time data, LED, sound, and vibration Alarm
    • Alert: Sound Alarm
    • Sound Alarm (dB/cm): 85/30 away
    • Applicable (RH): < 90% no condensation
    • Applicable Temperature (°C): -10 to 55
    • Charging specifications: Type-C DC 5V 1A
    • LCD Display: over the set limit, low Battery power
    • Response Time (s): < 30
    • Sensor principle: Electrochemical and catalytic combustion
    • Size (mm): 133x67x30
    • Visual Alarm: highlight LED, Vibration Alarm
  4. HONEYWELL Portable Gas Detector
    Mulai

    Rp7.999.900

    HONEYWELL Portable Gas Detector
    Deskripsi:
    Pumped multi-gas detectors actively pump sampled air through a tube or wand to determine if an area is safe to enter. This type of detector is commonly used in confined space applications.
    atribut:
    • Alert Type: Light; Sound; Vibration
    • Communication Technology: Bluetooth
    • Display Type: Digital
    • Housing Color: Yellow
    • Included Battery Type: Rechargeable Lithium
    • Includes Pump: No
    • Includes_Combined: Probe No
    • Power Source: Battery
    • Sub-Brand [NEW]: BW
    • Temperature Code: T4
  5. HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax
    Mulai

    Rp16.999.900

    HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With Gasalertmax
    Deskripsi:
    GasAlertMax XT II adalah alat ukur yang cerdas, sederhana, cara ekonomis untuk sebuah penyelesaian. Pekerja akan merasa aman dan kecelakaan kerja dapat di minimalisasi, sehingga setiap orang dapat melakukan lebih. Yang berarti akan menghemat biaya dan memaksimalkan keberlangsungan dan produktivitas bisnis. Pengoperasian sederhana, dengan pompa SmartSample.GasAlertMax XT II secara akurat memonitor hingga empat macam gas berbahaya serta mengkombinasikan dengan pengoperasian satu-tombol dengan pompa bermotor yang kuat, ideal untuk area tertutup. GasAlertMax XT II kompatibel dengan sistem test dan kalibrasi otomatis MicroDock II.
    atribut:
    • Temperature (°C): -20 to 50°C
  6. MSA Altair 4X
    Mulai

    Rp23.999.900

    MSA Altair 4X
    atribut:
    • Audible Alarm (dB): >95 at 1 ft
    • Dimensions (mm): 4.4x3.0x1.31
    • Drop Test: 20ft
    • Extended Temperature Range (°C): -20 to +50
    • Housing: Rugged rubberized armor
    • Operating Temperature Range (°C): -10 to +40
    • Humidity (%RH): 15-90 non-condensing
    • Ingress Protection: IP67
    • Runtime (hour): 24 @room temperature
    • Temperature Range (°C): Short Period (15minutes) -40 to +60
  7. MSA Gas Detector
    Mulai

    Rp19.999.900

  8. KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gas
    Mulai

    Rp25.999.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Multi Gas
    atribut:
    • Dimensions (LxWxD)(cm): 11.7x7.6x4.4
  9. TESTO Gas Leak Detector
    Mulai

    Rp4.199.900

    TESTO Gas Leak Detector
    Deskripsi:
    -Quickly and handily checks methane and propane gas leak.-Bar graph display is easy to see.-Automatically checks for gas leak once power is supplied.-Equipped with an audible alarm (alarm sound intensifies as the concentration of gas increases).-It is suitable for checking gas leak from the piping connection part of gas equipment and burner. -Detection target: Methane, propane.
  10. RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Mulai

    Rp7.899.900

    RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Deskripsi:
    The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.
    atribut:
    • Calibration: Automatic
    • Alarms: Visual, audible and vibration
    • Catalog Number: 36163
    • Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
    • Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
    • Power Source: Batteries (4 x AA)
  11. BOSCH Detector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  12. HONEYWELL Xenon Extreme Performance (XP) General Duty Scanner
    Mulai

    Rp3.299.900

    HONEYWELL Xenon Extreme Performance (XP) General Duty Scanner
    Deskripsi:
    The Xenon XP 1950g scanner is purposebuilt for retailers who know the costs of long checkout times: lost sales due to abandoned carts, and decreased customer loyalty and revenue over time.Delivering excellent customer service is your mission, and providing lasting impressions for your loyal customers driven by fast, accurate, and friendly checkout experiences is critical.Empower your cashiers to deliver on your mission and commitment to provide excellent customer service experiences with the Honeywell Xenon Extreme Performance (XP) series. The Xenon XP 1950g scanner offers superior scan performance, easily capturing even the most difficult-to-read or damaged barcodes.Engineered to 50 drops at 1.8 m (6 ft) and 2,000 tumbles at 0.5 m (1.6 ft), and with an IP52 ingress rating for water and dust, the Xenon XP 1950g scanner delivers class-leading durability. This significantly reduces scanner downtime and service costs, leading to a longer lifecycle and a lower total cost of ownership.Designed for retail environments that demand high-accuracy scanning, whether at a distance, or even on damaged barcodes, the Xenon XP 1950g scanner reduces strain on the associate-decreasing the need to bend to reach barcodes on the bottom shelf or bottom of the basket. The Xenon XP 1950g is available in Black or Lyric White models to match the scanner to your environment, and an available vibration mode ensures your associates get scanner feedback regardless of their surroundings.
  13. SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)
    Mulai

    Rp17.999.900

    SAFE GAS Mini Size Portable Multi Gas Detector (Co,H2S, O2, Lel/Ch4)
    Deskripsi:
    • Employ original imported high-precision sensor.• Four random gas sensors can be combined freely.• LCD dot matrix display, support Chinese and English operation.• The gas concentration unit PPM and mg/m3 can be shifted quickly.• The battery and voltage can be checked by one press.• One press to restore factory settings.• Ultra-high buzzer alarm sound, alarm with sound,light and vibration at the same time.• Can record 100 sets alarm data, alarm record can be checked on the device.• Data storage function, can record 100 thousand set data, historical data can be viewed on the device (optional function).• Rechargeable lithium polymer battery of large capacity, which ensure the device to work continuously for a long time.• Strong and upscale alligator clip, convenient to take along during operation.• Special engineering plastics housing of high intensity, strong and durable, exquisite and comfortable in touching.
    atribut:
    • Sampling Method: Diffusion
    • Application: ( Lel/Ch4, O2,H2S,Co)
    • Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor,
    • Resolution: According to sensor and measure range
    • Precision: According to sensor.1-5%F.S.
    • Backlight: Time of backlight is settable, when alarm the backlight will be auto on.
    • Language: Chinese/English
    • Battery: 3.7V rechargeable lithium battery, with capacity of 2300mAh.
    • Working Ume: 1411 continuously (common 4 gases). 200h(without LEL sensor)
    • Charger: travel charger with USB. Charging time: 4-641
    • Working Temperature: -20'C - 50
    • Dimension: 131113.35mm ( length•widthTeight )
    • Alarm recording: can record 10000 set alarm record, the record can be checked on the device. (Optional function)
    • Alarm type: sound, light, vibration.
    • Data recording: SlOrage capacity clover one hundred thousand sets,
    • Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization (according to the target gas and sensor).
    • Explosion-proof grade: Exia II CT3
    • Housing Material: ABS+ leather case
    • Unit: ppm. mg/m3, %VOL, %LEL ( ppm, mg/rn3 can be shifted by one click, the concentration value will be auto converted by the system)
  14. TESTO Gas Detector
    Mulai

    Rp29.999.900

    TESTO Gas Detector
    Deskripsi:
    Leaky gas pipes not only lead to higher gas consumption, but can also trigger explosions and fires in the worst case scenario. Because leaks are often difficult to detect with the naked eye (for example with really small hairline cracks), gas measuring technology is useful when it comes to checking gas pipes.Gas detector for several gas types with alarm functionWith Testo's gas detector, you have an instrument which you can use to detect methane, propane and hydrogen gases.The gas concentrations are measured in the ppm range with a semiconductor sensor and are shown on the display with a resolution of 1 ppm. You can rely on the alarm function when you are working: on approaching the lower explosive limit the gas detector emits an acoustic signal. As soon as the explosive limit is reached, you hear a continuous tone and are also informed via the visual display.The possibility of using a flexible probe extension means gas pipes in inaccessible areas can also be checked quickly and easily using the gas detector. Product Includes: testo gas detector, including flexible probe extension, rechargeable battery and mains unit for mains operation and charging the battery, along with calibration protocol.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): -15 to +40
    • Reaction Time: t₉₀ 2 - 3 s
    • Storage Temperature: -25 to +70 °C
    • Weight (g): 320
    • Battery Life: > 8 h
    • Battery Type: NiMH battery, 1600 mAh
    • Dimensions (mm): 190x40x28
    • Display Type: ppm display
    • Heat Up Time: 40 s
  15. SAFE GAS Pumping Gas Detector
    Mulai

    Rp22.999.900

    SAFE GAS Pumping Gas Detector
    Deskripsi:
    The built-in pumping system can realize simultaneous measurement of multiple gases:Built-in high suction micro pump, can select and measure 1-6 gases at the same timePowerful:LCD dot matrix display technology, which can display gas type, gas unit, gas concentration value, maximum measurement value, local time, etc.With self-calibration function, zero point calibration function, make gas monitoring more accurate and reliableOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationWith temperature and pressure compensation, it can perfectly realize the compensation of gas concentration under different temperature and pressure environmentsTwo-level sound and light alarm, the alarm point can be set by yourselfUSB interface high-speed data transmission, downloadable and printable storage (optional)Can be built-in wireless communication module, users can realize real-time viewing and monitoring of detection data on the computer web client and mobile phone applet, and carry out safety management and control (optional)Simple operation and convenient use:Start to detect gas concentrationSupport Chinese and English operation interface, easy to switchGas concentration unit ppm, mg/m3 can quickly switch displayOne-key restore to factory settings can avoid the trouble of misoperationHigh-quality materials, reliable use:Using imported high-precision sensorsThe shell is made of high-strength special engineering plastic, which is non-slip, waterproof, dustproof and explosion-proofHigh-grade beautiful aluminum alloy suitcase for easy storage
    atribut:
    • Sampling Method: Pumping suction,fow rate can up to 1L/min,ten grades of pumping suction for selection,
    • Measure Range: The range is optional, according to the target gas and the sensor.
    • Resolution: According to sensor and measure range
    • Recovery Time (s): ≤10
    • Operating language: Chinese/English
    • Temperature: -20°C-50°C
    • Display: LCD dot matrix display
    • Humidity: 0-95%RH
    • Degree of protection: JP66
    • Detection principle: Electrochemistry, infrared ray, catalytic combustion, PID photo ionization
    • Dimensions (mm): 205*75*32
    • Gas Detected: 02,N2,CO2,EX,hazardous gas,VOC,etc.
    • Gas unit: Units are switchable
    • Linearity error: ≤ ± 1%
    • Operating Time (hour): 100 (pump off)
    • Repeatability : ≤ ± 1%
    • Response Time (s): ≤10
  16. Bosean Gas Detector
    Mulai

    Rp2.799.900

    Bosean Gas Detector
    Deskripsi:
    Pompa pengambilan sampel gas adalah pompa self-priming yang dapat digunakan pada detektor gas. Prinsipnya menggunakan tipe self-priming membran karbon. Gas yang akan dideteksi dapat dipompa melalui pompa sampling, dan detektor gas digunakan untuk mengkalibrasi kebocoran gas. Kontennya kecil, operasinya sederhana, dan probe pemompaan diperpanjang.BH-GSP baru dirancang portabel pompa pengambilan sampel. Dengan keuntungan dari sederhana dan desain yang menarik, instalasi yang mudah, ukuran kecil, ringan, kebisingan rendah dan stabilitas yang baik, cocok untuk waktu yang lama terus menerus sampling gas beracun di udara.
  17. NEW COSMOS Gas Detector
    Mulai

    Rp10.999.900

    NEW COSMOS Gas Detector
    atribut:
    • Power Supply: AAA dry batteryx1 (included)
    • Width x Depth x Height: 65x22x64mm
  18. GOZOZ Drum Gripper
    Mulai

    Rp18.999.900

    GOZOZ Drum Gripper
    atribut:
    • Capacity (kg): 350 (x2)
    • Dimensions (mm): 970x1050x670
Daftar Harga multi gas detector bw Terbaru January 2026
HONEYWELL Pendeteksi Gas PortabelRp10.999.900
HONEYWELL Gas Detector Alert MicroclipRp9.299.900
HONEYWELL Gas Detector Alert MaxRp15.999.900
SNDWAY Gas Detector 4 In 1Rp2.799.900
HONEYWELL Portable Gas DetectorRp7.999.900
HONEYWELL Monitor H2S, Co, O2 And Combustibles With GasalertmaxRp16.999.900
MSA Altair 4XRp23.999.900
MSA Gas DetectorRp19.999.900
HONEYWELL Scanner BarcodeRp1.299.900
KRISBOW Alat Pendeteksi Multi GasRp25.999.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)