Beli motor dc 12 volt di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Car Power InverterDeskripsi:Inverter daya dapat digunakan untuk mengubah arus DC 12 V ke AC 220 V sehingga Anda dapat menggunakan baterai accu mobil Anda untuk menyuplai daya ke perangkat Anda. Inverter daya ini juga dilengkapi automatic thermal shutdown yang membuatnya dapat dengan otomatis mati saat terlalu panas karena penggunaanatribut:
- Color: Black
- Visero Power Inverter (Inverter Daya)Deskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.
- Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan)Deskripsi:Power inverter in ibisa Anda gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik Anda di mobil. Dengan menghubungkan inverter dengan plug cigarette, mobil Anda akan memiliki stop kontak seperti di rumah. Anda bisa menggunakan stop kontak ini untuk berbagai keperluan seperti mengecas gadget, menghidupkan vaccum cleaner, dan lain-lainatribut:
- Dimensions (cm): 24x9.5x5.5
- Output Waveform: Gelombang Sinus Termodifikasi
- Fuse (A): 10/ 15/ 20/ 40/ 70
- Heat Protection Temperature (°C): 60 +/- 10%
- Low Battery Alarm (V): 9 - 10.5
- Low Battery Dead Point (V): 9 - 10.5
- AC Output Power (W): 700 (30 Minutes)
- Continuous AC Output Power (W): 800
- Conversion Efficiency (%): > 80 / >= 90
- High Battery Dead Point (V): 14.5 - 15.5
- Material: Metal
- Output Frequency (Hz): 50 +/- 5%
- Power (W): 2000
- Unload Current (A): < 0.3
- Voltage (V AC): 220
- Voltage DC (V): 12
- Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil)Deskripsi:SNAN Power Inverter dilengkapi USB port dapat menjadi solusi bagi Anda yang ingin berpergian sambil membawa perlengkapan elektronik. Inverter ini dapat mengubah arus DC menjadi AC sehingga dapat menjadi penyuplai perangkat digital Anda yang membutuhkan daya hingga 150 Watt.Note: Logo Taffwareatribut:
- Dimensions (cm): 8.5x6.5x4 cm Panjang Kabel: 35 cm
- Cable Length (cm): 8.5 x 6.5 x 4 cm Panjang Kabel: 35 cm
- USB Output (V/A): DC 5/2.1+1
- Power (W): 150
- Low Voltage (V): 9.5
- Over Voltage (V): 14.5
- Input (V): DC 12
- Voltage (V): 220
- Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel)Deskripsi:Set parameters in one shot with a large setting dial! Use the EASY key to display only frequently used parameters. Parameters can be set without turning on the inverter. Long-life design Compliant with RoHS (European Restriction of Hazardous Substances) Directive Equipped with safety function, highly reliable output cutoff is possible Achieves energy saving together with motor Easy operation of high torque load Auto tuning makes it easy to set motor constants Teaching function Easy adjustment of the lifting machine Equipped with RS485 communication function as standard equipment Equipped with a simple programming function <My function-S> that supports a full range of network options* The rated output current is the value when the PWM carrier frequency (parameter F300) is 4 kHz or less.atribut:
- Dimensions d (mm): 130
- Protection Class: IP20
- Dimension H (mm): 130
- Mass (kg): 1.4
- Dimension D2 (mm): 7.5
- Allowable Fluctuation of Voltage (V): 170-264, Frequency ± 5%
- Applicable Motor Capacity (kW): 1.5
- Capacity (kVA): 3
- Cooling Method: Forced air cooling
- Dimension H1 (mm): 121.5
- Dimension H2 (mm): 13
- Dimension W (mm): 105
- Electric Capacity (A): 4.3
- Input Voltage (V): Three-phase 200-240
- Operation Environment: No indoors, no direct sunlight, corrosive gas, explosive gas, flammable gas, oil mist, dust, etc./Vibration is 5.9 m / s 2 or less (10 to 55 Hz)
- Output voltage (V): Three-phase 200-240
- Paint Color: JIS equivalent color 10B2.5 / 1
- Rated Output Current (A) : 8
- Storage Temperature (°C): -25-+70
- Type of control: Sine wave PWM method
- KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya)atribut:
- Dimensions (cm): 30x20x10
- Voltage Input (V): 10.5 - 15 (DC)
- Voltage Output (V): 100/110/220/230/240 (AC)
- Continuous Output Power (W): 1000
- Peak Output Power (W): 2000
- NTN Bearing Unit Cover Single Unitatribut:
- Material: Steel sheet
- Type: Open cover for UK type bearings
- DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
- Phoenix Contact DC/AC InverterDeskripsi:QUINT INVERTER, DIN rail mounting, input:24 V DC, output:1AC / 600 VA, Pure sine.atribut:
- Product Type: DC/AC inverters
- Width (mm): 180
- Mounting Type: DIN rail mounting
- Height (mm): 130
- Storage/Transport Ambient Temperature (°C): -40 to 85
- Degree of Pollution: 2
- Degree of Protection: IP20
- Depth (mm): 125
- Derating (°C): 50 to 60 (2.5%/K)
- Housing Material: Metal
- Input Voltage (V): 24 DC
- Installation Distance Top/Bottom (mm): 50/ 50
- Max. Permissible Relative Humidity (Operation) (%): ≤ 95
- Maximum Altitude (m): ≤ 3000 (> 2000 m: 0,6 % / 100 m)
- Number of Phases: 1
- Operating Ambient Temperature (°C): -25 to 60 (> 50 : 2,5 % / K)
- Product family: QUINT INVERTER
- Protection Class: I
- Shock: 20g in all directions (EN 60068-2-27)
- Transmission Physics: USB 2.0
- Staryu Power Inverter (Inverter Daya)Deskripsi:Power Inverter adalah alat untuk mengubah listrik aki (DC) 12V menjadi 220V (AC) sehingga dapat digunakan untuk menyalakan peralatan listrik saat keadaan mati lampu ataupun darurat.atribut:
- Input DC (V): 12
- KRISBOW DC Inverter Welding Machine (Mesin Las Inverter)Deskripsi:Krisbow mesin las inverter VRSD12 merupakan alat inovatif yang digunakan untuk membantu Anda melakukan kegiatan pengelasan dengan lebih mudah dan efisien. Mesin ini memiliki ukuran yang lebih kecil, dapat dibawa dengan mudah sesuai tempat dan kebutuhan Anda. Dengan penggunaan daya energi yang lebih efisien, Anda dapat menggunakan mesin ini dengan lebih ekonomis. Dapat digunakan untuk kebutuhan pekerjaan industri dan komersial.
- AIMS POWER Inverter (Inverter Daya)Deskripsi:Inverters have a digital power display to indicate voltage in, voltage out, and power out. They connect with 12V plugs or clamps, and offer both thermal and surge protection to protect against current fluctuations.
- BEACON Universal Mount FloodlightDeskripsi:LED universal mount floodlights project a bright, clean light and reach full brightness instantly. They use LED lamps, which last longer and use significantly less energy than universal mount floodlights with other lamp types, such as high-pressure sodium or compact fluorescent. They also produce very little heat and can withstand temperature changes and humidity. These outdoor lighting fixtures are commonly used to replace traditional floodlights in a variety of commercial applications.atribut:
- UNSPSC: 39111704
- Color Rendering Index: 70
- Color Temperature (Kelvin): 5000
- Depth (inch): 2-7/8
- Fixture Housing Color: Bronze
- Fixture Housing Material: Aluminium
- Fixture Mounting Location: Pole; Wall
- Fixture Sensor Type: No Sensor Included
- IP Rating: IP66
- Includes Lamp: Yes
- Length (inch): 2-7/8
- Light Technology: LED
- Maximum Operating Temperature (°F): 104
- Minimum Operating Temperature (°F): -31
- Number of Lightheads: 1
- Standards: UL Listed
- Voltage (V): 120 to 277 AC
- Mennekes Plug Head Schuko Industrial IP44 (Steker)Deskripsi:Plugs SCHUKOatribut:
- Protection Type: IP 44
- No. of Poles: 2p+E
- Voltage: 230 V
- Frequency (Hz): 50 & 60
- Rating Ampere: 16A
- OMRON Power Supply S8FS-C series (Catu Daya)atribut:
- Family Type: S8FS-C
- Luxmenn Lampu Sorot LED (Spotlight)Deskripsi:Lampu Sorot Flood Light LED Luxmenn dapat di gunakan untuk indoor dan outdoor, sangat terang, dan hemat energi. Lampu tidak berkelip dan tidak mengeluarkan radiasi UV atau IR. IP66.atribut:
- Voltage (V): 85-265
- Lifetime (hour): ≥20000
- Beam Angle (°): 120
- IP Rating: IP65
- Material: Aluminium
Daftar Harga motor dc 12 volt Terbaru October 2026
| Fort Power Inverter (Inverter Daya) | Rp1.499.900 |
| Taffware Car Power Inverter | Rp239.900 |
| Visero Power Inverter (Inverter Daya) | Rp359.900 |
| Taffware Rectangle Car Power Inverter (Konverter Listrik Kendaraan) | Rp439.900 |
| Taffware Power Inverter for Car (Inverter Mobil) | Rp189.900 |
| Fort Penangkal Petir | Rp1.299.900 |
| Toshiba Schneider Inverter Multifunction / Small Inverter TOSVERT (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp10.999.900 |
| HITACHI Inverter (Inverter Drive Kecepatan Variabel) | Rp5.699.900 |
| KRISBOW Power Inverter (Inverter Daya) | Rp2.499.900 |
| NTN Bearing Unit Cover Single Unit | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/coP103845456-1.jpg)

/raP110450982-1.jpg)
/guP107927606-1.jpg)
/6bP107926227-1.jpg)

/4fP110627159-1.jpg)
/2qP103773098-1.jpg)
/lrP104577783-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/DAIDEN%20Welding%20Inverter%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/P102891564-1.jpg)

/qsP110450964-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/KRISBOW%20DC%20Inverter%20Welding%20Machine%20(Mesin%20Las%20Inverter)/jvP104572715-10.jpg)
/r0P109332972-1.jpg)
/P101560335-1.jpg)
/o7P102368871-2.jpg)
/bdP110142409-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)