Beli monotaro tool box di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Kotak Perkakas Plastik
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp20.000

  2. FLUKE Multimeter Digital
    Mulai

    Rp2.899.900

    FLUKE Multimeter Digital
    Deskripsi:
    This product gives users the means to quickly and easily do basic testing. It is easy to use and is packed with the features needed to repair most electrical problems.
  3. TEKIRO Tool Box
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Tool Box
    Deskripsi:
    Ukuran Produk :55x20x29 CMTool box 3 susun adalah alat yang digunakan untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Alat ini berbentuk kotak dengan desain ergonomis dan dibuat dari material logam yang kuat serta dengan lapisan cat yang baik sehingga sangat awet dan tidak mudah berkarat. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Fungsi : untuk menyimpan perkakas seperti kunci pas ring, obeng, baut sehingga tidak tercecer pada saat selesai proses penggunaannya. Tool box besi sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.Material : Carbon SteelDiemnsi : 555mm 119mm 50mm
  4. Kennedy Kotak Perkakas
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp629.900

  5. KRISBOW Kotak Perkakas Plastik
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Kotak Perkakas Plastik
    Deskripsi:
    Plastic Tool Box (without tray inside) 30.5x15x10cm adalah alat yang digunakan untuk menyimpan benda kerja/spesimen ukuran kecil sehingga dapat terorganisir dengan baik. Alat ini terbuat dari plastik dengan bentuk handle yang simple sehingga dapat dibawa - bawa dengan praktis. Kelebihan dari alat ini adalah bentuknya yang ergonomis dan ukurannya yang tidak terlalu besar sehingga sangat effisien dan effektif digunakan. Tool box plastik ini mempunyai dimensi 305 x 150 x 100 mm dengan material polypropylene. Tool box plastik sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x154x107
    • Material: Polypropylene
    • Maximum Loading Capacity (kg): 8
  6. KRISBOW Kotak Perkakas Baja
    Mulai

    Rp589.900

    KRISBOW Kotak Perkakas Baja
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 460x210x230
    • Material: Steel
    • Maximum Loading Capacity (kg): 35
  7. Kenmaster Kotak Perkakas Besi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  8. monotaro Toolbox (Kotak Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Toolbox (Kotak Perkakas)
    Deskripsi:
    In the housing of the tool
    atribut:
    • External Dimensions (mm): 167 x 361 x 115
    • Inner Dimension (mm): 150 x 357 x up to 114 / lowest part 89
    • Material: steel
  9. Kenmaster Kotak Perkakas
    Mulai

    Rp55.000

    Kenmaster Kotak Perkakas
    Deskripsi:
    Tool Box atau tempat penyimpanan perkakas yang cocok untuk menyimpan berbagai macam perkakas milik anda. Penyimpanan perkakas seperti kunci-kunci, obeng-obeng dan peralatan lainnya akan lebih rapih dan mudah untuk ditemukan.
    atribut:
    • Material: Plastik
  10. TEKIRO Tool Box Plastik
    53%
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Tool Box Plastik
    Deskripsi:
    Tekiro Tool Box 0205 (Plastik) adalah Kotak Perkakas yang biasa digunakan untuk menyimpan berbagai Peralatan Tools, Mainan Anak, Perlengkapan Mancing, dan yang lainnya.Tool Box Tekiro ringan dan kuat karena terbuat dari bahan plastic berkualitas. Kapasitas box luas namun tetap mudah dibawa kemana-mana.
  11. DEWALT Rolling Tool Box
    Mulai

    Rp2.799.900

    DEWALT Rolling Tool Box
    Deskripsi:
    DEWALT Tough System rolling tool boxes have wheels and an extendable handle to pull heavy tools and parts from one location to another. Their large, deep body provides ample storage space and their hinged lid swings open for access to load and unload tools. These plastic tool boxes are lightweight to ease transport, won't dent or rust, and have no sharp corners that could gouge or scratch surfaces.
    atribut:
    • Overall Width (inch): 23 7/8
    • Series: Tough system
    • Overall Height (inch): 16 5/8
    • Overall Depth (inch): 19 5/8
    • Includes: Removable Tray
    • Total Load Capacity (lbs): 250
    • Body Finish: Matte
    • Caster Diameter (inch): 8
    • Caster Material: Plastic
    • Color: Black
    • Handle Length (inch): 38 7/8
    • Interior Dimensions (HxDxW) (inch): 38 x 19 x 23
    • Load Capacity per Drawer (lbs): 250
    • Manufacturer Part Number: DWST08450
    • Material: Plastic
    • Number of Compartments: 1
    • Number of boxes: 1
    • Total Storage Capacity (cu-in): 11362
    • UNSPSC: 24112401
  12. HARDEN Kotak Perkakas Hip Roof
    Mulai

    Rp209.900

    HARDEN Kotak Perkakas Hip Roof
    Deskripsi:
    -Terbuat dari baja canai dingin berkualitas tinggi-Dengan lapisan bubuk elektro untuk menahan goresan & tanda pelarut-Dengan kait logam yang kokoh-Kotak Perkakas Hip Roof PRO -Cantik-Anti karat-Kuat-Tahan lama-Tampilan Produk1. Pelat Baja Canai DinginKotak peralatan terbuat dari pelat baja canai dingin berkualitas tinggi.Tahan gores, tahan lama, serta mudah dikelola dan dibawa.2. Gagang yang DiperkuatGagang penyebutan ganda, membawa lebih banyak kekuatan, membawa lebih banyak tenaga.3. Desain KelingPartisi dihubungkan oleh paku keling, tahan lama dan sulit rusak.4. Struktur MultilapisDesain tiga tingkat, kapasitas penyimpanan lebih besar.Mudah untuk mengelola dan membawa alat.5. LOGO MerekLogo merek tercetak di permukaan.Menonjolkan pesona merek dan gayanya.
Daftar Harga monotaro tool box Terbaru December 2025
Kenmaster Kotak Perkakas PlastikRp20.000
SHUTER Kotak PerkakasRp189.900
FLUKE Multimeter DigitalRp2.899.900
TEKIRO Tool BoxRp189.900
Kennedy Kotak PerkakasRp629.900
KRISBOW Kotak Perkakas PlastikRp109.900
KRISBOW Kotak Perkakas BajaRp589.900
Kenmaster Kotak Perkakas BesiRp169.900
monotaro Toolbox (Kotak Perkakas)Rp189.900
Kenmaster Kotak PerkakasRp55.000

Data diperbarui pada 07/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)