Beli mold cleaner di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MOTTRON Mold Cleaner
    Mulai

    Rp48.900

    MOTTRON Mold Cleaner
    Deskripsi:
    Mottron 3010 Mold Cleaner merupakan bahan pembersih yang membersihkan segala cetakan molding. Berfungsi melepaskan dan mengangkat kotoran lemak dan minyak, gemuk, dan kotoran sejenis lainnya. Tidak meninggalkan residu dan tidak mempengaruhi daya keija mesin molding. Mempunyai aroma non parfum juga tidak berwama, atau tak bemoda. Pembersih yang umum dipakai setelah penggunaan proses mesin molding dimanapun, kecuali yang dipakai pada bagian yang akan dicat kemudian. Juga cocok sekali untuk aneka plastik dan karet. Tidak menimbulkan karat dan oksidasi. Kegunaan: - Membersihkan permukaan molding dari sisa-sisa cetakan. - Sangat efektif untuk mengangkat kotoran minyak dan sejenis. - Mengurangi kerusakan, menghemat waktu dan tenaga. - Cepat bereaksi, dan mudah dalam penggunaan. Cara Pemakaian: Kocok dahulu tabung aerosol. Semprotkan tabung aerosol dalam posisi tegak dengan jarak 10-20cm dari object yang akan dilunasi.
    atribut:
    • Size (g): 300
    • Specific Gravity (g/cm³): 0.78
  2. ERGENE Mould Cleaner (Pelepas Cetakan)
    Mulai

    Rp95.900

    ERGENE Mould Cleaner (Pelepas Cetakan)
    Deskripsi:
    ERGENE ER.818Mold CleanerUS.FormulatedChemical Aerosol & BulkSuatu cairan khusus yang digunakan untuk membersihkan cetakan - cetakan yang telah selesai digunakan dalam proses molding, sehingga cetakan bisa digunakan kembali atau disimpan. Bisa digunakan untuk cetakan plastic, karet, ban, besi dll.Produk berbahan kimia lainnya
    atribut:
    • Size (ml): 500
  3. Nippon Kodo Copper Ion Moss And Mold Cleaner For Visiting The Grave
    Mulai

    Rp159.900

    Nippon Kodo Copper Ion Moss And Mold Cleaner For Visiting The Grave
    Deskripsi:
    A cleaner that contains "copper ions" as the main component and prevents moss and mold without damaging tombstones.
  4. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  5. Get All Silicone Mold Release (Pelepas Cetakan)
    Mulai

    Rp35.900

  6. AVON Anti-Rust Paper Type
    Mulai

    Rp3.599.900

    AVON Anti-Rust Paper Type
    Deskripsi:
    Performance tested and approved to the German TL 8135-0002 standard
    atribut:
    • ECLASS Code: 24262308
    • Length (m): 200
    • Material: Paper
    • Type: Roll
    • UNSPSC: 60121124
    • Width (mm): 900
  7. ADPACK VCI Paper Single Sheet AGKT- 6M
    Mulai

    Rp15.900

    ADPACK VCI Paper Single Sheet AGKT- 6M
    Deskripsi:
    Adpack-G (Impregnated Type for Iron & Steel)European chemical substance regulation REACH/CLP compatible products Trust more than 50 years of experience. Passed the exam stipulated in JIS Z 1535It is a type of impregnated VCI paper on kraft paper. It is widely used mainly in applications such as steel, automotive parts, and mechanical parts, and has a track record from more than 50 years experience.
    atribut:
    • For use: Iron, Steel & Aluminium
    • Length (m): 1
    • Size (m): 1x1
    • Type: Single Sheet
    • Width (m): 1
  8. Rust Combat Rust Removal Liquid
    Mulai

    Rp97.900

    Rust Combat Rust Removal Liquid
    Deskripsi:
    Super Safe Rust Remover. Just Soak, Rinse, & Reuse. A product of extensive research, Rust Combat rust remover is an environmentally safe, water based product that has been proven to make even deep rust disappear in minutes without scrubbing. It is so easy to use, anyone can restore their rusted tools, cast iron, gardening tools, auto parts, even firearms to like-new condition. - Removes even heavy rust completely. - Non-toxic, non-corrosive, safe on skin. - No fumes or bad odors, non-flammable, no VOC's. - Biodegradable, water soluble. - Requires no special equipment. - Will not harm unrusted steel, safe on other metals. - Will not affect plastic, PVC, Viton and most paints.
  9. Nabakem Rust Preventive Zinc Spray
    Mulai

    Rp269.900

    Nabakem Rust Preventive Zinc Spray
    atribut:
    • Volume (ml): 420
  10. ADPACK VCI Paper Continuous Roll ASK - 6M
    Mulai

    Rp33.900

    ADPACK VCI Paper Continuous Roll ASK - 6M
    Deskripsi:
    Adpack-S (Impregnated for Ferrous & Non-Ferrous)Impregnated type for Iron & Steel, Non-Ferrous productsIron & Steel, Non-Ferrous products have become more complicated.ADCOAT has developed “Adpack-S”, Impregnated type VCI* paper (Anti-Corrosion Paper) in common use to protect them from rusting/corrosion.This is workable with higher performance for Iron & Steel, Non-Ferrous products such as Copper, Brass, Phosphor Bronze, Tin Plate Galvanized, Chromed, Nickel-plated with its feature of less deterioration (in color change) of plastics than conventional type.
    atribut:
    • Type: Continuous Roll
  11. ADPACK VCI Paper Continuous Roll AGKT- 6M
    Mulai

    Rp31.900

    ADPACK VCI Paper Continuous Roll AGKT- 6M
    Deskripsi:
    Adpack-G (Impregnated Type for Iron & Steel)European chemical substance regulation REACH/CLP compatible products Trust more than 50 years of experience. Passed the exam stipulated in JIS Z 1535It is a type of impregnated VCI paper on kraft paper. It is widely used mainly in applications such as steel, automotive parts, and mechanical parts, and has a track record from more than 50 years experience.
    atribut:
    • For use: Iron, Steel & Aluminium
    • Type: Continuous Roll
    • Width (m): 1
  12. MOTTRON Anti Rust Green
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp64.900

    MOTTRON Anti Rust Green
    atribut:
    • Size (g): 300
  13. CRC Evapo-Rust (Penghilang Karat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp279.900

    CRC Evapo-Rust (Penghilang Karat)
    atribut:
    • Character: Water based neutral solution
    • Color: Clear turns yellow with use and age
    • Ph: 6 to 7
    • Flash Point: None
  14. CRC Anti Rust Lubricant Long Life (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp159.900

    CRC Anti Rust Lubricant Long Life (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    CRC Long Life Anti-Rust Lubricant provides a long term protection to all metals subjected to rust and salt corrosion. It is also an excellent lubricant for extending the life of metal-to-metal sliding surfaces
    atribut:
    • Code: 3097E
    • Size (g): 300
  15. KENTA Anti Rust Wax Spray
    Mulai

    Rp4.699.900

    KENTA Anti Rust Wax Spray
    Deskripsi:
    To provide long-term corrosion effect for all metal surfacesThe formation of elastic protective filmCan a good adhesion to all metals from the atmosphere, corrosionApplications:In a metal surface elastic permanent protective film,Shake spray cleaning surface, as the case may be a multilayer coating (each must wait before spraying the previous paint drying).Drying time is about 70 minutes
    atribut:
    • Density (g/cm³): 0.63
    • Size (ml): 400
    • Specification: 1box=12tank
  16. STOUL Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp59.900

    STOUL Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    atribut:
    • Packaging: Botle
    • Size (ml): 500
  17. AutoGard Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Mulai

    Rp81.900

    AutoGard Anti Rust Lubricant (Pelumas Anti Karat)
    Deskripsi:
    Rubberized Undercoat - OriginalAutoGard Rubberized Undercoat - Original lapisan aspalnya berperan sebagai peredam kebisingan serta cocok untuk penikmat audio maupun keheningan dan ketenangan di tengah riuhnya jalanan perkotaan. Selain itu produk ini dapat Anda gunakan pada inner-fender dan under carriage pada mobil maupun truk, menjaga inner-fender dan under carriage kendaraan Anda lebih tahan benturan dari batu-batu kerikil pada saat melintas di medan yang kurang baik. Mengaplikasikannya pun mudah, tidak memerlukan mesin kompresor ataupun alat spesial.Tersedia dengan varian Asphalt Black 480gram.
    atribut:
    • Size (g): 480
  18. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
Daftar Harga mold cleaner Terbaru October 2026
MOTTRON Mold CleanerRp48.900
ERGENE Mould Cleaner (Pelepas Cetakan)Rp95.900
Nippon Kodo Copper Ion Moss And Mold Cleaner For Visiting The GraveRp159.900
Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)Rp869.900
Get All Silicone Mold Release (Pelepas Cetakan)Rp35.900
AVON Anti-Rust Paper TypeRp3.599.900
ADPACK VCI Paper Single Sheet AGKT- 6MRp15.900
Rust Combat Rust Removal LiquidRp97.900
Nabakem Rust Preventive Zinc SprayRp269.900
ADPACK VCI Paper Continuous Roll ASK - 6MRp33.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)