Beli molar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Mulai

    Rp259.900

    Mollar Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle Grinder Mollar 100mm with Var. Speed- RPM : 0-11000 RPM- Lock On Switch disamping- Variable Speed terletak dibelakang- Heavy Duty
  2. KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
  3. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  4. Mollar Air Compressor Silent (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mollar Air Compressor Silent (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor OillessSUARA SILENT DAN TANPA OLI
  5. Mollar Flap Disc (Amplas Susun)
    Mulai

    Rp10.900

    Mollar Flap Disc (Amplas Susun)
    Deskripsi:
    Flap Disc digunakan untuk pengamplasan, yang dipasang di mesin Disc Grinder/Gerinda Tangan. Kebanyakan material yang di amplas adalah besi, namum bisa juga di aplikasi untuk kayu.Digunakan untuk : besi, aluminium, kuningan, stainless, plastik, kayu.
    atribut:
    • Size (inch): 4
    • As Spindle (mm): 16
    • Maximum RPM: 13.500
  6. Mollar Air Compressor Silent Oil Free (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Mollar Air Compressor Silent Oil Free (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Engine Speed (rpm): 2850
    • Maximum Pressure (psi): 116
    • Pressure Capacity (Bar): 8
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. Mollar Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Mulai

    Rp249.900

    Mollar Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)
    Deskripsi:
    - Solar power- Auto darkning
  9. Mollar Grass Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp859.900

    Mollar Grass Cutter (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Dengan telecospic dan rotatable metal tube
    atribut:
    • Voltage: 230V 50Hz
    • Diameter Tube: 300mm
    • Power (W): 400
  10. Honda Power Product Brush Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.699.900

  11. Mollar Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Mulai

    Rp2.900

    Mollar Cutting Wheel (Batu Gerinda Potong)
    Deskripsi:
    CUTTING WHEEL 4 inch Reinforced Super Thin
    atribut:
    • Cut Function: Stainless Steel & Steel
    • Maximum Speed (rpm): 15200
    • Size (mm): 105x1.2x16
    • Type: A 46 TBF
  12. Mollar Cordless Impact Wrench
    Mulai

    Rp499.900

    Mollar Cordless Impact Wrench
    Deskripsi:
    Mollar Cordless Impact Wrench (Non Battery) dirancang untuk pekerjaan berat [Heavy Duty] dan sudah mengusung teknologi terbaru yaitu Brushless Motor LED Light & Display
    atribut:
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Torque (N m): 350
    • No Load Speed (rpm): 0 - 4500
    • Rated Impact Speed (rpm): 0 - 4000
    • Speed Level: up to 5
    • Torque Adjustment Range (N m): up to 170
  13. Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    Mulai

    Rp359.900

    Mollar Pump Diesel (Pompa Bahan Bakar / Pompa Drum)
    atribut:
    • Rated Torque (W): 200
    • No-Load Speed (rpmin): 3600
    • Speed Range (rpm): 2750
    • Rated Current (A): 13
  14. Vinilon Pipa uPVC Standar JIS K 6741-2 (uPVC Pipe)
    Mulai

    Rp40.900

    Vinilon Pipa uPVC Standar JIS K 6741-2 (uPVC Pipe)
    Deskripsi:
    - Standar JISMemiliki standar kualitas dan pengujian JIS (Japanese Industrial Standards):TIPE DV (standar Vinilon : D) terstandarisasi JIS K.6739Tipe TS (standar Vinilon : AW) terstandarisasi JIS K.6743- Tahan terhadap UV dan bahan kimiaAnti pengaruh UV dan dapat digunakan dalam kondisi asam basa- Dapat digunakan untuk berbagai varian aplikasi perpipaanSesuai untuk aplikasi saluran air bersih, saluran pembuangan, saluran limbah, pipa ventilasi, saluran irigasi- Kuat, tahan lama & tidak mudah pecahEfektif dan efisien dalam penggunaan- Ramah lingkunganTerbuat dari uPVC sehingga dapat didaur ulang
    atribut:
    • Length (m): 4
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 027/S/pro/B/I/2020_KA06854
  15. JETJO TOOLS Flexible Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    44%
    Mulai

    Rp60.900

  16. JLD Cordless Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp639.900

Daftar Harga molar Terbaru November 2026
Mollar Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp259.900
KRISBOW Cordless Grass Trimmer (Pemotong Rumput Baterai)Rp1.699.900
Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp449.000
Mollar Hose Air Recoil Spiral (Selang Angin Spiral / Recoil Kompresor)Rp57.900
Mollar Air Compressor Silent (Kompresor Angin)Rp1.199.900
Mollar Flap Disc (Amplas Susun)Rp10.900
BITEC Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)Rp319.900
Mollar Air Compressor Silent Oil Free (Kompresor Angin)Rp2.199.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
Mollar Auto Darkening Welding Mask (Helm Las Otomatis)Rp249.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait