Beli modul mesin cuci di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Denpoo Mesin Cuci 2 TabungDeskripsi:Denpoo DW-888B – Mesin Cuci 2 Tabung merupakan mesin cuci yang terdiri dari 2 tabung dengan teknologi terkini. Mampu membersihkan cucian numpuk menjadi bersih dengan menggunakan Denpoo DW-888B – Mesin Cuci 2 Tabung.Kapasitas : 2 Tabung 1 Tahun2 tabungTwin TubAnti BacteriaAir cleaner TechnologyDouble Safety Motor ProtectorAuto Soakatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS00662.03
- Sanken Mesin Cuci Top LoadDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.atribut:
- Body: Solid
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Maspion Mesin Cuci 2 TabungDeskripsi:Maspion MMC-1291 - Mesin Cuci 2 Tabung 9 Kg 350 Watt memiliki kapasitas yang besar sehingga memudahkan pekerjaan rumah Anda dalam mencuci pakaian Anda. Maspion MMC1291 - Mesin Cuci 2 Tabung 9 Kg 350 Watt juga memiliki daya yang rendah dapat menghemat pemakaian listrik di rumah Anda.Kapasitas : 2 TabungTurbo SpinBig Capasityatribut:
- Material: Plastic
- Rotation Speed (rpm): 800
- Cable Length (m): 1
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver SetDeskripsi:Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.atribut:
- Material: Titanium
- Finish Type: Black
- Shank type: Hex
- Cutting Angle: String 135 Degrees
- Dimensions (cm): 30x21x6
- Surface Recommendation: Metal
- Sparex Piston And Ring SetDeskripsi:Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesinatribut:
- Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
- Sharp Inverter SeriesDeskripsi:3D WavePutaran pulsator membuat gerakan gelombang air 3 Dimensi (Horizontal, vertikal dan diagonal) yang membantu menghilangkan kotoran secara menyeluruh.Adjustable Spin SpeedTeknologi ini memudahkan penggunaan dalam mengatur kecepatan putaran sesuai dengan jenis pakaian atau bahan dari cucian. Sehingga akan membuat pakaian lebih terawat.Quick Wash 15 MinutesTeknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.Air Buble WashTeknologi ini dapat menghasilkan jutaan gelembung air yang dapat meledak ketika bersentuhan dengan serat kain, sehingga akan memudahkan kotoran yang menempel pada cuciaon cepat terangkat. Selain itu teknologi ini dapat mengurangi gesekan antara cucian dengan tabung ataupun dengan pulsator sehingga cucian anda akan selalu terawat.atribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Color: Silver Grey Color With Grey Lid Color
- Tube Type: Stainless Steel
- Dimensions (DxH) (mm): 695x1065
- Capacity (kg): 14
- Model : Inverter Series
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Denpoo Dispenser Air Galon BawahDeskripsi:Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran dispenser galon bawah Denpoo. Disertai dengan 3 kran air diantaranya, air dingin, air panas, dan air normal. Membuat kopi dan teh hangat dengan menggunakan Denpoo DDB-29 – Dispenser Galon Bawah 3 Kran menjadi lebih nikmat.Jumlah Kran : 3 Kran 1 TahunWARNA SESUAI KETERSEDIAANLow Watt (Energy Saving)Hot, Cool & NormalStainless Steel TankChild LockEasy ground coffee lateCooling ElectricallyGalon compartment insideatribut:
- Tank Material: Stainless Steel
- Bottom Gallon (gal): Yes
- Child Lock System (Hot Water): Yes
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00662.04
- Sharp Mesin Cuci Twin Tub Local PuremagicDeskripsi:Sharp EST65MWBK - Mesin Cuci Twin Tub Puremagic 6.5 Kg Blue Mampu membersihkan cucian numpuk menjadi bersih dengan menggunakannya. Sharp EST65MWBK merupakan mesin cuci yang terdiri dari 2 tabung dengan teknologi Big PulsatorFitur Utama :Super SoakmagicSingle PulsatorSilvermagic Protection on PulsatorRat Proof, Rust & dented ProofCapacity 6.5 KgKapasitas : 2 TabungPilihan Warna : Blueatribut:
- Material: Plastic
- Rotation Speed (rpm): 800
- Cable Length (m): 1
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Sharp Full Auto Basic SeriesDeskripsi:Zero Pressure TechnologyFitur pada mesin cuci yang dapat mencuci walaupun tekanan air rendahAnti-Bacterial Turbo PulsatorKetika menyimpan pakaian kotor kedalam washer mesin cuci untuk beberapa lama tidak akan menimbulkan bakteri dan bau tak sedap.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian yang masuk ke dalam tabung. Apabila jumlahnya hanya setengah dari kapasitas maksimal mesin cuci, maka konsumsi listrik akan diturunkan sebanyak 50% begitu juga dengan konsumsi air dan durasi pencucian akan berkurang. Sehingga dapat menghemat uang, menghemat waktu dan energi.atribut:
- Color: Grey
- Body Material: Plastic
- Tube Type: Plastic
- Power Source (V/Hz): 220/50
- Capacity (kg): 7.5
- Dimensions (DxH) (mm): 595x580x990
- Model : Top Loading
- Power Consumption (W): 330
- Adidaya RE Mid Clamp PV Modul SupportDeskripsi:Mounting System PV Modul Mid Clamp 30mm. High class anodized alumunium. till‐in nut easy to install. Screw : M8‐1.25 x 45 mm (HEX). Applicable : Framed or Frameless. Modul Orientation : Vertical or Horizontal. Color : Natural. berfungsi untuk memberikan spasi antar solar panel.atribut:
- Size (mm): 30
- Material: Al6005‐T5 & SUS304 Bolt
- Color: Natural
- WEIDMULLER SAI-AU Universal Pro M8 Digitalatribut:
- Height (mm): 32
- Height (inch): 1.26
- Width (inch): 1.181
- Sharp New Megamouth Series 1.4atribut:
- Body Material: Metal
- Color: Light Grey
- Tube Type: Stainless Steel
- Wash Programme: 7
- Dimensions (WxDxH) (mm): 530x585x956
- Model : New Megamouth Series MM 1.4
- Electrolux Mesin Cuci Cylonic Careatribut:
- Type: Top load
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50-60
- Sharp Megamouth Series 1.5atribut:
- Color: Light Grey
- Tube Type: Stainless Steal
- Wash Programme: 6
- Dimension (WxDxH) (mm): 530x585x938
- Body Material: Metal
Daftar Harga modul mesin cuci Terbaru March 2026
| Denpoo Mesin Cuci 2 Tabung | Rp1.399.900 |
| Sanken Mesin Cuci Top Load | Rp2.399.900 |
| Maspion Mesin Cuci 2 Tabung | Rp1.399.900 |
| LG Washing Machine Top Load | Rp3.599.900 |
| BOSCH Accessory Set Titanium Drill Bit and Screwdriver Set | Rp629.900 |
| Sparex Piston And Ring Set | Rp6.199.900 |
| Polytron Mesin Cuci 1 Tabung Zeromatic Series Hijab | Rp2.399.900 |
| Sanken Mesin Cuci Dua Tabung | Rp1.499.900 |
| Sharp Inverter Series | Rp9.199.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/lrP101574783-3.jpg)