Beli modul inverter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Split Wall Daikin 2PK Star Inverter NewFTKC50TVM4 + RKC50TVM4 Freon R-32
  2. Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.000

    Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYFGbY or CU/PVC/SFA/PVC- Copper Low Voltage Cable- Construction: 1. Annealed Copper Conductor2. Extruded PVC Insulated3. Extruded PVC Inner Sheath4. Flat steel wire and tape armoured5. Extruded PVC Outer Sheated- Rated Voltage : 0.6/1 kV- Specification : SPLN 43-2 : 1994SNI IEC 60502-1 2009IEC 60502 - Application : 1. Indoor and outdoor installation direct burial2. Preferably use where considerable mechanical stress must be envisaged
  3. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  4. BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp699.900

    BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)
    Deskripsi:
    Bosch Pro Mixed Drill Bit Set adalah 103 buah bor titanium profesional dan set obeng yang dapat digunakan dengan impact driver, mesin bor, dan obeng. Semua bagian kompatibel dengan set campuran yang mencakup semua aplikasi umum. Diatur dalam tas jinjing display yang dibentuk. Fitur bit obeng dan soket hex juga.
    atribut:
    • Material: Titanium
    • Finish Type: Black
    • Shank type: Hex
    • Cutting Angle: String 135 Degrees
    • Dimensions (cm): 30x21x6
    • Surface Recommendation: Metal
  5. Sparex Piston And Ring Set
    Mulai

    Rp7.099.900

    Sparex Piston And Ring Set
    Deskripsi:
    Komponen yang terletak pada piston dengan fungsi sebagai penoleransi celah antar piston dengan dinding ruang bakar mesin
    atribut:
    • Compatible for: NH & FORD: 6635, 7635, TD65B, TD70D, TD90D, TD95D, TL100, TL70, TL80, TL90, TN55, TN65, TN70, TN70A, TN75, TN75A, TN80F, TN90F, TN95F, TT65D
  6. Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00237.01
  7. Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Color: White
    • Refrigrant Type: R32
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
  8. Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp9.099.900

    Daikin Air Conditioner Split Single (AC / Pendingin Udara)
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/4 (cair), 5/8 (gas)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 01574.01
  9. Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Daikin Air Conditioner Split Standard (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Daikin FTC50YV adalah AC (Air Conditioner) split standard tipe Nusantara Prestige dengan kapasitas 2 PK (\(17.100\text{\ Btu/h}\)), menggunakan refrigeran \(R-32\), dan daya listrik \(1.525\text{\ Watt}\). Produk ini memiliki fitur utama seperti lapisan pelindung korosi Blue Fin Coating pada evaporator dan kondensor, serta lapisan Grey Hairpin Coating pada evaporator yang meningkatkan ketahanan terhadap karat.
  10. Sharp Inverter Series
    Mulai

    Rp9.199.900

    Sharp Inverter Series
    Deskripsi:
    3D WavePutaran pulsator membuat gerakan gelombang air 3 Dimensi (Horizontal, vertikal dan diagonal) yang membantu menghilangkan kotoran secara menyeluruh.Adjustable Spin SpeedTeknologi ini memudahkan penggunaan dalam mengatur kecepatan putaran sesuai dengan jenis pakaian atau bahan dari cucian. Sehingga akan membuat pakaian lebih terawat.Quick Wash 15 MinutesTeknologi pencuci dengan kemampuan mencuci lebih cepat dari mesin cuci biasa.Air Buble WashTeknologi ini dapat menghasilkan jutaan gelembung air yang dapat meledak ketika bersentuhan dengan serat kain, sehingga akan memudahkan kotoran yang menempel pada cuciaon cepat terangkat. Selain itu teknologi ini dapat mengurangi gesekan antara cucian dengan tabung ataupun dengan pulsator sehingga cucian anda akan selalu terawat.
    atribut:
    • Body Material: Stainless Steel
    • Color: Silver Grey Color With Grey Lid Color
    • Tube Type: Stainless Steel
    • Dimensions (DxH) (mm): 695x1065
    • Capacity (kg): 14
    • Model : Inverter Series
  11. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Daikin Air Conditioner Multi Split (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    AC Multi S Daikin 0.5PK + 0.75PKAC Air ConditionerAC Split Wall Daikin Multi-S2MKC30QVM4CTKC15RVM4+CTKC15RVM4
    atribut:
    • Cooling Capacity (PK): Indoor I : 0.5; Kapasitas Indoor II : 0.75
    • Power (W): 690
    • Dimensions (HxWxD) (mm): 285x770x223 (indoor); 550x675x284 (outdoor)
    • Pipe Size (inch): 1/4x3/8
    • Max. Pipe Length (m): 25
    • Max. Pipe Height (m): 15
  13. Sharp Full Auto Basic Series
    Mulai

    Rp3.399.900

    Sharp Full Auto Basic Series
    Deskripsi:
    Zero Pressure TechnologyFitur pada mesin cuci yang dapat mencuci walaupun tekanan air rendahAnti-Bacterial Turbo PulsatorKetika menyimpan pakaian kotor kedalam washer mesin cuci untuk beberapa lama tidak akan menimbulkan bakteri dan bau tak sedap.Eco Logic SystemMendeteksi jumlah cucian yang masuk ke dalam tabung. Apabila jumlahnya hanya setengah dari kapasitas maksimal mesin cuci, maka konsumsi listrik akan diturunkan sebanyak 50% begitu juga dengan konsumsi air dan durasi pencucian akan berkurang. Sehingga dapat menghemat uang, menghemat waktu dan energi.
    atribut:
    • Color: Grey
    • Body Material: Plastic
    • Tube Type: Plastic
    • Power Source (V/Hz): 220/50
    • Capacity (kg): 7.5
    • Dimensions (DxH) (mm): 595x580x990
    • Model : Top Loading
    • Power Consumption (W): 330
Daftar Harga modul inverter Terbaru October 2026
Daikin Air Conditioner Star Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp8.099.900
Jembo Power Cable Armoured NYFGBY Series - Low Voltage (Kabel Listrik)Rp1.399.000
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900
BOSCH Set Perkakas Titanium Drill Bit & Screwdriver (Set Perkakas)Rp699.900
Sparex Piston And Ring SetRp7.099.900
Polytron Mesin Cuci 1 Tabung Zeromatic Series HijabRp2.399.900
Daikin Air Conditioner Flash Inverter (AC / Pendingin Udara)Rp6.599.900
Daikin Air Conditioner Thailand Series (AC / Pendingin Udara)Rp6.599.900
Daikin Air Conditioner Split Wall Thailand (AC / Pendingin Udara)Rp5.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)