xiaomi Redmi Watch 5 Active

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Display (inch)2 Square LCD display
Dimensions (mm)49.1x40x4x11.4
Resolution (Pixel)320 x 385 (250PPI)
Water Resistance5 ATM
BatteryTypical usage time: 18 days Capacity: 470mAh
Compatibilityonly supports smartphones with Android 8.0 and above, iOS 12.0 and above
ConnectivityBluetooth 5.3
FramePlastic (with metal spray coating)
Operating SystemXiaomi HyperOS
Strap (mm)135-205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan