Beli mitutoyo 2046s di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- Mitutoyo Standard Dial Gauge (Dial Gauge Stroke Panjang Besar)atribut:
- Indication Error 1 Rotation (µm): 9
- Indication Error 1/10 Rotation (µm): 5
- Indication Error 1/2 Rotation (µm): 8
- Indication Error Total Measurement Range (µm): 12
- Measuring Force (N): 1.5 or less
- Measuring Range (mm): 5
- Minimum Reading (mm): 0.005
- One Turn of Long Hand (mm): 0.5
- Repeatability (µm): 3
- Return Error (µm): 3
- Scale: 0-50
- Series: 2
- Type of Scale: 0-50
- Mitutoyo Magnetic StandDeskripsi:Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.atribut:
- Holding power (N): 600
- KRISBOW Magnetic StandDeskripsi:This product can be adjusted at any direction and position, and can be made fixed by trimming device and swallow tailed slot clamp, through hydraulic force.atribut:
- Holding Stem (mm): 6.5 (slot), 8+0.02 (hole)
- Dimensions (mm): 35x30x35
- Work Magnetic Force (kg): 25
- Stem Length (mm): 165
- Mitutoyo Standard Dial Gauge Needle Type (Gauge Bore Dial)atribut:
- Indication Error 1 Rotation (µm): 10
- Indication Error 1/10 Rotation (µm): 5
- Indication Error 1/2 Rotation (µm): 9
- Indication Error Total Measurement Range (µm): 15
- Measuring Force (N): 5.0 or less
- Measuring Range (mm): 10
- Minimum Reading (mm): 0.01
- One Turn of Long Hand (mm): 1
- Scale: 0-100
- Series: 2
- Type of Scale: 0-100
- KOBELCO Welding Electrode LB-52 SeriesDeskripsi:Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
- KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik)Deskripsi:Lengkapi peralatan Anda di rumah dengan Krisbow troli tiga tingkat ini sekarang. Terbuat dari material plastik bekualitas sehingga rak troli sangat kuat. Tambahan material aluminium pada rangka tiang troli menjadikan troli semakin kuat dan kokoh. Dilengkapi dengan empat roda bebas memudahkan Anda untuk membawa troli pada lorong sempit.
- KRISBOW Tempat Sampah/Tong Sampah Injak dengan Tutup 120L (Trash Bin)Deskripsi:Gunakan tempat sampah 240 liter dari Krisbow ini untuk menjaga area di sekitar Anda tetap bersih dan bebas sampah. Dengan bahan plastik dan dilengkapi roda, tempat sampah ini mudah untuk dipindahkan dan dibersihkan. Tempat sampah ini juga dilengkapi dengan handle yang ergonomis untuk memudahkan saat akan mengangkut sampah. Cocok ditempatkan di area umum ataupun luar ruangan.atribut:
- Capacity (L): 120
- Dimensions (mm): 560x490x890
- Lid Type: with Pedal
- Material: HDPE
- Lid Color: Yellow
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
- Hioki Phase Detectoratribut:
- Type: Phase Rotation Meter with Easy-to-Read Arrow and Non-Metallic Contact Clips
- Applications: for thick conductors
- Dimensions (mm): 70x75x30
- Functions: Phase detection (positive and negative)
- Object to be Connected: dia. 7 mm (0.28 in) to 40 mm (1.57 in) of insulated wiring
- Power Supply: R6P (AA) manganese battery x2, Continuous use: 70 hrs
- Safety: CATIII 1000 V, CATIV 600 V (Anticipated Transient Overvoltage of 8000 V)
- Voltage (V): 3-phase, 70 to 1000 (AC, continuous sine wave)
- Voltage Detection Method: Static induction
- Mitutoyo Compact Type Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:A compact dial gauge. It does not take up space when incorporated into a jig. Improved visibility by using a reflection-suppressed oil plate, which has a proven track record as a test indicator, for the outer frame oil plate. Increased strength with integrated cap. By changing the mounting method of the rubber bellows, it can be replaced with an optional stylus.For comparative measurement. Installation on jigs, etc.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * Products with proofreading cannot be canceled after ordering. * For products with calibration documents and traceability system diagrams, we can only accept orders on the web. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached. * For products with a calibration certificate, the manufacturer will calibrate the "Mitsutoyo implementation calibration certificate with traceability system diagram" and the "calibration company implementation calibration certificate" that calibrates at the calibration points of the calibrator standard based on the ISO9 1 quality management system. With traceability system diagram "is available. * For products that include (with JCSS calibration certificate) in the product number, the user name and official address stated in the documents at the time of ordering are required.
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
Daftar Harga mitutoyo 2046s Terbaru October 2026
| Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp709.900 |
| Mitutoyo Standard Dial Gauge (Dial Gauge Stroke Panjang Besar) | Rp1.199.900 |
| Mitutoyo Magnetic Stand | Rp1.299.900 |
| Mitutoyo Indikator Panggilan (Alat Ukur Ketebalan) | Rp559.900 |
| KRISBOW Magnetic Stand | Rp629.900 |
| CP Dudukan Stand Magnet (Dudukan Magnet) | Rp299.900 |
| Mitutoyo Magnetic Stand | Rp1.099.900 |
| Mitutoyo Standard Dial Gauge Needle Type (Gauge Bore Dial) | Rp1.499.900 |
| KOBELCO Welding Electrode LB-52 Series | Rp329.900 |
| KRISBOW Three Step Trolley (Troli Tingkat / Troli Plastik) | Rp1.199.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102944561-1.jpg)
/deP103938482-1.jpg)

/chP106103449-8.jpg)

/fwP106395572-1.jpg)

/2wP111525104-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Mild%20Steel%20%26%20High%20Tensile%20Steel/KOBELCO%20Welding%20Electrode%20LB-52%20Series/P102927975-1.jpg)
/roP103952996-5.jpg)
/guP103950606-2.jpg)
/6hP103952233-7.jpg)
/nqP101515854-13.jpg)
/P102944578-1.jpg)



/32P107132110-2.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/78P103938260-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)