Beli mini blower di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HOZAN Handy Air Bloweratribut:
- Overall Length (mm): 134
- Weight (g): 40
- Pump Capacity (ml): 86
- IMATSU Duct InlineDeskripsi:CDI-100B-NBDuct inline/ inline fan/ inline duct fan/ duct fan/ blower hisap dirancang khusus untuk distribusi udara pada saluran udara (ducting) di mana kipas ini mempunyai fungsi sebagai central exhaust atau booster fan, tergantung dari kebutuhan saat pemakaian. Arah aliran udara adalah lurus segaris dengan arah inlet dan outlet kipas. Tingkat kebisingan dari kipas jenis ini tergolong rendah dan mempunyai tekanan statik yang cukup memadai.atribut:
- Voltage (V): 220
- KRISBOW Blower Listrikatribut:
- No Load Speed (rpm): 0-16000
- Variable Speed: Yes
- monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 40micron (Trash Bag / Kresek)Deskripsi:monotaro.id kantong sampah adalah plastik sampah yang di produksi dan di olah menggunakan bahan baku HDPE yang sudah terbukti baik kualitas nya. monotaro.id kantong sampah bisa digunakan di semua area untuk menampung sampah seperti sampah di area kantor, perumahan, restaurant dan di area lainnya.Selain itu monotaro.id kantong sampah memiliki kelebihan seperti :1. Tidak Mudah Sobek2. Tidak Berbau3. Tidak Mudah Bocor4. Bahan Lentur dan Kuatmonotaro.id kantong sampah memiliki varian ukuran dan ketebalan plastik sesuai dengan kebutuhan anda tersedia Kantong Sampah Besar dan Kantong Sampah Kecil :- Ukuran : 40x60cm, 50x75cm, 60x80cm, 60x100cm, 90x120cm, 100x120cm, 120x180cm- Ketebalan (mm) : 40 micron, 50 micron, 60 micron, 70 micron, 80 micron- Kapasitas daya tampung : 5kg – 60kg- Kapasitas Tempat Sampah : 5 Liter – 1100 Liter (Bisa di sesuaikan dengan Tempat Sampah yang digunakan)Note : Bisa custom ukuran dan ketebalan sesuai dengan kebutuhan andaatribut:
- Thickness (mm): 0.04
- Color: Hitam
- Material: HDPE
- HOZAN Rubber Blower with CompressorDeskripsi:-Blow away the dust at a stroke with compressed air.-Has compressive strength, switching function to low, air outlet dust suction(blow back)prevention function.-Extension nozzle can blow into deeper areas.atribut:
- Main Body Dimension (Outer Diameter x Total Length): 52x160 (mm)
- Pump Capacity: 80ml
- Material: Natural Rubber
- Makita Blower Tanpa Kabelatribut:
- Voltage (V): 18
- KRISBOW Kipas Ventilatoratribut:
- Voltage (V/Hz): 220-240/50
- Type: without Duct
- JAKEMY BlowerDeskripsi:JAKEMY JM-CS11 Rubber Dust Blower*Blower debu karet JAKEMY JM-CS11 berkualitas tinggi*Sempurna untuk membersihkan SLR digital, SLR, lensa kamera digital, lensa teropong, dan lensa teleskop, filter, alat musik, komputer, keyboard, ponsel, dll.*Cara terbaik untuk menghilangkan debu dari bagian kamera yang sensitif tanpa kontak fisikIsi Kemasan:1 x JAKEMY JM-CS11 Rubber Dust Blower
- EZREN BlowerDeskripsi:Karet Air Blower Pump Debu Blower Cleaner Lens Cleaner Alat DSLR Untuk Kamera SLR Lensa Teropong CCDBaru dan berkualitas tinggi.Nosel logam dengan pin-valve.Alami dan ramah lingkungan dan tidak beracun.Sempurna untuk membersihkan lensa kamera, komputer, keyboard, sirkuit, dll.Perlahan bersihkan debu & hapus noda dari peralatan halus tanpa meninggalkan residu.Sangat baik untuk menghilangkan debu dari bagian kamera yang sensitif.Apa yang ada dalam Paket:1 x Pembersih Pembersih Debuatribut:
- Material: Rubber, Nozzle
- Overall Length (cm): 13
- Color: Blue
- Nozzle Length (cm): 1
- RYU BlowerDeskripsi:Tekiro Ryu Machine Uses 600W Power and Generates Speed 0-16.000Rpm.atribut:
- Power (W): 600
- Frekuensi: 50/60Hz
- Volume Air Udara: 0-2.80m3/min
- No Load Speed (rpm): 0-16.000
- INGCO Lithium-Ion Battery Packatribut:
- Battery: Lithium-Ion
- HOZAN Nut Screwdriver (Obeng Sok)atribut:
- Depth (mm): Box / 18
- KRISBOW Semprotan AnginDeskripsi:Air Duster adalah alat yang digunakan untuk menyemprot angin yang dialirkan dari kompressor. Alat ini mempunyai bentuk yang ergonomis sehingga mudah dipergunakan untuk penyemprotan angin yang dipergunakan untuk pembersihan debu pada komponen mesin atau setelah selesai pengerjaan mesin. Kelebihan lain alat ini adalah dapat diatur besaran angin yang dikeluarkan oleh nozzle. Air Duster ini mempunyai kapasitas 330mm. Air Duster sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
- CFI Metal Mini Inline Booster Fanatribut:
- Suitable For: Kitchen, Warehouse, Toilet, Parking Garage, Spray Booth
- Voltage (V): 220
Daftar Harga mini blower Terbaru March 2026
| INGCO Blower Tanpa Kabel | Rp369.900 |
| HOZAN Handy Air Blower | Rp229.900 |
| IMATSU Duct Inline | Rp529.900 |
| KRISBOW Blower Listrik | Rp459.900 |
| monotaro.id Kantong Plastik Sampah Hitam HDPE 40micron (Trash Bag / Kresek) | Rp9.900 |
| HOZAN Rubber Blower with Compressor | Rp339.900 |
| Makita Blower | Rp999.900 |
| Makita Blower Tanpa Kabel | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Kipas Ventilator | Rp2.299.900 |
| BOSCH Blower with Dust Extraction | Rp759.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/9dP107847337-2.jpg)











/P102024409-1.jpg)