Beli mini di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- OLIGHT Weapon Light OdinDeskripsi:Olight Odin adalah senter taktis baru OLIGHT dengan penampilan yang sangat indah. Didukung oleh satu baterai lithium isi ulang 5000mAh 21700 yang dapat disesuaikan dan dilengkapi dengan lensa optik PMMA, lampu luar biasa ini menghasilkan MAX 2.000 lumens dan 300 meter. Pemasangan rel slide yang andal dengan sistem pemasangan / pelepasan cepat, Odin adalah alat penerangan berkualitas tinggi untuk pengguna profesional dalam situasi sulit apa pun. Sakelar tekanan jarak jauh magnetik inovatifnya memiliki fungsi penguncian untuk kesesuaian dengan satu dorongan cincin knurling anti-slip. Ekor unik unik: pengisian daya magnetis, operasi taktis, dan kendali jarak jauh dengan mudah.Output:High : 2000/1000/760/300 lumens / 1+9+125+24minutes / 300 meters Low : 300 lumens / 8 hours / 118 metersSet Content:Olight Odin (Battery Included) x 1MCC3 Magnetic Charging Cable x 1Magnetic Remote Switch(with Stand) x 1H2.5 Allen Wrench x 1Adjustable screw x 2Self-locking band x 2User Manual x 1atribut:
- Drop Test (m): 1.5
- Pelican Flashlight LED Yellow RALSatribut:
- Color: Yellow
- Light Output: 1400-5300 Lumens
- Battery Type Lifespan: Lithium-Ion/500/cycles
- Dimensions (mm): 85.00x35.83x35.83inch
- Body: Polycarbonate
- Voltage: 14.0V
- LED Life: 5000Hours
- Switch Type: Silicone/Rubber/Keypad
- Head Material: Polycarbonate (PC) ABS
- Mast Material: Aluminium
- Lens: Polycarbonate (PC)
- IP Rating: 65
- Beam Spread: 125degree
- Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder SetDeskripsi:Designed for grinding, sanding, shaping, detailing and other light-duty jobs. With USB charging, cordless design, PT-5205U makes it easy to use anywhere and anytime.atribut:
- Drive (mm): Ø2.4/3.2
- Battery: Rechargeable 3.7V 600mAh Li-Ion
- Charging Port: Micro USB
- Battery Charging Indicator: Yes
- Size (mm): 145x31
- KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda)atribut:
- Chuck Capacity (mm): 3
- Input Voltage (V): 12
- No Load Speed (rpm): 8000-30000
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- OLIGHT Lithium Ion BatteryDeskripsi:Olight Protected 2600 mAh 3.7 Volt 18650 Battery.atribut:
- Battery Type: 18650
- Mollar Cordless Mini Grinderatribut:
- Battery (V): 18
- Chuck (mm): 3.2
- Motor: Cooper
- Speed (rpm): 0 - 18000
- Voltage (V): 220
- INGCO Accessories Of Mini DrillDeskripsi:INGCO 250-Pcs Mini Drill Accessory // Mata Tuner Bor Die Grinder
- JLD Mini Grinderatribut:
- Power (W): 125
- No Load Speed (rpm): 0-28000
- SOS Body Wash Antibacterial Refill Pouch (Sabun Mandi)Deskripsi:Sabun mandi cair anti bacterial dengan formula Multi Protection yang Teruji Klinis efektif membunuh 99,9% bakteri dan kuman pada kulit. Dilengkapi kandungan Milk yang dapat menjaga kelembutan kulit serta wangi yang menyegarkan dan tahan lamaatribut:
- Volume (ml): 430
- Packaging: Pouch
- EZREN Mini GrinderDeskripsi:Ezren EZ-2022 Electric Nail Drill Grinding Manicure Machine Mesin Kikir Amplas Kuku Listrik Nail Art Pen Pedicure, cukup ganti mata gerinda sesuai kebutuhan. Mudah Dipakai Dan Dapat Diatur Kecepatannya.Isi Paket 1 pcs Mini Grinder1 pcs Adaptor (UE EU)1 Kotak Bonus Mata Grafir dan Gosok1 Package Box mata gerinda ( gerinding pakai yg berpa mm)?> mata gerinda ini bisa pakai 2.0 sampai 2.3mmatribut:
- AC Input (V): 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- DC Output (V/mA): 9/1000
- Item Size (mm): 160x24
- Maximum Speed (rpm): 3.000 - 20.000
- NRT-PRO Mini Die Grinder SetDeskripsi:-Mini Die Grinder SetKegunaan:- dapat di gunakan untuk tuning- untuk pengamplasan- untuk polishingatribut:
- Size Voltage (V-Hz): 220 to 50
- Power Level (W): 135
- Collet Capacity (mm): 3
- Variable Speed : (Speed Can Be Set)
- Speed (rpm): 10 - 35 (k)
- INGCO Accessories for Die GrinderDeskripsi:INGCO 5-Pcs Die Grinder Accessory Set // Mata Gerinda Gurinda Botol Dadu Lurusatribut:
- Suitable For: Die grinder PDG4003
- Set Contents: 1pc Cylindrical 16*25mm 1pc Bullet type 20*21mm 1pc Cone 20*32mm 1pc T-Type 24*10mm 1pc Round 20*20mm
- Mesin HL Mini Die Grinder Setatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Accessories Included: 40pcs
- No Load Speed (rpm): 10000-32000
- Power (W): 135
- Voltage (V): 220/50
- XENON Cordless Angle Grinder BrushlessDeskripsi:Cordless GrinderTeknologi Brushless terbarutidak memakai carbon brushtidak mengeluarkan percikan apiatribut:
- Size (inch): 4
- Battery Voltage (V): 18
- Rotation Speed (rpm): 8000 (1.55N.m)
Daftar Harga mini Terbaru March 2026
| OLIGHT Weapon Light Odin | Rp3.099.900 |
| KRISBOW Gerinda Tangan Mini dengan Aksesori | Rp399.900 |
| Pelican Flashlight LED Yellow RALS | Rp44.999.900 |
| Pro'sKit 3.7V USB Li-ion Mini Grinder Set | Rp479.900 |
| KRISBOW Cordless Mini Grinder (Gerinda) | Rp659.900 |
| RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner) | Rp329.900 |
| OLIGHT Lithium Ion Battery | Rp199.900 |
| Mollar Cordless Mini Grinder | Rp179.900 |
| INGCO Accessories Of Mini Drill | Rp359.900 |
| JLD Mini Grinder | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/mkP103636812-2.jpg)
/71P103684253-1.jpg)




/fwP107255572-1.jpg)