Sebelum PPN:
Rp3.099.900 - Rp6.899.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Drop Test (m) | 1.5 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Olight Odin adalah senter taktis baru OLIGHT dengan penampilan yang sangat indah. Didukung oleh satu baterai lithium isi ulang 5000mAh 21700 yang dapat disesuaikan dan dilengkapi dengan lensa optik PMMA, lampu luar biasa ini menghasilkan MAX 2.000 lumens dan 300 meter. Pemasangan rel slide yang andal dengan sistem pemasangan / pelepasan cepat, Odin adalah alat penerangan berkualitas tinggi untuk pengguna profesional dalam situasi sulit apa pun. Sakelar tekanan jarak jauh magnetik inovatifnya memiliki fungsi penguncian untuk kesesuaian dengan satu dorongan cincin knurling anti-slip. Ekor unik unik: pengisian daya magnetis, operasi taktis, dan kendali jarak jauh dengan mudah.
Output:
High : 2000/1000/760/300 lumens / 1+9+125+24minutes / 300 meters
Low : 300 lumens / 8 hours / 118 meters
Set Content:
Olight Odin (Battery Included) x 1
MCC3 Magnetic Charging Cable x 1
Magnetic Remote Switch(with Stand) x 1
H2.5 Allen Wrench x 1
Adjustable screw x 2
Self-locking band x 2
User Manual x 1
Output:
High : 2000/1000/760/300 lumens / 1+9+125+24minutes / 300 meters
Low : 300 lumens / 8 hours / 118 meters
Set Content:
Olight Odin (Battery Included) x 1
MCC3 Magnetic Charging Cable x 1
Magnetic Remote Switch(with Stand) x 1
H2.5 Allen Wrench x 1
Adjustable screw x 2
Self-locking band x 2
User Manual x 1
Fitur
Dirancang secara profesional untuk dudukan PICATINNY, Odin dilengkapi dudukan rel geser yang dapat dilepas dengan kunci mekanis untuk pengoperasian yang aman.Sakelar tekanan jarak jauh magnetik yang inovatif memiliki fungsi penguncian untuk kesesuaian yang ketat dengan satu dorongan cincin knurling anti-slip.
Didukung oleh baterai lithium isi ulang 5000mAh 21700 yang dapat disesuaikan, memberikan MAX 2.000 lumens dan 300 meter.
Mengadopsi kabel pengisian magnetik USB MCC3 dengan pengisian daya hingga 2A, yang sangat meningkatkan efisiensi pengisian daya.
Tailcap unik yang multifungsi: pengisian daya magnetis, operasi taktis, dan kendali jarak jauh dengan mudah.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
