Pelican Flashlight LED Yellow RALS

Sebelum PPN:
Rp55.999.900
Spesifikasi
ColorYellow
Light Output1400-5300 Lumens
Battery Type LifespanLithium-Ion/500/cycles
Dimensions (mm)85.00x35.83x35.83inch
BodyPolycarbonate
Voltage14.0V
LED Life5000Hours
Switch TypeSilicone/Rubber/Keypad
Head MaterialPolycarbonate (PC) ABS
Mast MaterialAluminium
LensPolycarbonate (PC)
IP Rating65
Beam Spread125degree

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan