Beli milwaukee drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MILWAUKEE Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp6.299.900

    MILWAUKEE Hammer Drill (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    This corded hammer drill combines a hammer-type action with a standard dril, offering extreme power for tough concrete drilling applications.
    atribut:
    • Chuck Size (inch): 1/2
    • Drill Chuck Type: Keyed
    • Voltage (V): 120 AC
  2. MILWAUKEE Drill Bit Set Red Helix Cobalt (Mata Bor)
    Mulai

    Rp1.899.900

    MILWAUKEE Drill Bit Set Red Helix Cobalt (Mata Bor)
    Deskripsi:
    The MILWAUKEE RED HELIX Cobalt 23 Piece Drill Bit Set is engineered for extreme durability and longer life in hard metal applications. The Milwaukee Cobalt drill bits are designed with a VARIABLE HELIX that includes an aggressive 35° Helix Angle which ends at 15°. The drill bits have QUADEDGE TIP to decrease heat buildup and drill faster. The 135° split point tip delivers a precision start and prevents walking for fast, accurate holes in Hard Metal, PVC and wood.The tapered drill bits feature a new ENHANCED TAPERED WEB that strengthens the bit's core to increase flute durability. The cobalt twist drill bits are ideal for tough applications, providing up to 15X life vs. Black Oxide Drill Bits. This set includes 23 bits from 1/16" to 1/2".
  3. NITECORE Compact Tactical Flashlight
    Mulai

    Rp739.900

    NITECORE Compact Tactical Flashlight
    Deskripsi:
    Cahaya Terang Maksimal Berbeda dari senter LED biasa, produk dari NITECORE ini menggunakan lampu LED UHi 20 Max. Penggunaan lampu ini dapat menghasilkan cahaya yang lebih terang dan lembut sehingga tidak mengganggu penglihatan. Mampu menghasilkan cahaya hingga 1800 lumens dengan jarak 520 M. Merupakan senter yang sempurna untuk penerangan di luar ruangan. Kapasitas Baterai Besar Tak ada lagi senter yang mati mendadak saat digunakan. Senter LED dari NITECORE ini dibekali baterai bawaan Li-ion 18650 berkapasitas 3600 mAh. Baterai mampu bertahan untuk penggunaan yang panjang hingga 28 jam. Baterai yang digunakan bersifat rechargeable lengkap dengan port Type-C sehingga Anda bisa mengisi daya baterai menggunakan kabel Type-C. Desain Ergonomis Membawa senter LED saat beraktivitas semakin mudah berkat adanya lanyard ergonomis. Penggunaan lanyard ini akan menghindari senter yang tak sengaja terjatuh karena terlepas dari tangan. Dapat dioperasikan dengan satu tangan saja karena hanya memiliki satu tombol saja di bagian ekor. Tombolnya juga memiliki proteksi sehingga menghindari senter menyala secara tidak sengaja. Ukuran Kompak Tak perlu lagi membawa senter yang besar dan berat saat bertualang. Senter LED ini memiliki ukuran kompak sehingga dapat disimpan pada saku samping tas hingga saku baju atau celana. Ukurannya yang kompak juga membuat senter LED tetap ringan dengan berat hanya 64 gram saja. Material Kualitas Tinggi Diciptakan khusus untuk para petualang, senter LED ini terbuat dari material aero grade aluminium alloy dan HA III military grade yang kokoh dan tahan banting. Materialnya yang kokoh dapat melindungi senter dari guncangan dan benturan meski dijatuhkan dari ketinggian 2 M. Tak hanya tahan banting, senter LED juga tahan air dengan kelas waterproof IP68.
    atribut:
    • Max. Output (lumens): 1800
    • Battery Capacity (mAh): 3600
    • Battery Type: Li-ion 18650
    • Color: Black
    • Head Size (mm): 26.8
    • LED Type: NiteLab UHi 20 LED
    • Length (mm): 117.5
    • Maximum Beam Distance (m): 520
    • Maximum Beam Intensity (cd): 67000
  4. MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)
    Mulai

    Rp2.599.900

    MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    The M18 FUEL 13mm Percussion Drill is the Most Powerful 18V cordless drill on the market. The POWERSTATE Brushless Motor delivers up to 135 Nm of torque and up to 2,000 RPM, providing faster drilling speed under heavy load to increase productivity. At only 197mm in length, it is the Most Compact drill in its class, reducing fatigue when used for extended periods of time and allowing access to tight work spaces. REDLINK PLUS intelligence ensures maximum performance and protection from overload, overheating and over-discharge. The REDLITHIUM-ION Battery Pack delivers more work per charge and more work over the life of the pack. The M18 FUEL 13mm Percussion Drill’s all-metal ratcheting locking chuck provides maximum grip, bit retention and durability.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
  5. MILWAUKEE Set Mata Bor Tangkai Heksagonal (Drill Bit Set)
    Mulai

    Rp1.199.900

    MILWAUKEE Set Mata Bor Tangkai Heksagonal (Drill Bit Set)
    atribut:
    • UNSPSC: 27112801
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Drill Bit Case Type: Pack
    • Drill Bit Point Angle: 35°
    • Drill Bit Point Type: Conventional Point
    • Flute Type: Helix
    • Helix Angle: 15° to 35°
    • Shank Type - Machining: Hex
    • Web Construction: Tapered
    • Web Thinning: Thicker
  6. DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

    DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Dewalt DCD7771D2 20V Brushles Drill Driver Lebih kuat, kompak dan ringan, 20V MAX * DEWALT Cordless Drill / Driver fitur Brushless Teknologi, dan memberikan efisiensi yang lebih besar, yang menjadi lebih daya dan lebih banyak runtime
    atribut:
    • Type: Brushless Screwdriver Drill
    • Reversible: Yes
    • Speed Variation: Yes
    • Battery Capacity (AH): 2
    • Accessories: 1x Charger, 2x 2.0 Ah Battery, 1x Toolbox, 1x Belt Hook
    • Battery Voltage (V): 20
    • Bit Holder (inch): 1/2 (13mm)
    • Maximum Torque (N m): 65
    • No Load Speed (rpm): 0-500/1750
  7. MILWAUKEE Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Mulai

    Rp7.899.900

    MILWAUKEE Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)
    Deskripsi:
    These battery-powered impact drivers are made by Milwaukee. They use an impact force to increase torque when making holes and driving fasteners. Tool batteries can often be used with tools of the same brand, battery series, and voltage. Voltage describes the level of power the battery provides. Tools with low-voltage batteries are light and compact, making them suitable for maintenance tasks. Tools with high-voltage batteries are heavy but deliver ample power for demanding tasks. Amp-hours (Ah) describes the amount of power the battery holds (its capacity), which determines how long a fully charged battery can perform before needing a recharge. The higher the Ah rating of the battery, the greater its storage capacity. As voltage and Ah ratings increase so do the weight and bulk of the battery and the tool it powers.
  8. MILWAUKEE Cordless Drill FUEL Compact Percussion with Case
    Mulai

    Rp5.699.900

    MILWAUKEE Cordless Drill FUEL Compact Percussion with Case
    Deskripsi:
    The M12 FUEL Compact Percussion Drill delivers unmatched runtime, power under load and durability. This lightweight, versatile percussion drill/driver provides longer motor life, more power and more runtime. The POWERSTATE Brushless Motor offers constant power output, yet runs cooler and quieter with no wearable components. REDLINK PLUS intelligence ensures optimized performance and protects your investment from overload, overheating and over-discharge. It can be used with the M12 range of REDLITHIUM-ION Battery Packs, which deliver more work per charge and more work over pack life, even in extreme conditions. The M12 FUEL Compact Percussion Drill’s onboard fuel gauge helps you monitor the charge precisely, so there’s less downtime on the job, and a built-in LED Light illuminates the work surface. An all-metal ratcheting locking chuck provides maximum grip, bit retention and durability. A new contoured soft grip gives you ultimate comfort during prolonged use.
    atribut:
    • Speed Settings: 2
    • Chuck Type: 1/2inch Metal Single Sleeve - Ratcheting Lock
    • Max. Percussion Rate (bpm): 0-25500
    • Chuck Capacity (mm): 13
    • Maximum Torque (N m): 44
  9. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  10. DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)
    Mulai

    Rp1.399.900

    DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)
    Deskripsi:
    Accessories tambahan yang didapat:- 1 Roll kertas print- Detatchable test lead- 6 AA baterai- Heavy duty blow model case
  11. Makita Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp469.900

  12. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  13. KANON Bar Type Tension Gauge
    22%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    KANON Bar Type Tension Gauge
    Deskripsi:
    -Using the force of the spring, it is a tension gauge that can perform precise measurement.-Since the scale is a sculpture scale, easy to read and clear. -For measurement of pushing force, pulling force, board springs etc.
    atribut:
    • Precision: ±1 Gradations
  14. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  15. NACHI Straight Shank G Cobalt Drill (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp259.900

    NACHI Straight Shank G Cobalt Drill (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This is general coated cobalt HSS drills having jobbers length.
    atribut:
    • Material: HSS-CO
  16. Makita Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Makita Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Deskripsi:
    Here it is! The latest from Makita, the DHP490WVE 18V cordless impact drill, designed to make every DIY project easier and more powerful. Developed from its predecessor, it's even more compact.But it maintains the same powerful performance with the LXT BASIC system. Designed to be a more economical option. The Basic series is designed to meet the needs of beginner users. Same great quality, now at a more affordable price.
    atribut:
    • Chuck size (mm): 13
    • Idle Speed High Gear (rpm): 0-1.900
    • Idle Speed Low Gear (rpm): 0-500
    • Impact Rate High Gear (rpm): 0-28.500
    • Impact Rate Low Gear (rpm): 0-7.500
    • Maximum Torque (N m): 65
    • Motor Type: Brushless BL Motor
    • Voltage (V): 18
  17. monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    48%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    monotaro.id Hex Socket Head Cap Screw Gr 12.9 Full Thread (Baut L)
    atribut:
    • Surface Treatment: Black Steel
    • Material: Baja 12.9
Daftar Harga milwaukee drill Terbaru October 2026
MILWAUKEE Hammer Drill (Mesin Bor Beton)Rp6.299.900
MILWAUKEE Drill Bit Set Red Helix Cobalt (Mata Bor)Rp1.899.900
NITECORE Compact Tactical FlashlightRp739.900
MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL (Mesin Bor Baterai)Rp2.599.900
MILWAUKEE Set Mata Bor Tangkai Heksagonal (Drill Bit Set)Rp1.199.900
DEWALT Cordless Drill Driver Brushless Kit MAX (Mesin Bor Baterai)Rp3.399.900
MILWAUKEE Cordless Impact Driver (Mesin Bor Obeng Baterai)Rp7.899.900
MILWAUKEE Cordless Drill FUEL Compact Percussion with CaseRp5.699.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
DHC Digital Battery Tester with Print (Alat Tes Aki)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait