MILWAUKEE Set Mata Bor Tangkai Heksagonal (Drill Bit Set)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900 - Rp4.099.900
Spesifikasi
UNSPSC27112801
Cutting DirectionRight Hand
Drill Bit Case TypePack
Drill Bit Point Angle35°
Drill Bit Point TypeConventional Point
Flute TypeHelix
Helix Angle15° to 35°
Shank Type - MachiningHex
Web ConstructionTapered
Web ThinningThicker

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Drill Bit Set Number of Drill Bits 29 35 Degrees Drill Bit Point Angle Drill Bit Point Type Conventional Point Steel Black Oxide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan