Beli mhe demag di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
- HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroomatribut:
- Hosting Lift: 6
- No. of Poles: 4
- TOYO Hoist Chain Hoist Listrikatribut:
- Lifting Motor Frequency (Hz): 50
- Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- Running Motor Frequency (Hz/s): 50
- Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
- TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Seriesatribut:
- Power Supply (V-Hz): 380-50
- ED Rate (%): 40
- Phase: 3 Phase
- RULE Submersible Electric Bilge PumpsDeskripsi:These submersible electric bilge pumps are battery-powered and have a higher flow rate than hand-operated bilge pumps when used to drain a boat's bilge water. They can be connected to a switch or control box for automatic start when the water rises to a certain level in the bilge, and automatic stop when the water is drained down in the bilge to a preset level.atribut:
- UNSPSC: 40151512
- Rated Voltage (V): 12 DC
- Body Material: ABS
- Shaft Material: Stainless Steel
- TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Seriesatribut:
- Power Supply (V-Hz): 380-50
- Phase: 3 Phase
- ED Rate (%): 30
- TOYO Hoist Electric Wire Rope HoistDeskripsi:Mengenal Fungsi Electric Wire Rope Hoist di Berbagai Bidang Pekerjaan IndonesiaHoist merupakan alat bantu lifting yang penting digunakan pada berbagai macam jenis industri sebagai alat pengangkat. Namun hoist sendiri memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada hoist yang menggunakan rantai sebagai penariknya namun ada pula yang menggunakan tali kawat seling atau yang sering dikenal dengan sebutan Electric Wire Rope Hoist. Ini merupakan hoist yang dianggap lebih mahal dibandingkan dengan chain hoist karena ada berbagai kelebihan.Perbedaan Chain Hoist dan Electric Wire Rope HoistBerbagai industri sekarang menggunakan hoist untuk mempermudah pemindahan maupun juga pengangkatan barang dengan cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Electric Wire Rope Hoist merupakan salah satu alat bantu lifting yang paling sering terlihat selain chain hoist. Ini merupakan alat pengangkut yang ukurannya lebih besar dan digunakan untuk mengangkat beban yang begitu berat dan besar. Ini dikarenakan alat tersebut memang memiliki load kerja yang begitu tinggi.Sesuai dengan namanya, alat ini menggunakan tali kawat seling sebagai media untuk mengangkat dan bukan menggunakan rantai sehingga dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan rantai bahkan harganya pun mahal. Alat ini juga menggunakan sumber daya listrik sebagai penggerak utamanya dan bukan dengan tenaga manual. Karena itulah, tidak semua orang bisa menggunakan alat ini dan hanya operator khusus saja yang berhak untuk mengoperasikan alat hoist untuk bekerja.Bagian Fitur Penting Electric Wire Rope Hoist dan FungsinyaSekarang banyak orang dan industri menggunakan Electric Wire Rope Hoist ini karena dinilai lebih praktis ditambah juga mempercepat seluruh pekerjaan. Hampir sama seperti versi chain hoist, alat ini juga memiliki beberapa tipe yang berbeda. Ada yang menggunakan listrik dengan tipe satu phase. Alat ini sangat cocok digunakan pada industri yang kecil seperti industri rumahan. Namun ada pula tipe tiga phase yang lebih cocok untuk digunakan pada industri yang skalanya lebih besar lagi.Apapun tipe yang digunakan, tetap saja alat ini memiliki fungsi utama untuk mengangkat maupun menurunkan barang. Ada beberapa bagian yang sangat penting dan vital dari hoist yang satu ini dan masing-masingnya memiliki fungsi yang berbeda antara lain:- Motor pengangkatIni merupakan sebuah motor mesin yang digunakan untuk mengoptimalisasi operasi getaran yang rendah dan juga tenang. Untuk mengangkat beban, maka motor yang digunakan adalah motor yang menggunakan rotor silinder dengan menggunakan sistem proteksi sehingga mampu melindungi mesin dari panas yang terlalu berlebihan.- Kipas pendingin motorIni merupakan fitur yang berbentuk kipas dan akan berputar sepanjang waktu ketika mesin hoist ini dinyalakan dan letaknya terpisah dengan motornya. Alat ini akan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi berupa efek pendingin untuk bagian motor ketika sudah hampir mencapai limit dan merasa harus berhenti lebih dulu.- Gear BoxIni merupakan sebuah gearbox yang memiliki daya tahan sangat tinggi dan bisa menyesuaikan dengan material yang akan diangkat menggabungkan baja sehingga mampu untuk memberikan presisi yang tinggi ditambah dengan daya tahan dan solidaritas.- Brake systemAlat yang satu ini merupakan rem elektromagnetik yang dapat mengerem atau menghentikan dengan otomatis katrolnya jika terdapat kegagalan dalam sumbernya. Biasanya sistem brake ini dibuat dengan menggunakan lapisan asbes dibawah normal. Terdapat pula rem mekanik kedua yang merupakan bagian opsional jika rem sebelumnya gagal bekerja.- Tali kawat selingIni merupakan tali seling yang dibuat dari baja namun sangat fleksibel dan juga begitu tahan aus. Penggunaan dan pembuatan tali minimum ini sudah sesuai dengan standar seperti CNAA, CNS, JIS dan ISO. Standar ini menerapkan adanya kekuatan yang tinggi dari tali kawat baja galvanis ini.atribut:
- Size (txm): 5x9
- Lifting Motor (kW): 7.5
- Lift Speed (m/minute): 6.7
- Trolley Speed (m/minute): 21
- Ropes: 4 Ropes
- Rope Diameter (mm): 12
- Hoisting Motor Current (A): 15.6
- Hoisting Motor Power (kW): 7.5
- Hoisting Motor Rotation Speed (rpm): 1380
- Hoisting Motor Type: 5M5
- Hoisting Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
- I-Beam Type: 45a-63a
- Min Curve Radius (m): 3
- Trolley Motor Current (A): 2.2
- Trolley Motor Power (kW): 0.75
- Trolley Motor Rotation Speed (rpm): 1380
- Trolley Motor Voltage (V/F/Hz): 380/3/50
- Trolley Type: 5T5
- Wire Diameter (mm): 0.6
- Wire Rope Structure Form: 6x37-B
- HARDEN Professional Grease Gunatribut:
- Size (cc): 500
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double Hookatribut:
- Lifting System: Double Hook
- Voltage (V): AC 220
- Frequency (Hz): 50
- Classification Grade: M2/20% ED
- Lifting Height (m): 10
- Lifting Speed (m/minute): 5
- Elephant Electric Chain Hoist 1 SpeedDeskripsi:Our new Torcon overload protection device is a slip clutch style. In the event of an overload, the device actuates and prevents the hoist from continuing to lift. This mechanism protects the hoist from damage.MAS series motorized trolley, three phase, single speed, slower traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMAF series motorized trolley, three phase, single speed, faster traversing speed, for combination with the FA series electric chain hoistsMB series motorized trolley, three phase, dual speed, for combination with the FA series electric chain hoistsTrolleys come with pivoting adapter for hook to hook type suspension or lug type suspensionatribut:
- Load Capacity (t): 0.5
- martor Safety Knives SECUPRO625Deskripsi:-A highly safe high-end model of which the GS Mark certified, German-made, high quality blade automatically returns.-Can also be used by holding it in a backhand grip.-One sheet of blade can be used for 2 sites.atribut:
- Compatible Replacement Blade: 60099
- Main Body Materials: Aluminium
- Blade Materials: Alloy Tool Steel
- Blade Thickness (mm): 0.63
- Total Length (mm): 154
- KRISBOW Katrol Elektrik Double Hookatribut:
- Lift (m): 9-18
- Item: Hoist
- Material: Steel
- Hook opening: Double
- Type: Hoist Reel
- Voltage Phase: 1
- KIP Tali Tambang Plastik PEDeskripsi:TALI TAMBANG PE KUALITAS IMPOR RESMI DARI CHINA100% BAHAN PE, KUALITAS DIJAMIN, HARGA TERMURAHTERSEDIA UKURAN DIAMETER 3 MM - 16 MMPANJANG 220 METERTambang jenis PE biasa digunakan untuk mengikat barang seperti pengikat terpal mobil pick up, truck, kontainer, bisa digunakan sebagai tali pengikat di kapal, untuk pekerjaan proyek bangunan gedung, mengangkat suatu beban yang cukup berat karena ketahanan terhadap gesekan sangat baik, dan banyak lagi kegunaannya sesuai dengan keperluan Anda masing-masing.Kelebihan dari tambang jenis PE tidak mudah putus dan juga tahan panas.atribut:
- Length (m): ± 220
- Material: Polyethylene
- ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BDeskripsi:Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
- KRISBOW Katrol Elektrik Double Hookatribut:
- Method of Use: Double: 600, Single: 300kg
- Rated Volt (V): 220
- Input Power (W): 1300
- Melzer Jiangsu Engine Craneatribut:
- Lifting Range (mm): 25-2435
- Length (mm): 1740
- Width (mm): 1040
- Height (mm): 1580
- Capacity (t): 2
Daftar Harga mhe demag Terbaru March 2026
| monotaro Hand Pallet (Troli Barang) | Rp2.899.900 |
| HITACHI Electric Wire Hoist A Series Low Headroom | Rp96.999.900 |
| TOYO Hoist Chain Hoist Listrik | Rp13.999.900 |
| TOYO Hoist Electric Chain Hoist KD Series | Rp21.999.900 |
| RULE Submersible Electric Bilge Pumps | Rp3.499.900 |
| TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist SH Series | Rp38.999.900 |
| TOYO Hoist Electric Wire Rope Hoist | Rp73.999.900 |
| HARDEN Professional Grease Gun | Rp309.900 |
| HITACHI Katrol Elektrik | Rp24.999.900 |
| TOYO Hoist Mini Electric Hoist Double Hook | Rp3.099.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1mP101001058-14.jpg)






%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Gemuk%2C%20Oli%20Injektor/Penyemprot%20Gemuk/HARDEN%20Professional%20Grease%20Gun/5zP107158215-1.jpg)