Beli meteran pita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KDS Pocket Tapes Setting MeasureDeskripsi:Pocket Tapes - Utility TapesSetting MeasureRule rata ini terbuat dari campuran baja dan fiber dengan pita perekat di sisi baliknya yang dapat direkatkan dengan mudah diperalatan mesin, meja kerja, meja tulis, dsb.KDS Setting Measure sangat cocok digunakan untuk pengukuran cepat dan dapat digunting sesuai dengan ukuran yang dikehendaki.
- TRUSCO Setting MeasureDeskripsi:A flat tape with adhesive tape.You can cut freely.Numbers are arranged from left to right.atribut:
- Material: Steel
- Niigata Seiki (SK) Scale Tapeatribut:
- M Code: 86971087
- Material: SK Material
- Tape Length (m): 2
- Tape Thickness (mm): 0.3
- Tape Width (mm): 13
- TEKIRO Measurement Tape TransparentDeskripsi:TEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Dimensi Produk : 60mmx30mmTEKIRO Meteran. Merupakan alat ukur panjang atau jarak benda maupun ruang. Dengan ujung dan satuan ganda (cm & inch) sehingga memudahkan dalam penggunaan dan pembacaan hasil ukur.Fungsi : Fungsi utama atau yang umum dari meteran adalah untuk mengukur jarak atau panjang.Material : Carbon Steelatribut:
- Material: Carbon Steel
- Tajima MeteranDeskripsi:-A nylon coated tape that is resistant to rust, bending, or wear is adopted.-It can also be used for civil engineering, survey for building construction, sea sides, rivers, or muddy lands.
- HARDEN Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- Pita pengukur- Casing ABS menarik dengan penutup karet- Klip sabuk yang kuat- Kemasan yang dirancang secara ergonomis untuk kenyamanan maksimal- Pengukuran metrik mudah dibaca- Kait magnetik kualitas bagus
- PIN MeteranDeskripsi:Indohose Meteran PIN 1011 IPegasusMeteran sederhana untuk mengukur panjang / jarak hingga 150cm.Meteran roll ini memiliki tombol penggulung auto anti macet , mengukur dengan akurat serta memiliki design elegan.Sangat berguna untuk pekerjaan tata busana , tailor ataupun industry pakaian, untuk mengukur bahan yang akan dipotong , dijahit maupun mengukur badan. Sangat praktis karena terdapat gantungan kunci, dan bentuknya yang mungil cocok untuk dijadikan souvenir.atribut:
- Meter Length (cm): 150
- Senator Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:A high tensile strength fibreglass blade that is both water- and corrosion-proof. It has an easy to read dual scale (metric and imperial), reinforced blade tip and metal end claw. The tape is presented in an impact resistant ABS plastic case with flush fitting winding handle and convenient strap handle.atribut:
- Tape Width (mm): 25
- ACE OLDFIELDS Meteran StarDeskripsi:Meteran alat ukur dengan kualitas baik dan bermutu, serta mempunyai penahan pita otomatis dan manual.
- Onda Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Alat untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi barang dengan pengunci otomatis.
- KDS Steel Diameter Tape Meter GradationDeskripsi:Pocket Tapes - Utility TapesSteel Diameter TapePengukur diameter yang berukuran kecil dan rule yang rata ini menyediakan 2 macam ketepatan pengukuran yaitu pada pengukuran linear/garis lurus biasadan pengukuran diameter (π). Digunakan untuk mengukur keliling lingkaran misalnya pipa, kayu, dll.atribut:
- Length (m): 2
- Width (mm): 10
- Sherlock Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:Meteran Sherlock Auto Lock Metrics- Pita meteran Terlapis Nylon, Tebal Tidak Gampang Tertekuk- Auto Lock, Ketika Ditarik akan stop Automatic- Presisi
- Tajima Measuring Tape (Meteran)Deskripsi:- With scale equivalent scale gradations.- Rigid stent tape is adopted.- Safety rope mounting ring that can be stored in the main body.
- Wipro Roll Meter Steel Plateatribut:
- Color: Yellow
Daftar Harga meteran pita Terbaru January 2026
| KDS Pocket Tapes Setting Measure | Rp289.900 |
| KDS Setting Measure | Rp72.900 |
| TRUSCO Setting Measure | Rp59.900 |
| Niigata Seiki (SK) Scale Tape | Rp129.900 |
| TEKIRO Measurement Tape Transparent | Rp24.900 |
| Tajima Meteran | Rp96.900 |
| HARDEN Measuring Tape (Meteran) | Rp37.900 |
| PIN Meteran | Rp25.900 |
| Senator Measuring Tape (Meteran) | Rp299.900 |
| ACE OLDFIELDS Meteran Star | Rp23.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Scale%20Tape/P101502465-1.jpg)


/iwP105310680-3.jpg)

/l9P101004765-4.jpg)


/28P105882080-12.jpg)


/1hP105158053-4.jpg)

/22P105414074-1.jpg)