Beli metal stud di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27
    Deskripsi:
    Metal Stud adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan Rigid- Anti rayap- Tahan karat
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Dimensions (mm): 73x26x7
  2. Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp989.900

    Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Material (stem): SUS403/SUS410
    • Material (disk): SCS14A
    • Material (stem bearing): PPS
    • Material (Sheet): EPDM
    • Material (O ring): EPDM
    • Material (Handle): ADC12
    • Body Material: ADC12
    • Class: 5K/10K
    • Dimension D1 (mm): 188
  3. Tatalogam Taso
    Mulai

    Rp58.900

    Tatalogam Taso
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Color: Silver
  4. Kencana Metal Rangka Plafon Hollow
    Mulai

    Rp289.900

    Kencana Metal Rangka Plafon Hollow
    Deskripsi:
    Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelas
    atribut:
    • Length (m): 4
  5. Kencana Metal Rangka Partisi Zinium U Ranner C73x30
    Mulai

    Rp349.900

    Kencana Metal Rangka Partisi Zinium U Ranner C73x30
    Deskripsi:
    U-Runner adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan rigid- Anti rayap- Tahan karat
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 75
    • Height (mm): 31
  6. Prima supreme Baja Ringan Kanal C75
    Mulai

    Rp1.999.900

    Prima supreme Baja Ringan Kanal C75
    atribut:
    • Batten Distance (mm): 32
    • Length (m): 6 / btg
    • Material: Bluescope Zacs Bare Az100
    • Thickness (mm): 0.7
    • Width 1 (mm): 34
    • Width 2 (mm): 31
  7. Cilegon Steel Baja Ringan Reng
    Mulai

    Rp68.900

    Cilegon Steel Baja Ringan Reng
    Deskripsi:
    RENG BAJA RINGAN Cilegon Steel dengan standard SNI dan material : - 55 % Aluminium (Al)- 43,5 % Seng (Zinc)- 1,5 % Silicon (Si))- Ketebalan Pelapisan :100 gr/m2 (AZ 100)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.45
    • Layer Thickness (g/m²): 100
    • Length (m): 6
  8. Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve Lever operation (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve Lever operation (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Operation: Lever
    • Type: Wafer Disc
    • Body: Alumunium
    • Stem/ Disc: Stainless steel
    • Handle: Alumunium
    • Handle bolt: Carbon Steel
    • O-Ring: EPDM
    • Seat rubber: EPFM
    • Stop lever: Alumunium
  9. Non Brand Besi CNP
    Mulai

    Rp779.900

    Non Brand Besi CNP
    atribut:
    • Size (mm): 100x50x20x2.3
    • Length (m): 6
  10. Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC)
    Mulai

    Rp86.900

    Shunda Plavon Ceiling Panel PVC Interior (Plafon PVC)
    atribut:
    • Material: PVC (Polyvinyl Chloride)
  11. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp199.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  12. Kitz Ductile Butterfly Valve (20K) Wafer Type (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp6.399.900

    Kitz Ductile Butterfly Valve (20K) Wafer Type (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Shape: Otherwise
    • Connection Method: Wafer
    • Valve Type: Butterfly Valves
    • Inspection Pressure (MPa): Valve box/(water pressure) 3.00 , Valve seat/(air pressure) 2.20
    • Standard: Face-to-face: JIS B2032 series number 46 , Tube connection: wafer-shaped (JIS 20K)
  13. Kitz Ductile Iron 10K Butterfly Valve (10DJ Series) (Katup Kupu-Kupu)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Kitz Ductile Iron 10K Butterfly Valve (10DJ Series) (Katup Kupu-Kupu)
    atribut:
    • Material (stem): SUS403/SUS410
    • Material (Sheet): NBR
    • Material (O ring): NBR
    • Material (disk): FCD450+ENP
    • Bearing Material: POM
    • Body Material: FCD450
    • Class: 10K
    • Operating Temperature Range (°C): 0 to+70
  14. Tatalogam Holoku 4m
    Mulai

    Rp39.900

    Tatalogam Holoku 4m
    atribut:
    • Length (m): 4
  15. Non Brand Besi UNP
    Mulai

    Rp499.900

    Non Brand Besi UNP
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Thickness (mm): 4.5
  16. Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)
    20%
    Mulai

    Rp10.900

Daftar Harga metal stud Terbaru October 2026
Kencana Metal Rangka Partisi Zinium Kanal Stud C73x27Rp349.900
Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve (Lever, Short Neck) (10BJSUE Series) (Katup Kupu-Kupu)Rp989.900
Tatalogam TasoRp58.900
Non Brand C-Channel Truss Baja RinganRp1.199.900
Kencana Metal Rangka Plafon HollowRp289.900
Kencana Metal Rangka Partisi Zinium U Ranner C73x30Rp349.900
Prima supreme Baja Ringan Kanal C75Rp1.999.900
Cilegon Steel Baja Ringan RengRp68.900
Cilegon Steel CNP Baja RinganRp139.900
Kitz 10K Aluminum Butterfly Valve Lever operation (Katup Kupu-Kupu)Rp2.299.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)