Kitz Ductile Iron 10K Butterfly Valve (10DJ Series) (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp1.699.900 - Rp3.399.900
Spesifikasi
Material (stem)SUS403/SUS410
Material (Sheet)NBR
Material (O ring)NBR
Material (disk)FCD450+ENP
Bearing MaterialPOM
Body MaterialFCD450
Class10K
Operating Temperature Range (°C)0 to+70

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan