Beli metal detector di di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Pendeteksi Logam
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp889.900

    KRISBOW Alat Pendeteksi Logam
    atribut:
    • Alarm Type: Buzzer sound, LED lighting alarm and vibration alarm
    • Standard Sensitivity Level (mm): Pin: 30-60, Coin: 75-100, 20cm Dagger:160-180, 64 types pistol:180-195
    • Adjustable Sensitivity: Yes, with knob adjuster
    • Operating Frequency (kHz): 25
    • Operating Current (mA) : <50
    • Operating Environment (°C): -5 to 55 (<85%RH)
    • Packing Dimensions (mm): 510x95x50
    • Power Supply: DC9V (6F22) battery, standard (alkaline type) or rechargeable
    • Unit Dimensions (LxWxH) (mm): 410x80x42
  2. Garrett Handheld Security Detectors
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

  3. Garrett Walkthrough Metal Detectors
    Mulai

    Rp109.999.900

    Garrett Walkthrough Metal Detectors
    Deskripsi:
    Walkthrough Metal Detector Model PD6500i adalah sebuah gerbang yang dilengkapi dengan detektor logam. PD6500i memiliki 33 Zona pendeteksian (Target Zones). Oleh Karena itu detektor ini dapat scan seluruh bagian tubuh dari kepala hingga kaki secara akurat. pengguna detektor ini tinggal memilih salah satu dari 20 Program yang telah disediakan seperti bandara, pengadilan, penjara, sekolah, acara khusus, gedung lain dan seterusnya. posisi benda logam seperti senjata bisa diketahui secara presis (horisontal: kanan atau kiri, posisi vertikal). sistem ini juga dilengkapi dengan fitur anti-interferensi agar alat lain disekitarnya tidak menyebabkan gangguan akurasi. setting dan akses ke sistem bisa dikunci agar tidak ada pihak ketiga yang bisa memanipulasi alatnya dan juga ada fitur untuk remote control dan akses (optional)
  4. KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z Outdoor
    Mulai

    Rp36.999.900

    KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z Outdoor
    atribut:
    • Detection Zone: 18 localization zones, Min. Height of Detection: 20mm
    • Outer Frame: 2210mm (H) x 845mm (W) X 710mm (D)
    • Power Supply: 100 to 240VAC, 50/60Hz, Max. Power Consumption: 12W
    • Adjustable Signal Frequency (Hz): 7000-8999
    • Alarm: - Sound and light, four LED light bars on back and front of the door frame, - Multi zones alarm when detected, - 9 sounds and 8 volume levels for selection
    • Frame Size (mm): 1980x710x608 (inner)
    • Gate Material: PVC surface board
    • Minimum Distance (m): 0.5 between two WTMD at high sensitivity
    • Operating Environment (°C): -20 to 45/0 to 98 %RH
    • Operation Way: Remote control only
    • Screen Size (inch): 5.5 (LCD)
    • Sensitivity: Adjustable from 0 to 1999, can detect a clip or 1/2 cutter blade
    • Serial Port Communication: RS 232 to connect to computer
    • Weather Proof: IP55, supporting outdoor work, avoid false alarm in wind or shock
  5. WESTWARD Metal Detector
    Mulai

    Rp309.900

    WESTWARD Metal Detector
    atribut:
    • Exterior Height (inch): 1 13/64
    • Exterior Length (inch): 6 45/64
    • Exterior Width (inch): 1 13/64
    • Scans: Metallic Object; Voltage 70 to 600V AC and 6 to 36 V DC
    • Battery (V): 9
    • Indicator: LED; Tone
    • Material: ABS Plastic
    • Maximum Operating Temperature (°F): 14° to 122
    • Operating Frequency (Hz): 50 to 500
    • Product Type: Metal Detector
    • Step Depth (inch): 2
    • UNSPSC: 41113637
  6. KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Mulai

    Rp2.299.900

    KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Deskripsi:
    Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
  7. HEAVYPACK Metal Detector
    Mulai

    Rp139.999.900

  8. METAL DEFENDER Detector and Scanner
    Mulai

    Rp76.999.900

    METAL DEFENDER Detector and Scanner
    Deskripsi:
    Heavy cut levels (ANSI A6-A7) protect from cuts caused from handling slitter blades, steel cable, and stamped metal.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111903
    • Audio Alarm: Volume Adjustable
    • Coating: Black
    • Exterior Depth (inch): 19-11/16
    • Exterior Height (inch): 87-13/16
    • Exterior Length (inch): 37
    • For use with: Security
    • Indicator: LED
    • Inside Depth (inch): 19-11/16
    • Inside Height (inch): 78-23/64
    • Inside Length (inch): 32
    • Material: ABS Plastic
    • Max. No. Zones: 6
    • Maximum Operating Temperature (°F): -5 to 122
    • Operating Frequency (Hz): 47.5 to 60
    • Outranging Power (V): 85 to 264 AC
    • Package Quantity: 1
    • Product Type: Metal Detector
    • Scans: Full Body
    • Standards: CE; DHS Safety Act; FCC; ICNIRP; IEC; IEEE; ROHS
    • Type: Walk-Through
    • Weight (lbs): 180
  9. KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 2in1
    Mulai

    Rp50.999.900

    KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 2in1
    atribut:
    • Type: Metal Detector
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Power Supply (V AC): 110-240
  10. BOSCH Detector
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  11. Shinwa Rules Inpection Mirror
    Mulai

    Rp139.900

    Shinwa Rules Inpection Mirror
    Deskripsi:
    -Clear vision even in a dark and tight place.-High brightness LED Light shines a Light on inspection point by reflecting Light in the mirror.-Compact for easy carrying.-Shaft Can be extended in seven steps.-for inspection or observation of car engines,inside and behind machines, etc.
    atribut:
    • Volume: 1 unit
  12. METEX Treasure Hunter VLF Metal Detector
    Mulai

    Rp5.299.900

    METEX Treasure Hunter VLF Metal Detector
    Deskripsi:
    The best-selling general-purpose metal detector in the United States. The coin or other metal is identified by the meter and sound. On holidays, the family can search for treasure and help remove dangerous goods on the ground and beach.
    atribut:
    • Dimensions (cm): About 101x20x20
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Included Accessories: Japanese instruction manual, product warranty 6 months
    • Applicable Size: Coin size is the maximum. Smaller sizes are not guaranteed.
    • Maximum Operating Time (hour): Approx. 15
    • Power Supply: 2 x 9V batteries (sold separately).
  13. Benetech Electromagnetic Radiation Tester
    Mulai

    Rp759.900

    Benetech Electromagnetic Radiation Tester
    Deskripsi:
    Radiation survey meter can test electric field radiation and magnetic field emission to reach the optimal test result. It is used to test and learn electromagnetic radiation situation indoor and outdoor. It is equipped with a built-in electromagnetic radiation sensor, which can display the radiation value on LCD digital display after processing by the control micro-chip. You can make reasonable processing or taking effective prevention measures toward the electromagnetic radiation according to the test result.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 63.6x31x125.8
    • Reading Display: 3-1/2-digit LCD
    • Sampling Time: About 0.4 seconds
    • Over Range Indication: LCD display the maximum measure range
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
  14. Hushida 10.1 Touch Screen + AI Thermal Imaging Camera &amp; Metal Detector
    Mulai

    Rp159.999.900

    Hushida 10.1 Touch Screen + AI Thermal Imaging Camera & Metal Detector
    atribut:
    • Dimensions (mm): 2210x840x475
    • Aisle Size (mm): 1980x710x400
    • Range Temperature Measurement (°): 32 to 42.9
    • Working Temperature (°): -25 to 55
    • Power Consumption (W): <15
  15. SANKO Metal Detector
    Mulai

    Rp9.399.900

  16. FYH SBPTH Steel Plate Made Frame Take-Up Type (Cylindrical Hole)
    Mulai

    Rp1.099.900

    FYH SBPTH Steel Plate Made Frame Take-Up Type (Cylindrical Hole)
    atribut:
    • Dimension J1: 117mm
    • Dimension L1: 220mm
    • Dimension T: 88mm
    • Dimensions h: 135mm
    • Mounting Bolt Nominal Designation: M8
    • Shape: Take-up type
    • Unit Weight: (Reference) 0.91kg
  17. POWERPACK Solid Inker Printing Sealer
    Mulai

    Rp5.299.900

    POWERPACK Solid Inker Printing Sealer
    Deskripsi:
    Kategori mesin sealing merupakan mesin-mesin yang berfungsi sebagai mesin penyegel produk kemasan plastic atau alumunium Foil. Fungsi mesin ini umumnya digunakan pada produk akhir untuk menyegel isi produk pada kemasan. Mesin ini bisa mencetak kode kadaluwarsa atau kode produksi dengan cetak tinta.
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Power (W): 600
    • Seal Width (cm): 0.6-1.5
    • Film Thickness (mm): 0.02-0.08
    • Dimensions (cm): 95x42x66
    • Temperature (°C): 0-300
Daftar Harga metal detector di Terbaru March 2026
KRISBOW Alat Pendeteksi LogamRp889.900
Garrett Handheld Security DetectorsRp1.999.900
Garrett Walkthrough Metal DetectorsRp109.999.900
KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 18Z OutdoorRp36.999.900
WESTWARD Metal DetectorRp309.900
Wipro Metal DetectorRp409.900
KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerRp2.299.900
HEAVYPACK Metal DetectorRp139.999.900
METAL DEFENDER Detector and ScannerRp76.999.900
KRISBOW Pintu Pendeteksi Logam 2in1Rp50.999.900

Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)