Beli mesin tekuk pipa di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Tekuk Besi Betonatribut:
- Maximum Strength (N/mm²): <450
- Working Table (mm): 810x710
- Strong Indonesia Bar BenderDeskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Minimum Current (A): 15
- Strong Indonesia Bar CutterDeskripsi:Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
- KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrikatribut:
- Continous Cutting (times/minute): 32
- Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
- Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
- Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
- Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
- JIULONG Bar Bending MachineDeskripsi:Mesin bending bar baja seri tipe GW40 rangkaian produk ini memiliki desain dan struktur yang wajar Pengoperasian yang sederhana, aman, dan kinerja yang andal.Dapat membengkok besi berbagai bentuk dan variasi.atribut:
- Motor Power (kW): 3
- Motor Speed (rpm): 1440
- EVERYDAY Bar Bender+CutterDeskripsi:BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kgatribut:
- Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
- Motor Speed (rpm): 1440-2880
- Motor Power (kW): 4, 3~
- Cutting Speed (cut/minute): up to 32
- Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
- Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
- KESTONE Bar BenderDeskripsi:Bar Bender KESTONE adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan baja tulangan dalam berbagai macam sudut sesuai dengan perencanaan. Alat / mesin juga di gunakan untuk menekuk besi ulir / beton dengan diameter yang sesuai dengan kapasitas mesin.atribut:
- Elektromotor (HP): 3
- Phase: 3 Phase
- Minimum Current (A): 15
- FIRMAN Concrete Mixeratribut:
- Motor/Engine: Electrik Motor
- Engine Model: 0.5HP
- Motor Speed: 1450RPM
- Volume Drum: 120L
- Max. Output Volume: 90L
- Operating Weight: 66kg
- Dimension: 81x71x38cm
- Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli)Deskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 525x520x1000
- Sleeve opening for Workpiece (mm): 16
- High Speed Bend (rpm): 10
- Motor (HP): 1
- Type: 16
- Phase: 1
- Minimum Current (A): 15
- Melzer Hydraulic Bar Cutteratribut:
- Rated Voltage (V): 220
- Phase: 1
- EVERYDAY Portable Rebar CutterDeskripsi:Portable steel bar cutter RC20 biasa digunakan untuk memotong construction rebar, deformed bar, round steel bar, dll. Dengan beban -/+ 13kg yang memungkinkan dapat dibawa kemana saja. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. RC20 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, waktu yang dibutuhkan untuk memotong bar -/+ 4 detik. Handle disesuaikan dengan kontur tangan, sehingga nyaman digunakan. Khusus untuk memotong berbagai macam steel bar. Penggantian blade mudah dan simple. Mudah dalam perawatan.atribut:
- Motor Speed (rpm): 2860
- Uni-D Solenoid Valve AC 220V (60/50Hz)Deskripsi:- US series is direct-acting, conductive, and normally closed (NC) 2/2 way solenoid valve.- Able to be operated directly without pressure- Material PTFE is suitable for steam.
- FIRMAN Pengaduk Semen (Molen Cor Beton)atribut:
- Speed (rpm): 2980
- Machine: Motor Electric
- Strong Indonesia Bar Bender Super Gearbox (Gigi Terendam Oli)Deskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 830x710x900
- Sleeve opening for Workpiece (mm): 32
- Low Speed Bend (rpm): 6.70
- High Speed Bend (rpm): 9
- Motor (HP): 3
- Type: 32
- Minimum Current (A): 15
- Phase: 3
- HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Benderatribut:
- Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
- Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
- Total Length (mm): 1070
- TIGON Steel BarDeskripsi:Hoop Bender, 20mm, bengkol besi untuk ring balok
- TIGON Steel Bar Benderatribut:
- Motor Speed (rpm): 1440
- KRISBOW Alat Pemotong Besiatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 500x250x400
- Flat Steel (mm): 40x14
- Round Steel (mm): 32
- Square Steel (mm): 28 x 28
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- TIGON Plate CompactorDeskripsi:Dilengkapi dengan roda sebagai transportasi, memudahkan untuk dipindahkan kemana saja.atribut:
- Standard: ISO9001:2015
Daftar Harga mesin tekuk pipa Terbaru April 2026
| KRISBOW Mesin Tekuk Besi Beton | Rp38.999.900 |
| Strong Indonesia Bar Bender | Rp31.999.900 |
| Strong Indonesia Bar Cutter | Rp18.999.900 |
| KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik | Rp52.999.900 |
| JIULONG Bar Bending Machine | Rp9.499.900 |
| EVERYDAY Bar Bender+Cutter | Rp75.999.900 |
| KESTONE Bar Bender | Rp47.999.900 |
| FIRMAN Concrete Mixer | Rp5.799.900 |
| Strong Indonesia Bar Bender Gearbox (Gigi Terendam Oli) | Rp22.999.900 |
| Melzer Hydraulic Bar Cutter | Rp7.699.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/p0P105609900-1.jpg)


/puP106870930-1.jpg)
/aiP106128378-1.jpg)
/pjP105609919-1.jpg)
%20Rod%20(Re-Bar)%20Cutter%20%26%20Bender/P102023938-1.jpg)