Beli mesin stamping di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

  2. Mitutoyo 543 Series ABS Digimatic Indicator ID-CX
    Mulai

    Rp4.499.900

    Mitutoyo 543 Series ABS Digimatic Indicator ID-CX
    Deskripsi:
    Function : Zero set (INC length measurement system), Preset (ABS length measurement system origin setting), Direction switching, Tolerance judgment, 330 degrees display rotation function, Display value hold (when no externally connected device is installed), Calculation f (x) = Ax, data output (when external connection device is installed), function lock, low battery alarm, error alarm
    atribut:
    • Power Supply: SR44 (button type, silver oxide battery) x 1
    • Series: 543
  3. TEKIRO Kikir Set
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp92.900

    TEKIRO Kikir Set
    Deskripsi:
    TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
  4. Summitech Professional Cut Resistance Gloves N10 (C) GR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Summitech Professional Cut Resistance Gloves N10 (C) GR Series
    Deskripsi:
    13 Gauge HPPE, PU palm coated, smooth finish. Handling sharp-edged objects. Press and stamping. Handling glass and metal sheets. Assembling tasks that require high tactility with maximum cut protection.
    atribut:
    • Coating Material: Nitrile
    • Liner Material: 13G HPPE
    • Length (mm): 230-270
    • Cuff Style: Knit Wrist
    • Color: Black And Green
    • Exterior Finishing: Foam
  5. NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter Type
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

  6. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  7. NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp19.900

    NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    This drill is applied for general purpose.
  8. Mitutoyo Digimatic Indicator
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Mitutoyo Digimatic Indicator
    atribut:
    • Back Plate Specification: Flat
    • Display: 7-digit LCD, sign, analog bar, 2-color backlight
    • Indication error for the entire measuring range (mm): 0.004
    • Input/Output: Digimatic d1 (output), Digimatic d2 (output), Digimatic S1 (bidirectional)
    • Measuring Force (N): 2.3 or less
    • Measuring Range (mm): 50.8
    • Minimum Reading (mm): 0.0005, 0.001, 0.01
    • Power Supply: Variable Measuring Force Type Digimatic Micrometer
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Repeatability (mm): 0.002
    • Response Speed: Unlimited
    • Return Error: (MPE)HMPE = 0.002
    • Return Error (mm): (MPE)HMPE = 0.002
    • Series: 543
    • Stem Diameter (mm): 8
  9. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  10. Mitutoyo Digital Dial Indicator
    Mulai

    Rp3.599.900

    Mitutoyo Digital Dial Indicator
    Deskripsi:
    Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.
  11. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  12. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  13. Mitutoyo ABS Digital Indicator
    Mulai

    Rp2.699.900

    Mitutoyo ABS Digital Indicator
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABS digital ID-C standard-type digital indicators provide up to a 12.7mm / .5″ range in a compact design that is easy to use and read. The ID-C indicator’s face can rotate 330° to enable easier readings on the large 9mm LCD display from nearly any angle. Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.
    atribut:
    • Display: LCD
    • Length Standard: ABSOLUTE electrostatic capacitance type linear encoder
  14. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  15. Mitutoyo 543 Series Digimatic Indicator
    Mulai

    Rp16.999.900

    Mitutoyo 543 Series Digimatic Indicator
    Deskripsi:
    Function : - Zero set function (INC length measurement system) - Preset function (ABS measurement origin setting) - Direction switching function - Tolerance judgment function - Error alert - Data output function - Display rotation function (330 degrees)
    atribut:
    • Minimum display amount (mm): 0.0005/0.001 switching
  16. KRISBOW Kikir
    Mulai

    Rp109.900

  17. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  18. Summitech Professional Cut Resistance Gloves PI6(5) GY Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Summitech Professional Cut Resistance Gloves PI6(5) GY Series
    Deskripsi:
    13 Gauge HPPE, PU palm coated, smooth finish. Handling sharp-edged objects. Press and stamping. Handling glass and metal sheets. Assembling tasks that require high tactility with maximum cut protection.
    atribut:
    • Length (mm): 220-265
    • Cuff Style: Knit Wrist
    • Coating Material: PU Palm Coated
    • Liner Material: 13G HPPE
  19. Mitutoyo Digital Indicator
    Mulai

    Rp1.899.900

    Mitutoyo Digital Indicator
    Deskripsi:
    The Mitutoyo ABS digital ID-C standard-type digital indicators provide up to a 12.7mm / .5″ range in a compact design that is easy to use and read. The ID-C indicator’s face can rotate 330° to enable easier readings on the large 9mm LCD display from nearly any angle. Large push buttons provide direct, easy access to all of the indictor’s functions, and the positive/negative count from the spindle’s up/down movement can be toggled. The ABSOLUTE sensor automatically restores the last origin position when the indicator is turned on, allowing for quick-start operation which is useful in multipoint measurements.
Daftar Harga mesin stamping Terbaru March 2026
BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)Rp339.900
Mitutoyo 543 Series ABS Digimatic Indicator ID-CXRp4.499.900
TEKIRO Kikir SetRp92.900
Summitech Professional Cut Resistance Gloves N10 (C) GR SeriesRp98.900
NACHI Set Mata Bor Straight Shank HSS Milimeter TypeRp1.099.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
Mitutoyo Connection CableRp379.900
NACHI Straight Shank Drill L/N 500 (Mata Bor Lurus)Rp19.900
Mitutoyo Digimatic IndicatorRp14.999.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900

Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)