Beli mesin speed boat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOHATSU Powerful Springatribut:
- Spring Constant (N/mm): 56.62
- Deflection (300,000 Times, mm): 12.5
- Material: Silicon chrome steel for spring
- Outer Diameter (mm): Ø30
- Load (500,000 Times, N [kgf]): 637 [65.0]
- Color: yellow
- Deflection (1 Million Times, mm): 10
- Deflection (500,000 Times, mm): 11.3
- Free Length (mm): 25
- Inner Diameter (mm): Ø16
- Load (1 Million Times, N [kgf]): 569 [58.0]
- Load (300,000 Times, N [kgf]): 706 [72.0]
- Operating Temperature Range (°C): 150-30
- Spring Type: Powerful spring
- TRUSCO Number: 443-1561
- Type: Light and light load
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- TOHATSU Mesin PerahuDeskripsi:Tohatsu's best-seller has been upgraded.More power and more durability are achieved without changing its weight. This is the ultimate option for the commercial-users. Experience the new Power, Durability, and Reliability of Tohatsu EverRun.Tohatsu 2-stroke EverRun benefits- Excellent reliability with proven 2-stroke technology- Simple in design- More Durability- More Power- New Top Cowl graphicEasy operation and handling- Loop charged induction for smooth operation and fuel economy- CD ignition system for quicker starts- Easy maintenance access- Optimized Standard Propeller- Longer Reverse Lock Leveratribut:
- Control Type: Tiller Handle
- Tiller Handle: S
- Hidea Mesin Perahu LongDeskripsi:HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.- Ringan dan mudah dibawa- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.HD15FHL memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros panjangatribut:
- Full Throttle Operating Range (rpm): 4500-5500
- Capacity of Fuel Tank (L): 24
- Cooling System: Water-Cooling
- Gear Shift Position: F-N-R
- Ignition System: CDI
- Stroke: 2
- TOHATSU Strong Spring α TLRDeskripsi:``Strong Spring'', ``Strong Spring for High Deflection'', and ``Strong Spring α'' are different from conventional round wires and use irregular cross-section materials, and Tohatsu was the first to standardize them in Japan. By using this irregular cross-section material, we are contributing to the miniaturization of Japanese molds."High Strength Spring α" TLR uses high silicon steel for springs and has excellent performance in high stress, amplitude, and heat resistance.atribut:
- Material: Silicon Chrome Steel for Springs
- Outer Diameter (φmm): 60
- Inner Diameter (Φmm): 35
- Type of Spring: Strong Spring
- Color: Blue (Electrodeposition Coating)
- Operating Temperature Range (°C): -30~150
- TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per)atribut:
- Material: Silicone chrome steel for springs
- Free Length (mm): 40
- Deflection (mm): 20.0
- Anti rust protection: Electrodeposition coating
- Working Temperature: -30 to 150degrees
- Kapal Api Kopi Instan Special MixDeskripsi:Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.atribut:
- Size (g): 23
- Meiji Hand Spray Gun F110 SeriesDeskripsi:This Hand spray gun series for multipurpose painting for small grade painting applications offers a tulip pattern, a semi-turip pattern. Select the perfect model for any type of paint and painting conditions. Designed to maximize the air circuit, these s
- Loncin Outboard EngineDeskripsi:Loncin Piranha mesin Outboard merupakan mesin tempel kapal yang menggunakan mesin Vertikal LC1P70FA memiliki kapasitas mesin 196 cc, mesin ini pada setiap bagiannya dilapisi oleh Coating anti karat sehingga lebih tahan lama dan terhindar dari korosi akibat dari air laut.atribut:
- Output (HP): 6.5
- Diameter x Piston Steps (mm): 70x51
- Speed (rpm): 4500-6000
- Coolant: Air
- Fuel Type: Fuel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.43
- Cylinder Capacity (cm³): 196
- Dimensions (LxWxH) (mm): 520x520x1200
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Fuel Tank Capacity (L): 1
- Gear Comparison: 2.08 (27: 13)
- Gear Configuration: Forward - Neutral - Reverse
- Height Transom (mm): 505
- Number of Propellers: 3
- Rated Operating Time (hour): 8
- Size Propellers (inch): 7.25x6
- Start Machine: Recoil
- Steering Method: Tiller Control
- Trim and Tilt System: Manual
- Captain Marine Speed Rubber BoatDeskripsi:LCR Captain SRC-270atribut:
- Material: 0.9mm PVC
- Accessories: Nylon rope, hand pump, repair kit, alumunium paddles 2pcs
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Susun Besi)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- SNDWAY Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:Alat pengukur jarak ini dirancang khusus untuk mengukur jarak dengan tepat dan memiliki desain yang ringkas dan praktis. Hadir dengan berbagai fungsi otomatis untuk melakukan pengukuran luas, volume, Phytagoras, penambahan, dan pengurangan.Sangat ideal digunakan untuk pekerjaan dekorasi interior, renovasi, konstruksi, dan industri, terutama di area yang luas seperti kamar, apartemen, gedung, real estate, pabrik, gudang, dll.
- HYPALON Speed Rubber Boat Captainatribut:
- Material: Hypalon
- Bulkhead: 2
- FIRMAN Gasoline EngineDeskripsi:Firman FGE13PHD merupakan salah satu produk Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat/mesin penggerak yang mempunyai beragam kegunaan. Diantaranya digunakan untuk penggerak peralatan seperti kompresor udara, pompa irigasi, alat konstruksi, mesin pascapanen produk pertanian ataupun mesin penggerak perahu nelayan.Mesin penggerak 4-tak ini memiliki daya sebesar 13 HP dan mempunyai kapasitas silinder 389 cc. Mesin ini memiliki putaran yang lebih presisi, efisien dan stabil dari putaran yang rendah hingga putaran yang tinggi. Kecepatan putaran maksimal mencapai 3600 rpm.Mesin ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 6.5 L dan kapasitas tangki oli sebesar 1.1 L. Mesin ini juga memiliki keunggulan hemat dalam penggunaan. Dengan kapasitas tangki bahan bakar tersebut, mesin ini dapat digunakan hingga maksimal 4 jam (Beban 75%).Dengan menggunakan sistem penyalaan recoil (diengkol) yang ringan dan mudah, anda tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan mesin ini.Mesin penggerak ini juga tidak mudah panas serta dilengkapi dengan saringan udara kertas dan busa yang mempunyai fungsi mencegah kerusakan mesin akibat kotoran kecil yang berasal dari lingkungan sekitar, serta membantu mencegah udara kotor masuk ke ruang bakar. Dengan adanya saringan udara tersebut, udara yang masuk ke ruang bakar akan lebih bersih dan menghasilkan pembakaran yang sempurna serta menambah performa mesin.Dengan membeli mesin ini anda akan mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan yang membutuhkan mesin penggerak sebagai alat bantunya.Sebagai tambahan jaminan mutu, Anda juga akan diberikan garansi servis mesin selama 1 tahun. Selain itu, Firman Indonesia sebagai perusahaan perdagangan Nasional yang mendistribusikan berbagai produk jenis mesin ke seluruh pelosok di Indonesia, memastikan ketersediaan suku cadang mudah untuk didapatkan.
- Hidea Mesin Perahu ShortDeskripsi:HDD15F Enduro adalah yang menonjol dalam jajaran produk portabel Hidea dan telah terbukti menjadi salah satu motor tempel favorit pelanggan. Ringan dan mudah dibawa, HDD15F Enduro memiliki reputasi yang dibangun di atas kinerja yang andal dan bertenaga selama bertahun-tahun.- Untuk pelaut yang ingin berlayar ke tempat memancing favorit mereka dengan cepat dan percaya diri, HDD15F Enduro adalah motor yang sempurna.- Ringan dan mudah dibawa- Bagus untuk toppers mobil, rig pemancingan kecil, inflatables, dan tender- Paduan aluminium laut bermutu tinggi yang memberikan perlindungan terbaik terhadap korosi- Pengapian CDI memberikan gerak maju otomatis untuk memberikan daya maksimum di seluruh rentang RPM- Pengisian loop meningkatkan daya dan efisiensi bahan bakar- Dilengkapi standar dengan penggerak air dangkal, fitur yang sangat berguna saat menangani sungai, muara, dan anak sungai.- Benar-benar enam lapis cat, ketahanan korosi yang baik.- Menggunakan cat PPG merk US, eksterior lebih cantik.HD15FHS memiliki : Start Manual, Gagang Tiller, Tinggi Transom – Poros pendekatribut:
- Cooling System: Water-Cooling
- Gear Ratio: 27:13(2.08)
- Ignition System: CDI
- Lubrcation System: Gasoline and Machine Oil
- Regular Gasoline: 50:1
- Starting System: Manual
- Stroke: 2
Daftar Harga mesin speed boat Terbaru March 2026
| Suzuki Mesin Perahu | Rp9.999.900 |
| TOHATSU Powerful Spring | Rp42.900 |
| Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah | Rp11.900 |
| TOHATSU Mesin Perahu | Rp11.999.900 |
| Hidea Mesin Perahu Long | Rp20.999.900 |
| TOHATSU Strong Spring α TLR | Rp329.900 |
| TPHATSU Flat-wire Colled Spring (Per) | Rp48.900 |
| Kapal Api Kopi Instan Special Mix | Rp21.900 |
| Meiji Hand Spray Gun F110 Series | Rp1.999.900 |
| Loncin Outboard Engine | Rp12.999.900 |
Data diperbarui pada 11/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P102005613-1.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/Captain%20Marine%20Speed%20Rubber%20Boat/8jP110000307-1.jpg)
/74P102095256-3.jpg)
/dnP106779491-1.jpg)
/TP88%20Clear%20Inflatable%20Air%20Bubble%20Column/m2P112327794-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Persediaan%20Evakuasi/HYPALON%20Speed%20Rubber%20Boat%20Captain/7uP110000282-1.jpg)