Beli mesin serut es salju di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    Mulai

    Rp67.900

    BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight
    atribut:
    • Type, Router Bit: straight bits
    • Shank (inch): 1/4
  2. Mollar Ice Crusher One Blade
    Mulai

    Rp1.199.900

    Mollar Ice Crusher One Blade
    atribut:
    • Voltage: 230V 50Hz
    • Power: 300W
    • Dimensions: 400x180x480mm
    • Material: Anodized Aluminium Casing & Hopper
    • No. Load Speed: 22000r/min
  3. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  4. BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Ketam)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  5. Crown Horeca Ice Crusher
    Mulai

    Rp859.900

    Crown Horeca Ice Crusher
    Deskripsi:
    Ice Crusher IC-300P merupakan salah satu produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 425x200x300mm pada tegangan listrik 220V/50Hz. Ice Crusher IC-300P mampu menghancurkan bongkahan es batu dengan kecepatan 1450 RPM. Tipe IC-300P memiliki kapasitas produksi sebesar 65-75kg/rr pada kekuatan 250W.
    atribut:
    • Power (W): 250
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Speed (rpm): 1450
  6. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  7. WISON Sroll Saw
    Mulai

    Rp2.299.900

  8. WIRASTAR Mesin Es Batu
    Mulai

    Rp9.399.900

    WIRASTAR Mesin Es Batu
    Deskripsi:
    Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
  9. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  10. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  11. Folder One Map Tali
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.900

    Folder One Map Tali
    Deskripsi:
    Deskripsi Produk : - Merek Folder One - Map tali dengan bahan tipis bening berukuran folio - Penguncian map menggunakan tali pengikat Keunggulan Produk : - Terdapat spine yang dapat diperluas sehingga bisa menyimpan kertas hingga 250 lembar - Warna transparan shingga isi konten dapat dilihat tanpa membuka dokumen - Bahan plastik tahan basah sehingga lebih awet dibandingkan map tali berbahan kertas
    atribut:
    • Size: Folio
    • Thickness (micron): 130 micron
  12. RYU Planner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp499.900

    RYU Planner
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  13. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga mesin serut es salju Terbaru March 2026
BOSCH Router Bit Shank 1/4inch StraightRp67.900
Mollar Ice Crusher One BladeRp1.199.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
BOSCH Planer (Mesin Ketam)Rp979.900
Crown Horeca Ice CrusherRp859.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
WISON Sroll SawRp2.299.900
WIRASTAR Mesin Es BatuRp9.399.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
WISON Mesin Bor Bobok KayuRp4.599.900

Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)