Beli mesin potong rumput harga di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    - Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal
    atribut:
    • Starting System: Recoil/Pull
  2. Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  3. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  4. Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  5. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  6. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  7. Wipro Grass Shears 12 Positions 360° (Gunting Rumput)
    Mulai

    Rp229.900

    Wipro Grass Shears 12 Positions 360° (Gunting Rumput)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Dimensions (cm): 13x4x34.5
  8. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
  9. Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    Shell Engine Oil Helix HX5 (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Pelumas dengan premium mineral - Keunggulan: Membersihkan lebih dengan menghilangkan endapan kotoran dari pelumas mineral sebelumnya - Menjaga performa mesin tetap stabil - Cocok dipakai untuk usia kendaraan 8-12 tahun.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W-40
    • Kinematic Viscosity: '14.27 at 100°C
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
    • Viscosity Index: 137
  10. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  11. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
Daftar Harga mesin potong rumput harga Terbaru October 2026
YASUKA Grass Cutter (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp2.599.900
Wipro String Trimmer (Mesin Potong Rumput Senar)Rp719.900
Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)Rp839.900
Wipro Lawn Mower (Mesin Potong Rumput)Rp1.899.900
Makita Iron Cutting MachineRp4.099.900
Joyko Label Price Tag (Kertas Label)Rp31.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
RIDGID Threading Machine (Mesin Senai)Rp169.999.900
Wipro Grass Shears 12 Positions 360° (Gunting Rumput)Rp229.900
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)