Beli mesin potong circular saw di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  2. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  3. BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu
    atribut:
    • Hook Angle (°) (α): 15
    • Tooth Shape: ATB
  4. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  5. BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp63.900

  6. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. TOTAL Table Saw
    Mulai

    Rp6.399.900

    TOTAL Table Saw
    Deskripsi:
    Voltase: 220-240V - 50Hz. Cutting Capacity: - 80mm (90°). - 55mm (45°). Work table size: 725x490mm. Extension table size (left & right): 440x125. Extension table size (rear): 460x125mm. Positive stops at 90° and 45°. 4 Feet Iron Flat Sturdy and Stable. Packed by carton box.
  9. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    Mulai

    Rp699.900

    Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PC
    atribut:
    • Volume: 1 unit
    • Size: 30cm
  10. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neo
    Mulai

    Rp789.900

  11. BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    BOSCH Mitre Saw Machine (Gergaji Mesin)
    Deskripsi:
    Dirancang untuk Aluminium Cutting yang presisiEfisiensi pemotongan tinggi dan presisi pemotonganPerforma tinggi pada pemotongan Aluminium berfrekuensi tinggi
    atribut:
    • Bevel Setting (°): 45 L
    • Mitre Setting (°): 47 L / 52 R
    • Cutting Capacity (mm): 89 x 89 (0°), 62 x 130 (45° Mitre), 86 x 67 (45° Bevel)
    • Tool Dimensions (mm): 535 x475 x330
    • Saw Blade Bore Diameter (mm): 25.4
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 4800
    • Part Number: 0 601 B29 0K0
    • Rated Input Power (W): 1700
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  12. Wipro Band Saw Machine with Lamp
    Mulai

    Rp2.799.900

    Wipro Band Saw Machine with Lamp
    atribut:
    • Color: Silver
    • Blade Thickness (mm): 0.3
    • Optional Jacklight (V): 12
    • Table Titling Range (°): 0 to 45
  13. METABO Table Saw
    Mulai

    Rp26.999.900

    METABO Table Saw
    Deskripsi:
    -Extremely light table saw with trolley function for more mobility on the construction site -Integrated stand made from stable die-cast aluminium (patented): unfolded in a matter of seconds with secure stand -Very compact with folded stand for comfortable transport and space-saving storage -Second working height for working near ground level -Anti-twist tubular frame construction for highest demands on the building site and during installations -Cables and all add-on components for transport can be stored on the casing -Powerful motor with electronic overload protection -Motor brake for quick stop of the saw blade in 3 seconds -Restart protection: prevents unintentional start-up after power supply interruption -Soft start for long service life of motor and drive -Precise parallel guide with double clamping and quick fastening -Precise saw blade inclination via gear guide -Automatic resetting to 0-45 degrees after undercuts -Easy saw blade change with spindle lock -Splitting wedge can be lowered without tools for hidden cuts and transport -Precise, extendable table width extension for extra large working surfaces
    atribut:
    • Rated Input Power (W): 2000
    • Saw Blade Size (mm): 254x30
    • No Load Speed (rpm): 4200
  14. NRT-PRO Table Saw+Table Extension
    Mulai

    Rp2.399.900

    NRT-PRO Table Saw+Table Extension
    atribut:
    • Size (inch): 10
    • Rated Input Power (W): 1800
    • Blade Diameter (mm): 255
    • Table Dimensions (mm): 642x487
    • Table Extension (mm): 640x200
    • Bevel Cut (mm): 65 (45°)
    • Height Adjustable (mm): 0-85
    • Mitre & Bevel (°): 0-45
    • No Load Speed (rpm): 5000
    • Straight Cut (mm): 85 (90°)
  15. Melzer Table Saw
    Mulai

    Rp2.499.900

    Melzer Table Saw
    atribut:
    • Motor Power (W): 1500
    • Blade Diameter (Ø mm): 254
    • Table Size (mm): 640x446/640x945
    • Table Titing Range (°): 0-45
    • Maximum Cutting Thickness (mm): 90
  16. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp8.199.900

    DEWALT Table Saw
    atribut:
    • Miter Angle: 450 L and R
    • Bevel Angle: 0 to 450 L
    • Blade Size (mm): 254
    • Max. Cut Depth 90O Bevel (mm): 76.2
    • Input Power (W): 1800
    • Max. Cut Depth 45O Bevel (mm): 63.5
    • Max. Dado Blade Diameter (mm): 152.4
    • Max. Dado Cut Width (mm): 12.7
    • No Load Speed (rpm): 5000
  17. KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    Mulai

    Rp9.899.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Meja
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/50/2200
    • Circular Saw Size (mm(“)): Ø 300 (12)
    • Circular Saw Bore (mm): Ø 30
    • Circular Saw Speed (rpm): 2800
    • Max. Thickness Workpiece 90° (mm): 85
    • Max. Thickness Workpiece 45° (mm): 60
    • Blade Tilt (°): 45-90
    • Dimensions (mm): 1100x1150x1150
    • Table Height (mm): 800
    • Table Size (mm): 800x550
Daftar Harga mesin potong circular saw Terbaru October 2026
RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)Rp759.900
BITEC Mesin Gergaji BundarRp729.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk KayuRp159.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
BOSCH Mata Gergaji Bundar Eco untuk KayuRp63.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
TOTAL Table SawRp6.399.900
Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Triangle PCRp699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)