Beli mesin pompa air honda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  2. Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp8.599.900

    Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Total Head (m): 37
    • Manufacturer: HONDA
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  3. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  4. Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Max. Engine (HP): 7.0
    • Suction and Exhaust Diameter (mm): 50
    • Water Flow Speed (L/m): 600
  5. Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
  6. Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
  7. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  8. Honda Power Product Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Honda Power Product Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)
    Deskripsi:
    GX. SeriesTeknologi Mesin Serbaguna untuk Semua Kebutuhan AndaPerforma penuh tenaga, namun dengan emisi yang bersih dan ekonomis, merupakan keunggulan mesin serbaguna Honda.Desain yang ringan dengan bentuk ringkas memudahkan pemasangan mesin untuk berbagai macam peralatan. Torsi tinggi dan tenaga besar untuk menghemat penggunaan bahan bakar dan minyak pelumas adalah tujuan utama kami. Untuk memberikan kepuasan kepada para pelanggan, sesual filosofi Honda, kami memastikan bahwa mesin Honda mudah dinyalakan cukup hanya dengan sekali tarikan. mesin 4-Tak Honda seri GX telah Menjadi standar internasional untuk mesin serbaguna.
    atribut:
    • Starter System: Recoil
    • Compression Comparison: 8.5
  9. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp9.899.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
    • Manufacturer: HONDA
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
  10. Honda Power Product Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Honda Power Product Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)
    Deskripsi:
    Honda HRJ196 has a larger heavy duty 19" alloy body. Powered by a Honda GXV160 OHV engine means there no shortage of power and easy starting every time. Features include a engine brake system for operators safety
    atribut:
    • Engine Model: GXV160
    • Type Engine: 4-stroke,over head valve forced air-cooled
    • Engine Oil Capacity (L): 0.65
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.5
    • Grass Bag Capacity (L): 60
    • Dimensions (mm): 1560x505x1025
    • Weight (kg): 41.0
    • Displacement (cm³): 163.0
    • Engine Net Power: 2.7 kW (3.6 HP) at 3,000 rpm
  11. Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
    atribut:
    • Voltage: 1x220-240V
    • Pump Outlet: 1inch
    • Mains Fequency: 50Hz
    • Volume of Pressure Tank: 18L
  12. Mobil Engine Oil Delvac Super Defense Diesel Car (Oli Mesin Diesel)
    Mulai

    Rp149.900

    Mobil Engine Oil Delvac Super Defense Diesel Car (Oli Mesin Diesel)
    Deskripsi:
    Mesin diesel dengan output tinggi dan emisi rendah meningkatkan tuntutan pada pelumas mesin secara signifikan. Desain mesin yang lebih ketat mengurangi konsumsi oli, sehingga menghasilkan pengurangan oli baru untuk mengisi kembali aditif yang telah habis. Cincin api piston atas terletak lebih tinggi pada piston sehingga membawa lapisan film oli lebih dekat ke ruang bakar di mana suhu yang lebih tinggi meningkatkan tekanan termal pada pelumas. Peningkatan tekanan injektor bahan bakar dan pengaturan waktu yang diperlambat meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar, tetapi juga menghasilkan suhu mesin tinggi dan penambahan beban jelaga. Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Defense diformulasikan dari oli dasar berperforma tinggi dan sistem aditif seimbang untuk menghadirkan performa mesin yang optimal pada mesin diesel dan bensin modern serta model yang lebih lama.Direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada:- Peralatan bertenaga diesel yang menggunakan aspirasi alami dan bertenaga turbo buatan produsen dari Eropa, Jepang, dan Amerika.- Truk tugas ringan dan tugas berat di jalan raya.- Industri di luar jalan raya termasuk: konstruksi, pertambangan, penggalian, dan pertanian.- Aplikasi armada campuran.
    atribut:
    • Density at 15°C (kg/m³): 0.87
    • Flash Point Cleveland (°C): 223
    • Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s): 14.3
    • Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s): 109
    • Pour Point (°C): -33
    • SAE Grade: SAE 15W-40
    • Sulfated Ash (%mass): 1.3
    • Total Base Number (mgKOH/g): 11
    • Viscosity Index: 133
  13. SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp299.900

    SANEI Pump Submersible (Pompa Celup)
    atribut:
    • Cable Length (m): 10
  14. KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)
    Mulai

    Rp609.900

    KRISBOW Pump Centrifugal for Cultivator (Pompa Sentrifugal Irigasi)
    Deskripsi:
    OPTIONAL ACCESSORIES CULTIVATOR DIESEL. Water Pump 2inch Aluminum.
    atribut:
    • Item: Water Pump
  15. Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)
    Deskripsi:
    Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industri
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  16. HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.799.900

    HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Number of Pole: 2P
  17. Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Shimizu Pump Booster Automatic (Pompa Dorong Otomatis)
    Deskripsi:
    Automatic Booster Pump dengan spesifikasi head max 33m dan flowrate 40 L/m adalah pompa air dari brand Shimizu untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
    atribut:
    • Outlet Pipe (inch): 1
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00046.01
  18. York Pump Pump Control Otomatis
    Mulai

    Rp559.900

    York Pump Pump Control Otomatis
    Deskripsi:
    York Pump Pressure Control dengan variasi produk 1 dan 3 mode dengan desain yang lebih modern dan lebih canggih sangat cocok untuk kebutuhan rumahan, kebun dan taman
  19. Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Shimizu Jet Pump for Deep Well PC Series (Pompa Sumur Dalam)
    Deskripsi:
    Jet pump PC sumur dalam Shimizu memiliki daya hisap yang lengkap 15-50m, total head max 33-100m,kapasitas flow 29-38 l/min, digunakan untuk rumahan bertingkat, gedung, dan daya dorong tinggi
Daftar Harga mesin pompa air honda Terbaru October 2026
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)Rp8.599.900
Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp5.099.900
Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.499.900
Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Rp619.900
Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)Rp3.099.900
SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Rp1.899.900
Honda Power Product Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)Rp4.299.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp9.899.900
Honda Power Product Lawn Mower (Mesin Potong Rumput Dorong)Rp17.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)