Mobil Engine Oil Delvac Super Defense Diesel Car (Oli Mesin Diesel)

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp40.999.900
Spesifikasi
Density at 15°C (kg/m³)0.87
Flash Point Cleveland (°C)223
Kinematic Viscosity at 100°C (mm²/s)14.3
Kinematic Viscosity at 40°C (mm²/s)109
Pour Point (°C)-33
SAE GradeSAE 15W-40
Sulfated Ash (%mass)1.3
Total Base Number (mgKOH/g)11
Viscosity Index133

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin diesel dengan output tinggi dan emisi rendah meningkatkan tuntutan pada pelumas mesin secara signifikan. Desain mesin yang lebih ketat mengurangi konsumsi oli, sehingga menghasilkan pengurangan oli baru untuk mengisi kembali aditif yang telah habis. Cincin api piston atas terletak lebih tinggi pada piston sehingga membawa lapisan film oli lebih dekat ke ruang bakar di mana suhu yang lebih tinggi meningkatkan tekanan termal pada pelumas. Peningkatan tekanan injektor bahan bakar dan pengaturan waktu yang diperlambat meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar, tetapi juga menghasilkan suhu mesin tinggi dan penambahan beban jelaga. Mobil Delvac Modern 15W-40 Super Defense diformulasikan dari oli dasar berperforma tinggi dan sistem aditif seimbang untuk menghadirkan performa mesin yang optimal pada mesin diesel dan bensin modern serta model yang lebih lama.

Direkomendasikan oleh ExxonMobil untuk digunakan pada:
- Peralatan bertenaga diesel yang menggunakan aspirasi alami dan bertenaga turbo buatan produsen dari Eropa, Jepang, dan Amerika.
- Truk tugas ringan dan tugas berat di jalan raya.
- Industri di luar jalan raya termasuk: konstruksi, pertambangan, penggalian, dan pertanian.
- Aplikasi armada campuran.
Fitur
Fitur :
- Stabilitas termal dan oksidasi tinggi
- Cadangan TBN
- Ketahanan stabilitas shear sehingga tetap berada pada kelasnya
- Detergensi/dispersan yang tinggi
- Penanganan jelaga yang ditingkatkan
- Sifat suhu rendah yang sempurna
- Kompatibilitas Komponen
- Memenuhi tuntutan tinggi spesifikasi OEM utama

Kelebihan :
- Mengurangi pembentukan lumpur, endapan dan kenaikan viskositas
- Pengendalian endapan dan menetralkan asam
- Pelindungan keausan dan kontrol viskositas
- Mesin yang bersih dan usia pakai komponen yang lebih panjang
- Peningkatan pengendalian viskositas dan keterpompaan oli terpakai
- Perlindungan keausan pada Start-up
- Usia pakai gasket dan seal lebih panjang
- Satu oli mesin untuk operasi armada campuran

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan