Beli mesin planer ryobi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • No Load Speed (rpm): 16500
  2. KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)
    58%
    Mulai

    Rp389.900

    KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)
    Deskripsi:
    Mata mesin Planner
  3. Yamamaster Planer Blade TCT
    Mulai

    Rp83.900

    Yamamaster Planer Blade TCT
    Deskripsi:
    Pisau potong kayu High Quality
  4. RYOBI Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  5. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  6. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  7. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  9. RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp579.900

    RYU Planner (Mesin Serut Kayu)
    Deskripsi:
    The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
  10. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga mesin planer ryobi Terbaru November 2026
BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)Rp1.399.900
RYOBI Planner (Mesin Serut)Rp1.099.900
RYOBI Auto Feed Planers (Mesin Ketam)Rp13.999.900
KRUFER Planer Blade (Mata Pisau Serut)Rp389.900
Yamamaster Planer Blade TCTRp83.900
RYOBI High Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi)Rp1.799.900
RYOBI Mesin Gergaji BundarRp1.199.900
RYOBI Mesin Bor ImpactRp909.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)