Beli mesin planer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- KRUFER Planer BladeDeskripsi:Mata mesin Planner
- INGCO Planer BladeDeskripsi:INGCO 2Pcs Planer Blade // Mata Pisau Mesin Serut Ketam Listrikatribut:
- Size (mm): 82x5.5x1.2
- Material: HSS
- Suitable For: electric planer PL10508
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- KADUR Planer Knife HSSatribut:
- Material: HSS (High-Speed Steel)
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- AKM Planer Knife HSS 18%atribut:
- Material: HSS 18% (High-speed Steel)
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- OSKO Planer Knife HSS 18%atribut:
- Material: HSS 18% (High-speed Steel)
- Makita Planer BladeDeskripsi:HSS (High Speed Steel): Fine cutting surface.TC (Tungsten Carbide): Higher durability. Suitable for hard wood.
- INGCO Electric Planeratribut:
- Voltage (V): 220-240
- Frequency (Hz): 50/60
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Sellery Spirit Level Torpedo Level (Waterpass)Deskripsi:> Strong rubber magnet base> 3 vials for measuring 90, 180, 45 Degrees surfacesatribut:
- Length: 229 mm (9 inch)
- Vials: Level/45 degrees/Plumb
Daftar Harga mesin planer Terbaru March 2026
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| KRUFER Planer Blade | Rp249.900 |
| INGCO Planer Blade | Rp32.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| RYU Table Saw | Rp1.099.900 |
| KADUR Planer Knife HSS | Rp15.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam | Rp1.799.900 |
| AKM Planer Knife HSS 18% | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 13/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101518398-1.jpg)


















/r4P102119976-3.jpg)