Beli mesin penghitung uang di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ECOMAC Money Counter
    Mulai

    Rp1.099.900

    ECOMAC Money Counter
    atribut:
    • Power (W): < 90
    • Stacker Capacity (Sheets): 150
    • Suitable: IDR, USD, EUR
    • Detection Mode: UV, IR, MG, MT
    • Detection UV/IR: Rp 100000, 50000 (option)
  2. Kozure Money Counter Machine
    Mulai

    Rp1.399.900

    Kozure Money Counter Machine
    atribut:
    • Sensor Money: UV / Magnetic
  3. Secure Money Counter
    Mulai

    Rp1.399.900

  4. Fantoni Kursi Kantor Staff
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fantoni Kursi Kantor Staff
    Deskripsi:
    Dudukan dengan warna aqua ini bisa menghadirkan kesan sejuk ke dalam ruangan kantor Anda, seperti warna lautan dalam yang tenang.Spesifikasi :- Netting Fabric- Hydraulic- Metal Base- RockingWarna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
  5. ZSA Mesin Hitung Uang
    Mulai

    Rp1.099.900

    ZSA Mesin Hitung Uang
    Deskripsi:
    ZSA 1511 Dilengkapi dengan LED displayMempunyai akurasi penghitungan tinggi, fungsi penghitungan lengkapMetode deteksi uang palsu dengan UV (ultraviolet)Batching, Add, Half Note DetectionAutomatic Start, Stop & ClearingComputerized Setting
  6. GLORY Mesin Hitung Uang Kertas
    Mulai

    Rp10.999.900

    GLORY Mesin Hitung Uang Kertas
    Deskripsi:
    Glory GNH-710 merupakan mesin hitung uang kertas dengan akurasi tinggi yang menawarkan fitur istimewa yaitu kemampuan penghitungan uang kertas layak dan tidak layak edar (ULE dan UTLE), sehingga mengurangi penghitungan berulang serta mempercepat transaksi bisnis. Mesin hitung uang kertas tipe vakum ini telah digunakan oleh berbagai sektor bisnis di lebih dari 100 negara di dunia. Melalui implementasi luas ini, mesin hitung uang kertas Glory GND & GNH-710 dikenal akan kelebihannya dalam penggunaan heavy-duty, konsistensi akurasi, ketahanan mesin, serta keandalannya dalam memroses penghitungan uang bervolume tinggi, sehingga Anda dapat meminimalisasi biaya pemeliharaan serta menIngkatkan ROI perusahaan.
  7. MASKO Mesin Hitung Uang
    Mulai

    Rp2.999.900

    MASKO Mesin Hitung Uang
    atribut:
    • Input Voltage (V): AC 220
    • Banknote Size (mm): 115x50 to 185x85
    • Banknote Thickness (mm): 0.06 to 0.15
    • Optional Interface: 4 digits LED External Display
    • Dimensions (mm): Unit: 270x240x155; Packing: 332x280x191
    • Power Consumption (W): ≤ 60
    • Power Consumption Standby Mode (W): ≤ 18
  8. CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe Desktop
    Mulai

    Rp4.299.900

    CashQuip Mesin Hitung Uang Kertas Tipe Desktop
    Deskripsi:
    CashQuip HL-3300 merupakan mesin hitung uang kertas dengan teknologi deteksi uang palsu yang memungkinkan proses penghitungan yang aman dan efisien. Selain itu, mesin hitung uang kertas berkecepatan tinggi ini juga menawarkan beragam fitur dan fungsi ramah guna dalam harga bersaing.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 300x265x180
    • Hopper Capacity (Sheets): 300 (optimal: 200)
    • Stacker Capacity (Sheets): ±200 (stacker penuh: 150)
    • Detection System: UV dan magnetik
    • Banknote Size Length (mm): 100-190
    • Banknote Size Width (mm): 50-90
    • Counting Speed (sheets/minute): ≥1.000
    • External Screen Display: Yes
    • Feeding System: Roller Friction System
    • Hopper Length (mm): 190
    • Power Consumption (W): ≤75
    • Power Supply: AC 220V ±5% 50Hz ± 5% AC 120 ± 10% 60Hz ± 5%
    • The Batch Screen Displays: 3-digit LCD
    • The Calculate Screen Displays: 5-digit LCD
  9. PROMAXI Money Counter
    Mulai

    Rp999.900

    PROMAXI Money Counter
    atribut:
    • Counting Speed (pcs/minute): 1000
    • Suitable: IDR, USD, EUR
  10. KASSEN Money Counter
    Mulai

    Rp949.900

    KASSEN Money Counter
    Deskripsi:
    MC-20 is an automatic money counting machine that is one of the supporting tools for banking activities or money exchange institutions that allows your work to be faster, more efficient, and accurate and can minimize errors when doing calculations.
    atribut:
    • Hoopper Capacity: 200 Bills
    • Stacker Capacity: 200 Bills
  11. Ecos Kursi Kantor SKM 3303 Series Fabric (Kursi Kerja)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp619.900

    Ecos Kursi Kantor SKM 3303 Series Fabric (Kursi Kerja)
    atribut:
    • Footbase: Plastic
    • System: Hydrolic
  12. Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    Mulai

    Rp7.099.900

    Zebra Technologies Paket Pencetak Label
    atribut:
    • Print Method: Thermal Transfer
  13. Unicare Emergency Eye Wash Bottle
    Mulai

    Rp489.900

    Unicare Emergency Eye Wash Bottle
    Deskripsi:
    Emergency flushing bottle is suitable for local skin and eye irrigating. It can deal with the acid and alkali liquid on the skin with emergency skin solution. The capacity of each bottle is 500ML. The material of the container is made of non-toxic materials of polyethylene.
    atribut:
    • Material: Non-toxic materials of polyethylene
    • Color: Green
    • Water Pressure (kg/cm²): 0.2-0.4
    • Capacity (ml): 500 x2 bottles
    • Speed (L/minute): 2-3
  14. OKIRO Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    Mulai

    Rp449.900

    OKIRO Lakban OPP (Solasi / Selotip)
    atribut:
    • Size (yard x m x mm): 90x70x45
    • Thickness (micron): 45
  15. Autonics Temperature Controllers Standard Type TCN Series
    Mulai

    Rp849.900

    Autonics Temperature Controllers Standard Type TCN Series
    Deskripsi:
    The TCN series dual display PID temperature controllers offer excellent performance and cost efficiency. The controllers offer high-speed sampling rate of 100 ms and ±0.5% display accuracy. Relay output and SSR drive output are both supported. The TCN series models can simultaneously display PV and SV. The bright LED displays with large characters provide easy and clear value readings.
  16. Autonics Temperature Controllers Standard Type TC Series
    Mulai

    Rp609.900

    Autonics Temperature Controllers Standard Type TC Series
    Deskripsi:
    The TC series single display PID temperature controllers offer excellent performance and cost efficiency. The controllers feature high-speed sampling rate of 100 ms and ±0.5% display accuracy. Relay output and SSR drive output are both supported. The TC series models can easily switch between PV and SV. The bright LED displays with large characters provide easy and clear value readings.
  17. TRUSCO Tali Nilon (Tipe Tiga Helai)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp78.900

    TRUSCO Tali Nilon (Tipe Tiga Helai)
    atribut:
    • Color: White
    • Material: Nylon (3 Tsu Strokes)
Daftar Harga mesin penghitung uang Terbaru January 2026
TISSOR Mesin Hitung UangRp2.799.900
ECOMAC Money CounterRp1.099.900
Kozure Money Counter MachineRp1.399.900
Secure Money CounterRp1.399.900
Fantoni Kursi Kantor StaffRp1.099.900
ZSA Mesin Hitung UangRp1.099.900
GLORY Mesin Hitung Uang KertasRp10.999.900
Newmark Mesin Hitung UangRp22.999.900
Newmark Bill Counter (DMS)Rp3.899.900
MASKO Mesin Hitung UangRp2.999.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)