Beli mesin penggerak diesel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hyundai Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)atribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 390x320x345
- Engine Type: Single cylinder, 4-stroke, Forced air-cooled, OHV
- Displacement (cc): 418
- Compression Ratio: 8.5 : 1
- Bore x Stroke (mm): 68x45
- Maximum Output Power (kW/rpm): 3.4/3600
- Maximum Torque (N m/rpm): 9.0/2500
- Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)atribut:
- Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
- Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
- FIRMAN Power Sprayer FPS-22 SeriesDeskripsi:FPS22 adalah salah satu produk power sprayer dari Firman Indonesia yang digunakan sebagai alat untuk menyemprot berbagai jenis cairan dengan tekanan dan debit yang besar. Mesin ini dapat digunakan untuk berbagai kegiatan seperti dalam bidang pertanian dan industri otomotif, terutama dalam kegiatan usaha cuci motor atau cuci mobil. Mesin ini dapat digerakan dengan menggunakan mesin atau dinamo motor dengan daya berkisar 2 hingga 4 HP. Dengan daya tersebut, mesin ini dapat menghasilkan semprotan yang sangat kuat mencapai 21 - 45 Bar dengan debit air yang keluar mencapai 80 - 120 L/min. Dengan plunyer berukuran 22 mm x 3, mesin ini dapat menghasilkan rotasi putaran yang cepat mencapai 300 - 1000 Rpm. Pekerjaan menyemprot cairan menjadi lebih cepat karena terdapat 2 lubang selang penyemprotan pada mesin ini. Selain itu terdapat tangki tekanan yang berguna untuk menstabilkan tekanan air pada keran. Pompa ini juga memiliki pressure gauge atau pengukur tekanan yang dapat digunakan untuk melihat dan memantau besarnya tekanan pompa. Mesin ini cocok bagi anda yang mempunyai kegiatan usaha dalam bidang pertanian. Mesin ini dapat anda gunakan untuk menyemprot air pada tanah atau lahan tanaman yang luas. Mesin ini juga cocok untuk anda yang mempunyai usaha pencucian kendaraan, karena semprotannya sangat kuat sehingga dapat membersihkan bagian-bagian kendaraan dengan cepat. Selain itu, mesin ini juga dapat anda gunakan untuk membersihkan jalan dan juga halaman rumah. Dengan menggunakan mesin ini pekerjaan menyemprot cairan akan lebih efisien dibandingkan dengan hanya menggunakan selang air yang membutuhkan waktu dan tenaga yang ekstra.atribut:
- Pressure (bar): 21-45
- Plunyer Size (mm): 22 ( x 3)
- Rotation Speed (rpm): 300-1000
- Water Discharge (L/minute): 80-120
- Loncin Gasoline Engine G Series (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Loncin G 160 F merupakan mesin serbaguna yang memiliki performa penuh tenaga dengan desain yang ringan dan bentuk ringkas memudahkan dalam pemasangan mesin dengan berbaga macam peralatan. Memiliki tenaga 5.5Hp dan torsi besar namun irit bahan bakar serta ramah lingkungan menjadikan mesin ini pilihan yang tepat.atribut:
- Start Machine: Recoil
- Speed (rpm): 3600
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
- Shark Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Shark Gasoline Engine SE 162s berdaya maksimal 5.5HP dengan mesin tipe 4 langkah berpendingin udara. Memiliki volume langkah (piston displacement) sebesar 163cc berdiameter 68 mm dengan panjang 45 mm. Shark Gasoline Engine SE 162s berbahan bakar bensin dengan kecepatan maksimal sebesar 3600 rpm berdaya kerja 4.6HP pada torsi maksimal 10.8 Nm/2500 rpm serta menggunakan sistem start recoil dan transistor sebagai sistem pengapiannya. Shark Gasoline Engine SE 162s (5.5HP) merupakan teknologi mesin serba guna yang dapat digunakan di berbagai macam peralatan seperti sebagai penggerak kompresor angin, generator, mesin pompa air dll.
- Shark Gasoline Engine SDP (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Keunggulan :- Lebih efisien. &- Suara lebih halus.- Mudah dihidupkan.atribut:
- Working Power (kW): 3.2
- Piston Diameter x Working Stroke Length (mm): 68x54
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Engine Oil Capacity (L): 0.6
- Fuel Consumption (L/hour): 0.6
- Ignition System: Ignition Coil
- Maximum Spin Speed (rpm): 3600
- Starter System: Recoil
- KIBA Engine (Mesin Penggerak Bensin)atribut:
- Engine Type: 4 Stroke/OHV
- Diameter x Step (mm): 68x45
- Capacity (L): Oil:0.6 / Tank: 3.6
- Dimensions (mm): 376x308x353
- YASUKA Gasoline Engine Excellent (Mesin Penggerak Bensin)Deskripsi:Engine merupakan alat yang mempunyai kemampuan dalam mengubah bahan bakar (bensin atau solar) yang menghasilkan energi panas menjadi energi gerak.atribut:
- Lubricant Specification: SAE 20W50
- Machine: OHV, Single Cylinder, 4-Stroke, Air Cooled
- Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- Loncin Dual Fuel Engine Gasoline & LPG (Mesin Penggerak Bensin & Gas)Deskripsi:Mesin serbaguna Loncin LC170F-DL yang menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar. Secara tidak langsung kita ikut menjaga bumi dari pemanasan global, karena gas buangnya lebih bersih sehingga ramah lingkungan. Efisiensi bahan bakar hingga 50% dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin. Mesin serbaguna dengan kualitas tinggi dan kuat untuk menggerakkan peralatan mesin Anda dengan tenaga 7HP.atribut:
- Dual/LPG Engine: Dual
- Speed (rpm): 3600
- Start Machine: Recoil
- As Machine Position: Horizontal
- Engine Air Filter: Semi Dry, Tipe Dual Elemen
- Engine Ignition System: Transistorized Magneto
- Machine Axles: Counterclockwise From P.T.O (counterclockwise)
- Number of Engine Cylinders: 1
- Oil Type: SAE 10W-30
- Step Machine: 4 Steps
- PRO-QUIP Diesel Engine Air Cooled (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:QDX-SeriesDieserl Engine Motor industri diesel ini menawarkan L-range tetapi dengan emisi yang lebih bersih. Dilengkapi fitur Exhaust Gas Recirculation (EGR) dan Diesel Oxidation Catalyst (DOC).Menggunakan mesin EPA Tier 4-ready memberikan tekanan injeksi yang lebih tinggi dan hemat bahan bakar.
- Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:-Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electricalatribut:
- Number of Cylinders: 1 Cylinder
- YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Deskripsi:Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asliatribut:
- Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
- Combustion System: Direct Injection
- Fuel Pumps: Bosch Type
- Injector Pressure (kg/cm²): 200
- Number of Cylinder: 1
- Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
- PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Deskripsi:Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.atribut:
- Speed (rpm): 1500
- KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)atribut:
- Material: Steel
Daftar Harga mesin penggerak diesel Terbaru October 2026
| Hyundai Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp7.199.900 |
| Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel) | Rp7.299.900 |
| Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel) | Rp23.999.900 |
| FIRMAN Power Sprayer FPS-22 Series | Rp1.099.900 |
| MultiPro Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) | Rp1.399.900 |
| Loncin Gasoline Engine G Series (Mesin Penggerak Bensin) | Rp2.799.900 |
| Shark Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) | Rp2.199.900 |
| Shark Gasoline Engine SDP (Mesin Penggerak Bensin) | Rp1.699.900 |
| KIBA Engine (Mesin Penggerak Bensin) | Rp2.399.900 |
| RYU Gasoline Engine (Mesin Penggerak Bensin) | Rp2.399.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/69P106150225-1.jpg)
/mtP107979821-1.jpg)
/P102093474-1.jpg)

/4eP106805158-1.jpg)
/2wP104619104-1.jpg)
/5fP104619195-2.jpg)
/0wP107254032-1.jpg)
/8nP106237311-1.jpg)
/85P103642293-1.jpg)
/a2P111099362-1.jpg)
/P102080238-1.jpg)
/2qP104619098-1.jpg)
/1qP107787062-1.jpg)
/otP107253893-1.jpg)
/5hP104570197-11.jpg)
/6xP104570249-9.jpg)
/f3P103839543-1.jpg)
/c6P105160438-1.jpg)
/jgP104578700-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)