Beli mesin pengering di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanken Mesin PengeringDeskripsi:Sanken SFD-7500 Dryer Machine adalah mesin pengering terbaru dari Sanken yang berteknologi Jepang dan canggih. Memiliki kapasitas pengeringan hingga 7 kg cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dilengkapi dengan fitur Anti Bed Bugs yang dapat menghasilkan temperatur tinggi sehingga dapat membasmi kutu. Ditambah dengan Multi Mode Drying yang mempermudah Anda saat mengeringkan pakaian berdasarkan jenis kain. Dengan pengaturan waktu hingga 24 jam, membuat Anda dapat menentukan sendiri saat pengeringan, pakaian tidak rusak, anti kusut, siap digunakan.atribut:
- Top Panel Color: White
- Top Cover Color: Glass+ White Door
- Control Panel Color: White
- Cabinet Body Color: White
- Top Cover Type: Transparent
- Body: Solid
- Delay: Yes (0-3-6-9hours)
- Dimensions (mm): 5950x5500x8400
- Dry Capacity (kg): 7
- Drying Alarm: Yes
- Frequency (Hz): 50
- Maximum Input Power Drying (W): 2000
- Packaging Dimensions (mm): 6650x5650x8900
- Program Drying: Mix - Cotton - Synthetic - 1 Hr
- Safety Key: Yes
- Voltage (V): 220-240
- AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaianatribut:
- Body Material: Stainless Steel
- Capacity (kg): 7
- Color: White
- Dimensions (HxWxD) (mm): 830x585x600
- Dryer Power (W): 1770
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Waterproof Level: IPX4
- PRIO Ultrasonic CleanerDeskripsi:Kelebihan dari alat iniAdjustable powerLow noise LaboratorySweep function Degas functionHeating functionAdjustable timeMemory function : automatically save the most recently used setupatribut:
- Frequency (Hz): 40000
- Timer (minute): 1-99
- NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli)Deskripsi:For oil for rotary axis movement.Oil seal when the object to be sealed is on one side and there is no dust
- TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 146mm 76mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Slotted
- Electrolux Dryer Ultimate CareDeskripsi:Take care of your clothes with the best clothes dryer! The UltimateCare 500 Dryer Venting Dryer will not only dry your clothes, but also keep it soft and keep wrinkles up to 32% with the Reverse Tumbling Technology feature. Ironing activities can be reduced because of this advantage, as well as providing long-lasting protection, which makes your appearance always charmingatribut:
- Dimensions (mm): 600x850x625
- Color: White
- Total Wattage (W): 1650
- Electrolux Mesin CuciDeskripsi:- Pakaian Anda bertahan lebih lama dengan dosis deterjen yang tepat. - 40% lebih sedikit warna memudar setelah 52 kali pencucian. - Hygienic clean. VapourCare. - Kerutan berkurang. - Wifi terhubung untuk saran perawatan, sesuai permintaan.atribut:
- Type: Top load washer
- Color: White
- Dimension (HxWxD) (mm): 968x580x596
- Product Installation: Freestanding
- Electrolux Ultimate Care 300 Top Load Washeratribut:
- Accessories Included: Inlet hose, Drainage hose, Ratmesh
- Control Type: Manual with display
- Dimensions (HxWxD) (mm): 580x620x980
- Drum Volume (L): 53
- Main Color: White
- Maximum Depth (mm): 620
- Maximum Spin Speed (rpm): 700
- Motor: Standart
- Number of Programs: 9
- Packing Dimension (HxDxW) (mm): 685x685x1040
- Product Installation: Freestanding
- Time Delay: Delay End
- Total Wattage (W): 500
- Type: Top load washing machines
- Washing Capacity (kg): 10.5
- Panasonic clothes dryerDeskripsi:This clothes dryer has a simple, easy-to-use design and a body that blends beautifully into any space, making it instantly recognizable. The opening, featuring a large transparent window, is 383mm wide, making it easy to load and unload large items such as blankets. The easy-to-see inside the tub also makes it easy to remove items and helps prevent forgetting to do so. The handle is located at the bottom, making it easy to reach even when the unit is installed high up. The heater has two air outlets, which blow a large amount of warm air over the entire garment, resulting in a fluffy finish. The touch panel type operation buttons make it easy to operate, and the display turns off when the power is turned off, and only the necessary parts light up during operation, making it a smart display.atribut:
- Dimensions (mm): Width 600 x Height 697 x Depth 544 (Door opening dimensions including depth 1034)
- Drying Method: Air-cooled dehumidifying type
- Function: Courses: Standard, 75°C sterilization, towel sterilization, 15-minute dry, shirts, thick items, futons and blankets (blankets under 3 kg), wrinkle removal, timer (20/40/60 minutes)
- Included Accessories: Drain hose (with hose band), drain pipe, hose holder, unit base mounting screws
- Mass (kg): About 31
- Power Consumption (W): 1255
- Type: Door opening/closing: Left opening
- TEKIRO Insulated Screwdriver Phillips (Obeng Isolasi)Deskripsi:Tekiro Obeng Listrik Memiliki handle dengan ketahanan 1000V agar tidak mudah kesetrumFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw pada bagian listrik, mcb, pcb.Material : VDEDimensi : 130mm 61mm 20mmatribut:
- Material: VDE
- Tip Type: Philips
Daftar Harga mesin pengering Terbaru October 2026
| Sanken Mesin Pengering | Rp4.399.900 |
| AQUA Elektronik Mesin Pengering Pakaian | Rp5.099.900 |
| PRIO Ultrasonic Cleaner | Rp10.999.900 |
| NOK Oil Seal VC Type (Sil Oli) | Rp9.900 |
| TEKIRO Insulated Screwdriver Slotted (Obeng Isolasi) | Rp65.900 |
| Electrolux Dryer Ultimate Care | Rp6.899.900 |
| LG Washing Machine Front Load | Rp4.999.900 |
| Electrolux Mesin Cuci | Rp6.599.900 |
| AQUA Elektronik Mesin Cuci Front Load | Rp5.299.900 |
| Electrolux Ultimate Care 300 Top Load Washer | Rp4.699.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/5tP102419209-4.jpg)
/4cP103684156-2.jpg)






/43P103684147-2.jpg)
/ipP106179673-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)