Spesifikasi
| Top Panel Color | White |
|---|---|
| Top Cover Color | Glass+ White Door |
| Control Panel Color | White |
| Cabinet Body Color | White |
| Top Cover Type | Transparent |
| Body | Solid |
| Delay | Yes (0-3-6-9hours) |
| Dimensions (mm) | 5950x5500x8400 |
| Dry Capacity (kg) | 7 |
| Drying Alarm | Yes |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Maximum Input Power Drying (W) | 2000 |
| Packaging Dimensions (mm) | 6650x5650x8900 |
| Program Drying | Mix - Cotton - Synthetic - 1 Hr |
| Safety Key | Yes |
| Voltage (V) | 220-240 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sanken SFD-7500 Dryer Machine adalah mesin pengering terbaru dari Sanken yang berteknologi Jepang dan canggih. Memiliki kapasitas pengeringan hingga 7 kg cocok untuk kebutuhan rumah tangga. Dilengkapi dengan fitur Anti Bed Bugs yang dapat menghasilkan temperatur tinggi sehingga dapat membasmi kutu. Ditambah dengan Multi Mode Drying yang mempermudah Anda saat mengeringkan pakaian berdasarkan jenis kain. Dengan pengaturan waktu hingga 24 jam, membuat Anda dapat menentukan sendiri saat pengeringan, pakaian tidak rusak, anti kusut, siap digunakan.
Fitur
Anti Bed BugsTemperatur panas yang tinggi sehingga mampu membasmi kutu atau kuman yang menempel pada serat pakaian secara efektif.
Air Vented Heater
Pengaturan temperatur yang dapat dikontrol sesuai dengan suhu yang dibutuhkan.
Anti Crease Function
Mengeringkan pakaian secara maksimal tanpa merusak pakaian, menjaga pakaian agar tidak kusut dan siap digunakan.
Timer
Sistem pengaturan waktu hingga 24 jam yang dapat memudahkan saat pengeringan pakaian.
Multi Mode Drying
Mengatur mode pengeringan pakaian berdasarkan jenis kain yang digunakan, sehingga pengeringan dapat dilakukan menurut jenis kain pakaian.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
