Beli mesin pemotong rumput dorong di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tasco Lawn Mower
    Mulai

    Rp3.599.900

  2. Tasco Mesin Potong Rumput
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Tasco Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput
    atribut:
    • Fuel mixture gasoline oil: 25:1
    • Ignition plug: BM-6A
    • Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
  3. Tasco Lawn Mower
    Mulai

    Rp6.099.900

    Tasco Lawn Mower
    Deskripsi:
    Mesin Pemotong Rumput Dorong
    atribut:
    • Engine: 4.0 HP
    • Cutting Width: 18 Inch
    • Handle: Adjustable black armor weather resistant handle
    • Body: Fully baffled for smooth grass flow, rear discharge
    • Wheels: 8 inch wheel with hubcaps
    • Height: 5 Position height Adjuster
    • Features: Self Propelled
    • Color: Red-Black
  4. Tasco Lawn Mower
    Mulai

    Rp5.099.900

    Tasco Lawn Mower
    atribut:
    • Cutting width (inch): 20
    • Engine (Hp): 6.5
  5. Loncin Lawn Mower
    Mulai

    Rp6.799.900

    Loncin Lawn Mower
    Deskripsi:
    Mesin Potong Rumput Dorong/Lawn Mower Loncin Komodo dengan body cover material aluminium alloy sehingga lebih awet dan tahan lama, didukung oleh Mesin LC1P65FA 159 cc, Loncin Komodo juga dilengkapi dengan dek 480 mm (19″) dan 4 bilah pisau belakang untuk pemotongan yang superior.
    atribut:
    • Engine Power (hp): 5.5
    • Multipurpose Machine Type: LC1P65FA
    • Bag Capacity (L): 65
    • Cutting Width (mm): 480
    • Cutting Height (mm): 20-80
    • Start Machine: Recoil
    • Dimensions (LxWxH)(mm): 1510x530x980
    • Fuel Tank Capacity (L): 1
    • Oil Capacity (L): 0.55
    • Speed (rpm): 3600
  6. Wipro Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp1.699.900

    Wipro Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaan
    atribut:
    • Color: Putih Merah
    • No Load Speed (rpm): 7000
  7. MultiPro Brush Cutter
    Mulai

    Rp1.699.900

  8. Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  9. Honda Power Product Lawn Mower
    Mulai

    Rp17.999.900

    Honda Power Product Lawn Mower
    Deskripsi:
    Honda HRJ196 has a larger heavy duty 19" alloy body. Powered by a Honda GXV160 OHV engine means there no shortage of power and easy starting every time. Features include a engine brake system for operators safety
    atribut:
    • Engine Model: GXV160
    • Type Engine: 4-stroke,over head valve forced air-cooled
    • Engine Oil Capacity (L): 0.65
    • Fuel Tank Capacity (L): 1.5
    • Grass Bag Capacity (L): 60
    • Dimensions (mm): 1560x505x1025
    • Weight (kg): 41.0
    • Displacement (cm³): 163.0
    • Engine Net Power: 2.7 kW (3.6 HP) at 3,000 rpm
  10. YASUKA Mesin Potong Rumput
    Mulai

    Rp2.199.900

    YASUKA Mesin Potong Rumput
    Deskripsi:
    - Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal
    atribut:
    • Starting System: Recoil/Pull
  11. Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Tasco High Quality Two Stage Vacuum Pump (4 Pole Motor) (Pompa Vakum)
    atribut:
    • Power (V): 220
    • Rotation Per Minute (rpm): 1440
    • Rotor Method: Two-stage
    • Running Method: Direct
    • Suction Port (Male Flare): 1/4, 5/16
    • Ultimate Vacuum (micron): 15.0
  12. FIRMAN Lawn Mower
    Mulai

    Rp2.799.900

    FIRMAN Lawn Mower
    Deskripsi:
    Produk genset dari Firman Indonesia menggunakan bahan bakar bensin. Digunakan sebagai penghasil energi listrik untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik.
  13. Tasco Spring Bender for Coated Copper Tube (Pembengkok pegas)
    Mulai

    Rp379.900

    Tasco Spring Bender for Coated Copper Tube (Pembengkok pegas)
    Deskripsi:
    For coated copper tubes Can bend coated copper pipes without stripping them of the insulator.Remove pipes by turning them clockwise.Since it can be bent while inserted into copper pipes, the bender can bend pipes with a small radius without causing pipe damage.
    atribut:
    • Length (mm): 2600
  14. Tasco Engine Tiller
    Mulai

    Rp8.099.900

  15. KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Mulai

    Rp1.499.900

    KRISBOW Mesin Pemotong Rumput Tanpa Kabel
    Deskripsi:
    Cordless Grass Trimmer 230mm 18V
    atribut:
    • Battery Lithium Ion (AH): 2
    • Voltage (V): 18
    • Cutting Width (mm): 230
    • Telescopic Length (mm): 300
    • No Load Speed (rpm): 10000
Daftar Harga mesin pemotong rumput dorong Terbaru January 2026
Tasco Lawn MowerRp3.599.900
Tasco Mesin Potong RumputRp1.899.900
Tasco Lawn MowerRp6.099.900
Tasco Lawn MowerRp5.099.900
KRISBOW Mesin Pemotong RumputRp1.199.900
Loncin Lawn MowerRp6.799.900
Wipro Mesin Potong RumputRp1.699.900
MultiPro Brush CutterRp1.699.900
Wipro Mesin Potong Rumput SenarRp719.900
Honda Power Product Lawn MowerRp17.999.900

Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)