Beli mesin parut kelapa di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOSITA Mesin Parutan Kelapa Model L
    Mulai

    Rp2.299.900

    TOSITA Mesin Parutan Kelapa Model L
    atribut:
    • Power (HP): Engine : 5.5/ Dynamo : 0.5 4P
  2. TOSITA Mesin Parutan Kelapa Kombinasi
    Mulai

    Rp3.499.900

    TOSITA Mesin Parutan Kelapa Kombinasi
    atribut:
    • Power (HP): Engine : 5.5/ Dynamo : 0.5 4P
  3. AMATEC Mesin Peras Santan Mini Dinamo Reducer 40
    Mulai

    Rp3.499.900

    AMATEC Mesin Peras Santan Mini Dinamo Reducer 40
    atribut:
    • Power (W): 5-250
    • Dimensions (cm): 49x20x51
    • Capacity per Hour (hour): 38 butir kelapa
    • Driving: Motor Listrik
  4. CPT National Parutan kelapa
    Mulai

    Rp359.900

    CPT National Parutan kelapa
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 125
    • Speed (No-Load) (PPM): 2880
  5. KITO CB Series Manual Chain Hoist
    Mulai

    Rp30.999.900

    KITO CB Series Manual Chain Hoist
    atribut:
    • Hand Chain (m): 3.5
    • Load Chain (m): 3
    • Rated Load (t): 5
    • Finishing Material: Load Chain: Special Alloy Steel
    • Minimum Distance Between Hooks (mm): 600
    • Standard Lift (m): 3
  6. Jujur Minyak Goreng Pouch
    Mulai

    Rp9.900

    Jujur Minyak Goreng Pouch
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  7. Mintz Permen Chewy
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp7.900

  8. TOSITA Mesin Pakan Ternak
    Mulai

    Rp10.999.900

    TOSITA Mesin Pakan Ternak
    atribut:
    • Type: Mesin Diesel 8PK
    • Power (PK): Diesel : 8
  9. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  10. CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288H (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp479.900

    CHEETAH Sepatu Boots Safety Rebound 7288H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7288 C/H Safety boots tinggi tanpa tali terbuat dari bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Toe Cap: Steel
    • Outsole: Dual PU
    • Color: Black
    • Mid Sole: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
  11. Wagner Palm Harvester
    Mulai

    Rp6.099.900

    Wagner Palm Harvester
    Deskripsi:
    Wagner WP 330 merupakan alat untuk mempermudah panen buah kelapa di ketinggian hingga 3,9 m. Poros yang kuat dengan pegangan multi fungsi, alat pemotong yang mudah diganti dengan getaran yang rendah. Memiliki kapasitas bahan bakar 0.7 Liter & diaphragm karburator sehingga mudah digunakan.
    atribut:
    • Displacement (cc): 33
  12. FOMAC Oil Press Machine
    Mulai

    Rp4.299.900

    FOMAC Oil Press Machine
    Deskripsi:
    Indonesia kaya akan aneka ragam bahan pembuat minyak seperti kemiri, biji kacang, kedelai, wijen, dan sebagainya. Berbagai minyak dari aneka bahan tadi biasanya dipakai untuk berbagai bidang. Hal tersebut membuat banyak produsen yang mencoba untuk memulai bisnis minyak. Untuk mendapatkan minyak dari bahan biji-bijian atau bahan lain tersebut diperlukan mesin pres atau mesin pemeras minyak. FOMAC menghadirkan mesin pemeras minyak atau oil press machine OLP-650B untuk membantu dalam mengolah bahan tersebut. Mesin Oil Press atau biasa disebut dengan mesin pemeras minyak biji-bijian adalah mesin yang berfungsi untuk memeras aneka jenis biji-bijian sehingga keluar kandungan minyaknya. Minyak yang dihasilkan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan misalnya kosmetik, obat herbal, minuman, dan sebagainyaKegunaan utama dari Mesin Oil Press atau mesin pemeras minyak OLP-650B adalah untuk mengekstraksi minyak dari biji-bijian atau biji-bijian berminyak, seperti biji kedelai, biji bunga matahari, biji kelapa, biji kelapa sawit, biji kacang, dan lain sebagainya. Mesin Oil Press OLP-650B menggunakan tekanan mekanis untuk memisahkan minyak dari bahan mentah dan menghasilkan minyak yang siap digunakan atau diolah lebih lanjut. Mesin Oil Press OLP-650B cocok digunakan dalam industri minyak nabati untuk mengekstraksi minyak dari biji-bijian untuk memisahkan minyak dari padatan atau seratnya.Mesin Oil Press OLP-650B memiliki berbagai kegunaan dalam industri pengolahan minyak nabati dan minyak sayur. Mesin Oil Press OLP-650B ini digunakan untuk mengekstraksi minyak dari biji-bijian berminyak dan bahan mentah lainnya yang selanjutnya digunakan dalam berbagai aplikasi industri dan konsumen. Dengan mesin Oil Press OLP-650B dapat mempermudah proses pemerasan minyak dari aneka biji-bijian dengan cepat dan praktis.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Material: SUS304 Screw + Chamber
  13. AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)
    Mulai

    Rp659.900

    AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)
    Deskripsi:
    This high-flex, liquid-tight conduit has an interlocking construction that gives it a small bend radius for routing wire and cable around tight bends, and it also absorbs vibrations and movements. Metal conduit is stronger than plastic conduit to protect wire and cable from crushing and impact damage. This conduit has an outer covering that resists moisture, protecting wire and cable from corrosion and water infiltration where liquids are present.
    atribut:
    • Flexibility: Flexible
    • Jacketed: Yes
    • Wet Location: Yes
Daftar Harga mesin parut kelapa Terbaru March 2026
TOSITA Mesin Parutan Kelapa Model LRp2.299.900
TOSITA Mesin Parutan Kelapa KombinasiRp3.499.900
AMATEC Mesin Peras Santan Mini Dinamo Reducer 40Rp3.499.900
CPT National Parutan kelapaRp359.900
TOSITA Mesin Parutan Kelapa MiniRp379.900
TOSITA Parutan Kelapa Mini Full Stainless CorongRp509.900
TOSITA Parutan Kelapa Mini + CorongRp479.900
KITO CB Series Manual Chain HoistRp30.999.900
Shark SPP-001 Shark PaperRp17.999.900
Jujur Minyak Goreng PouchRp9.900

Data diperbarui pada 05/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)