Beli mesin panen padi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)
    Mulai

    Rp9.999.900

  2. FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    Mulai

    Rp89.999.900

    FIRMAN Agricultural Machinery Rice Transplanter
    atribut:
    • Fuel Capacity (L): 4
    • Forward Speed: 0.58-1.48
    • Wheel Diameter (mm): 660
    • Distance Between Columns (cm): 30
    • Fuel: Bensin
    • Depth of Planting: 0.7-3.7 (5 Langkah)
    • Dimensions (mm): 2140x1630x910
    • Net Weight (kg): 162
    • Plant Clamp Type: Stainless steel
    • Planting Speed: 0.34-0.77
    • Power: 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4
    • Type of Wheel: Ban Karet
    • Wheel Regulator: Hidrolik
  3. FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    Mulai

    Rp199.999.900

    FIRMAN Mesin Pemanen Kombinasi
    atribut:
    • Fuel Consumption (kg/hm2): 30
    • Forward Speed: 0.3-0.9
    • Machine Type: Engine Diesel 12 Hp/192FE Pendingin Udara
    • Cutting Width (mm): 1200
    • Minimum Free Height (mm): 190
    • Average Power: 8.5/3600
    • Clutch Type: Friksi
    • Dimensions (mm): 2750x1450x1770
    • Gear Box: Class Type, Dengan Gigi Mundur
    • Harvesting Capacity (kg/s): 1.2
    • Hourly Productivity: 0.4 Hektar
    • Net Weight (kg): 600
    • Stage Distance (mm): 550
    • Type of Wheel: Karet
  4. Tasco Paddy Reaper (Mesin Penuai Padi)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Tasco Paddy Reaper (Mesin Penuai Padi)
    atribut:
    • Usage: Land Clearence, Crop Harvester (Paddy, Corn, Sugar Cane)
    • Carburetor: Diaphragm
    • Weight (kg): 7.8
    • Engine Type: 2 Cycle Air Cooled Single Cylinder
    • Ignition Style: Transistorized Electronic
  5. PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp6.099.900

    PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Teknologi Pro-Quip menyediakan mini tiller ROVER 750 untuk kebutuhan pertanian Anda. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk:- Pengolahan Lahan (Tanah Basah/Kering)- Pembuatan Parit- Membuat Guludan dan- Penyiangan
  6. Mahkota Mesin Giling Padi dan Penepung
    Mulai

    Rp7.799.900

    Mahkota Mesin Giling Padi dan Penepung
    Deskripsi:
    Sudah Termasuk Mesin Penggerak Bensin
    atribut:
    • Power (HP): 6.5 - 8
    • Dimensions (mm): 625x320x570
    • Production Capacity of Flour Mill (Kg/hour): 250
    • Production Capacity of Rice (Kg/hour): 170 - 200
    • Production Rate Produced (%): 70
    • Rate of Failed Rice (%): 20
    • Rice Bran Rate (%): 10
  7. ABC-SM Alat Tanam Roll
    Mulai

    Rp1.899.900

    ABC-SM Alat Tanam Roll
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1280x440x875
  8. Shark Cultivator (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Shark Cultivator (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Tiller ST800 menggunakan mesin penggerak Engine Shark SP200
    atribut:
    • Tilling Width (mm): 800
    • Tilling Depth (mm): Max. 200
    • Gear Shift: -1,0,2,1
    • Transmision: Belt
    • Rubber Wheel (Set): 1
  9. Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Loncin Gasoline Tiller (Traktor Tangan)
    Deskripsi:
    Mini traktor yang multifungsi, dapat digunakan di tanah yang basah dan kering. Mata pisau bervariasi yang diaplikasikan sesuai kebutuhan Anda. Didesain ramping untuk memudahkan Anda saat digunakan. Mesin premium dan disertai dengan pisau yang kuat sehingga mempermudah dan mempercepat pekerjaan Anda.
    atribut:
    • Blade Type: Dryland
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.52 (Average Usage)
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Speed (rpm): 3600
  10. FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    Mulai

    Rp15.999.900

    FIRMAN Hand Tractor (Traktor Tangan)
    atribut:
    • Fuel: Pure Gasoline
    • Bruto: 125.7
    • Fuel Capacity (L): 3.6
    • Engine Oil Capacity (L): 0.6
    • Tiling Wide (cm): 30
    • Gear Change: 1, 2, 0 -1
    • Maximum Voltage hp (kW): 4.4
  11. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp33.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
Daftar Harga mesin panen padi Terbaru October 2026
KRISBOW Reaper Harvest (Mesin Panen Padi)Rp9.999.900
FIRMAN Agricultural Machinery Rice TransplanterRp89.999.900
FIRMAN Mesin Pemanen KombinasiRp199.999.900
FIRMAN Traktor Bajak SawahRp9.999.900
Tasco Paddy Reaper (Mesin Penuai Padi)Rp2.699.900
FIRMAN Tiller (Traktor Tangan)Rp4.299.900
KRISBOW Alat Bajak Sawah Solar 6HpRp17.999.900
TOSITA Mesin Perontok Padi TebalRp5.199.900
PRO-QUIP Mini Tiller (Traktor Tangan)Rp6.099.900
Tasco Engine Tiller (Traktor Tangan)Rp8.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait