Beli mesin motor motor di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Mulai

    Rp11.999.900

    KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin Bensin
    Deskripsi:
    Mesin ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk membersihkan berbagai perkakas alat berat ataupun kendaraan dari kotoran dan noda. Sistem kerjanya menggunakan tekanan udara yang digerakkan dengan bahan bakar.
    atribut:
    • Revolution Speed (rpm): 3400
  2. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  3. Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110
    Mulai

    Rp1.399.900

    Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: Super Cub 110 (12/JA10), 50 (12/AA04)  . 110 Pro (12/JA10), 50 Pro (12/AA04) is not allowed because the genuine carrier different shapes.
  4. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  5. BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Mulai

    Rp129.900

    BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO Weight RollerRoller berfungsi untuk mengatur dan menjaga stabilitas per putaran pulley pada mesin agar mesin berputar pada rasio percepatan yang stabil.Untuk memenuhi fungsi tersebut, Bando menggunakan material khusus yang memberikan daya tahan jauh lebih baik.Mengapa BANDO.Menggunakan marial bermutu tinggi yang diproduksi menggunakan teknologi Jepang dan ditunjang pengalaman sejak 1906 dalam pembuatan belt.Bando C.V.T Belt memiliki tingkat presisi sudut tinggi yang dapat menunjang fleksibiltas belt agar mampu memberikan kontrol kecepatan secara tepat dan jangkaun perubahan percepatan maksimum serta ditunjang daya tahan yang maksimal, sehingga membuat umur belt lebih panjang dan nilai ekonomis yang lebih hemat dalam penggantian.
  6. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  8. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  9. monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)
    Mulai

    Rp249.900

    monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Semprot Tanaman
    atribut:
    • Material: (Body) PE, (Nozzle) Glass fiber, (Other) PP
    • Type: Accumulator
    • Hose Length (mm): approx. 1000
    • Main Uses: gardening
    • Corresponding solution: Drug / water
    • Dimensions (mm): approx. 460
    • Mass (kg): approx. 1.33
    • Model : Shoulder type
    • Nozzle: One head
    • Nozzle Length (mm): approx. 575
    • Tank Capacity (L) : 7
  10. MultiPro Gasoline Engine GE (Mesin Penggerak Bensin)
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Gasoline Engine GE (Mesin Penggerak Bensin)
    atribut:
    • Engine Type: 2 Cycle Single Cylinder OHV TCI Ignition Air Cooling
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.6
  11. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  12. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  13. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  14. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  15. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
Daftar Harga mesin motor motor Terbaru April 2026
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Mesin BensinRp11.999.900
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900
Daytona Special Carier (Day Origin) Cub 110Rp1.399.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
BANDO C.V.T Belt dan Weight Roller KVY Series (Van Belt)Rp129.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan TinggiRp1.799.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
monotaro Garden Spray (Mesin Sprayer)Rp249.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)