Beli mesin las listrik watt kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  2. Unoair Caulking Gun
    Mulai

    Rp279.900

    Unoair Caulking Gun
    atribut:
    • Size: diameter 2x8-1/2 inch (BorexTube Length)
    • Air consumption: 6 cfm
    • Air inlet: 1/4 inch
    • Air Hose: 3/8 inch
  3. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  4. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  5. Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  6. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  7. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  8. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  9. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  10. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  11. Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp31.900

    Kenmaster Glass Sealant Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    - Mempermudah melekatkan lem- Mampu digunakan untuk semua jenis permukaan- Terbuat dari bahan berkualitas- Merupakan alat yang membantu kita dalam mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dengan caulking gun, pekerjaan untuk melekatkan suatu bagian pada bagian lain lebih cepat dan lebih mudah- Keunggulan dari caulking gun ini adalah mampu digunakan pada semua jenis permukaan
    atribut:
    • Size (inch): 9
  12. Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp7.099.900

    Redbo Single Phase Welding Machine (Mesin Las)
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21S
  13. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  14. Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp37.900

    Dextone Multipurpose Silicone Sealant (Lem Silikon)
    Deskripsi:
    Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.
    atribut:
    • Specific Gravity (g/mL): 0.97
    • Temperature Resistance (°C): -45 to 150
    • Elasticity (%): 580
    • Pressure Power (g/minute): 633
    • Hardness: 19 Shore-A
    • Movement Capacity (%): 25
  15. PUMA Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    52%
    Mulai

    Rp159.900

    PUMA Caulking Gun (Tembakan Lem Sealant)
    atribut:
    • Size: Ø 2x8-1/2inch (BorexTube Length)
    • Overall Length: 9-1/4inch
    • Material: Metal body
    • Air inlet: 1/4inch
    • Air Hose: 3/8inch
    • Air consumption: 6cfm
  16. Schneider Electric Push Button Harmony Diameter 22mm Modular Plastic Type (Saklar Tombol)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp90.900

  17. TRUSCO Caulking Gun KEG Series (Tembakan Lem Sealant)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Caulking Gun KEG Series (Tembakan Lem Sealant)
    Deskripsi:
    20
    atribut:
    • Compatible: 330mL for
    • Finishing Material: Steel
    • Specification: What is dripless supecification: No extra liquid dripping because it returns with spring power. Standard type.
    • Weight (kg): 0.5
Daftar Harga mesin las listrik watt kecil Terbaru October 2026
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
Unoair Caulking GunRp279.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp47.999.900
Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)Rp3.699.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp56.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait