Beli mesin las listrik rhino 900 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Plastic Welding
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    RYU Plastic Welding
    Deskripsi:
    - Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carry
    atribut:
    • Rate Input Power (W): 700
    • Rate Voltage (V): 220 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ampere (A): 3.1
    • Gas Flow: 50 - 300
    • Temperature (°C): 50 - 400
  2. Wipro Plastic Welding Machine Torch
    Mulai

    Rp689.900

    Wipro Plastic Welding Machine Torch
    atribut:
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
  3. Weldy Welding Kit HT 1600
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.399.900

    Weldy Welding Kit HT 1600
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
  4. ROHA Kawat Las PVC
    Mulai

    Rp1.399.900

    ROHA Kawat Las PVC
    Deskripsi:
    Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.
    atribut:
    • Size (mm): 3
  5. RYU Inverter IGBT
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp729.900

  6. Kingdom Mesin Las Pipa PPR
    Mulai

    Rp1.799.900

    Kingdom Mesin Las Pipa PPR
    Deskripsi:
    Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
  7. Wipro Kawat Las PVC
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

    Wipro Kawat Las PVC
    atribut:
    • Type: Double
  8. HASSTON PROHEX PVC Welding
    Mulai

    Rp999.900

    HASSTON PROHEX PVC Welding
    Deskripsi:
    - Bisa Digunakan untuk memperbaiki pipa PVC yang bocor dan Bisa menyambung pipa- Selain bahan PVC Bisa diterapkan untuk bahan2 plastic seperti PPRC, Polypropylene, PE, dll
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 50-600
  9. TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding Rod
    Mulai

    Rp1.299.900

    TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding Rod
    Deskripsi:
    -Weld PVCs together.-Lead-free.
    atribut:
    • Length: 1000mm
  10. C-Mart Plastic Welding Torch
    Mulai

    Rp309.900

    C-Mart Plastic Welding Torch
    atribut:
    • Power (W): 700
  11. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp81.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  12. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. BOSCH Hot Air Gun
    Mulai

    Rp539.900

    BOSCH Hot Air Gun
    Deskripsi:
    The universal heat gun. The universal tool for removing paints and varnishes for forming and shrinking with hot air. Also suitable for soldering, welding and tin-plating work. Infinitely variable temperature control with setting wheel. Removable heat prot
  15. SEELYE Plastic Welder
    Mulai

    Rp9.999.900

    SEELYE Plastic Welder
    Deskripsi:
    These kits do not include a built-in air compressor and must be connected to an external source of compressed air to operate. They contain necessary parts for plastic welding applications, such as a heat element, a gauge, a regulator, and one or more plastic welding tips.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171508
    • Effective Input Current (A): 3.3 at 400 V; 4.2 at 500V; 5.4 at 650
    • For Maximum Material Thickness (in): 3/4 (Thermoplastic)
    • For Minimum Material Thickness (in): 1/16 (Thermoplastic)
    • Input Voltage (V): 120
    • Maximum Input Current (A): 4.5; 5.7; 7.4
    • Minimum Operating Temperature (°F): 72
    • Phase: Three-Phase
    • Process: Plastic Welding
    • Wattage (W): 400 at 120 V, 500 at 120 V, 650 at 120 V
  16. SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp43.900

    SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  17. AMD Hot Air Welding Gun
    Mulai

    Rp15.999.900

    AMD Hot Air Welding Gun
    Deskripsi:
    Hot Air Welding Gunwith Chinese HeatingElements
    atribut:
    • Noise Level (dB): Less than 65
Daftar Harga mesin las listrik rhino 900 watt Terbaru April 2026
RYU Plastic WeldingRp219.900
Wipro Plastic Welding Machine TorchRp689.900
Weldy Welding Kit HT 1600Rp8.399.900
MAXPOWER PPR Pipe HeaterRp539.900
ROHA Kawat Las PVCRp1.399.900
RYU Inverter IGBTRp729.900
Kingdom Mesin Las Pipa PPRRp1.799.900
Wipro Kawat Las PVCRp98.900
HASSTON PROHEX PVC WeldingRp999.900
TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding RodRp1.299.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)