Beli mesin las caldwell di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  2. DAIDEN Welding Inverter Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  3. Sherlock Sarung Tangan
    Mulai

    Rp14.900

    Sherlock Sarung Tangan
    atribut:
    • Size: L
  4. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. SUPER Japan Holesaw TCT (Tungsten Carbide Tipped)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp449.900

    SUPER Japan Holesaw TCT (Tungsten Carbide Tipped)
    Deskripsi:
    -Mata Bor Pembolong Besi TCT Dipergunakan Untuk Membuat Lubang Bor Berukuran Besar Pada Bidang Baja, Stainless Dan Metal Keras Lainnya.-Made In Japan
  6. Rilon Mesin Las Argon
    Mulai

    Rp4.199.900

  7. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. Shell Oli Mesin Diesel Rimula R3 Turbo (Oli Mesin)
    Mulai

    Rp82.900

    Shell Oli Mesin Diesel Rimula R3 Turbo (Oli Mesin)
    Deskripsi:
    - Melindungi mesin diesel high performance dengan Turbocharger - Melindungi mesin dari keausan - Melindungi mesin dari korosi.
    atribut:
    • SAE Grade: 15W40
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.5:2012 No : 103/S/Pro/B/VI/2018
  9. YUTAKA Sarung Tangan Kombinasi Crusting Welding
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp8.900

    YUTAKA Sarung Tangan Kombinasi Crusting Welding
    atribut:
    • Material: Leather mix with denim
    • Size: All Size
  10. MultiPro TIG Welding Machine
    Mulai

    Rp4.899.900

    MultiPro TIG Welding Machine
    Deskripsi:
    Optional Accessories : - Argon Gas Regulator. - MULTIPRO Super Cooler 10L. Suitable : - Ferrous Metal (Carbon Steel, Stainless Steel). - Light & Medium Industrial. - Work with Generator.
  11. E-Value Selang Kompresor Gulung
    Mulai

    Rp2.199.900

    E-Value Selang Kompresor Gulung
    atribut:
    • Length (m): 20
    • Diameter (mm): 6.5×10 (InnerxOuter)
    • Applications: Air urethane hose reel with one-touch coupler.
    • Specification: Lightweight
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
    • Normal Pressure (MPa): 1
    • Blade Material: Nylon
    • Body Dimensions (WxDxH) (mm): 235×280×290
    • Material (Connection Part): Steel and other products/Steel pipes
    • Material (Hose): Polyurethane Resin
  12. Shell Helix HX7 Plus (Oli Mesin Mobil)
    Mulai

    Rp479.900

    Shell Helix HX7 Plus (Oli Mesin Mobil)
    atribut:
    • Volume (L): 4
    • Viscosity Index: 171 (ASTM D2270)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7069.1:2012 No : 101/S/Pro/B/IV/2018
  13. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  14. H.H.H. Pipe Jib Crane
    Mulai

    Rp16.999.900

    H.H.H. Pipe Jib Crane
    Deskripsi:
    -A lightweight jib crane that uses a pipe as the rail for the trolley.-A wall-mounted type that rotates 180°.-Equipped with a pipe trolley.-Wall/pillar-mounted type.
    atribut:
    • Rated Load: 0.15t
    • Arm Length: 1.0m
    • Pillar Mounting Portion Turning Angle: 180degree
  15. GENTOS Headlight
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  16. allsafe Himalaya OTG Protective Eyewear
    Mulai

    Rp87.900

    allsafe Himalaya OTG Protective Eyewear
    Deskripsi:
    - Ratchet angle and length adjustable temples. - Fits over prescription glasses. - Filters out 99.9% of all harmful UV light. - Full side and brow protection. - Soft temple tips provide a secure, comfortable fit.
    atribut:
    • Lens: Polycarbonate
    • UV Protection: 385
    • Type: HC
Daftar Harga mesin las caldwell Terbaru January 2026
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
DAIDEN Welding Inverter MachineRp1.599.900
Sherlock Sarung TanganRp14.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
SUPER Japan Holesaw TCT (Tungsten Carbide Tipped)Rp449.900
Rilon Mesin Las ArgonRp4.199.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
Shell Oli Mesin Diesel Rimula R3 Turbo (Oli Mesin)Rp82.900
YUTAKA Sarung Tangan Kombinasi Crusting WeldingRp8.900
MultiPro TIG Welding MachineRp4.899.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)