E-Value Air Hose Reel (Selang Angin / Selang Gulung Manual)

Sebelum PPN:
Rp2.499.900
Spesifikasi
Length (m)20
Diameter (mm)6.5×10 (InnerxOuter)
ApplicationsAir urethane hose reel with one-touch coupler.
SpecificationLightweight
Maximum Operating Pressure (MPa)1.5
Normal Pressure (MPa)1
Blade MaterialNylon
Body Dimensions (WxDxH) (mm)235×280×290
Material (Connection Part)Steel and other products/Steel pipes
Material (Hose)Polyurethane Resin

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- Please read the instruction manual before use.
- Please inspect before use.
- Please use below the maximum operating pressure.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait