Beli mesin kompresor mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  2. INGCO Cordless Auto Air Compressor (Pompa Angin Ban Portabel)
    Mulai

    Rp1.099.900

    INGCO Cordless Auto Air Compressor (Pompa Angin Ban Portabel)
    atribut:
    • Include: 3pcs Adaptors, 1pcs Air Tube, 1pcs 3m Cord with Cigarette Lighter
    • Maximum Airflow (L/minute): 35
    • Maximum Pressure (psi): 160
    • Voltage (V): 20
  3. ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.299.900

    ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    ARTIX Compressor Oil-Less (Kompresor Angin) sangat cocok digunakan pada bengkel , perawatan, industri, pekerjaan proyek dan Konstruksi.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Insulation class: B
  4. Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Isi Dus & Kelengkapan :'- 1 Unit Mesin Kompresor N1HP 9L Oiless- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Speed (rpm): 1450
    • Pressure (bar): 8
  5. HiKOKI Cordless Air Duster (Alat Tembak Vakum)
    Mulai

    Rp3.399.900

    HiKOKI Cordless Air Duster (Alat Tembak Vakum)
    atribut:
    • Available Storage Batteries: Slide type lithium ion battery - BSL18○○, multi-volt storage battery (with remaining battery level display)
    • Charging Time (minute): Approximately 25 (for BSL36A18)
    • Content Set: Air duster nozzle ; Nozzle A ; Nozzle B ; Suction attachment
    • Depth (mm): 224
    • Full Load Rotation Speed (times/minute): 89000 (at 18 V output)
    • Height (mm): 250
    • Material: Body = Resin; Nozzle = Rubber
    • Maximum Air Volume (m³/minute): 0.7
    • Maximum Wind Pressure (kPa): 18
    • Usage Time Per Charge (estimate) (minute): Approximately 19(when using BSL36A18)
    • Voltage (V): 18
    • Width (mm): 94
    • Width x Depth x Height (mm): 94x224x250
    • Wind Speed (average) (m/s): 100 (at 18 V output)
    • Wind Speed (maximum) (m/s): 122
  6. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  7. Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp6.499.900

    Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksi
    atribut:
    • Working Pressure (kg/cm²): 8
    • Kabel: Without cable
  8. RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    RYU Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    - The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
  9. Shark Kompresor Udara Portabel
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shark Kompresor Udara Portabel
    Deskripsi:
    Jika mobilitas menjadi pertimbangan utama, ukuran tampaknya menjadi sebuah prioritas. Hal serupa tampaknya diadopsi dengan baik oleh kompresor portable Shark MZ 1525 1.5 HP.Dengan desain yang sederhana dan dimensinya yang kecil membuat kompresor ini mudah dipindahkan ataupun dibawa.
  10. Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp22.999.900

    Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Shark Medium Pressure MWP-8005 5HP merupakan jenis kompresor 2 stage dengan 3 silinder berdaya 5HP/3,7 kW. dengan tekanan kerja 12 bar. Diperuntukkan untuk pengisian angin ban armada pertambangan dan aplikasi industri yang membutuhkan tekanan sampai dengan 12 bar
  11. Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Yama Air Compressor Compact Portable Type (with Electro Motor) (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Yama YMD 1015 adalah kompressor angin dengan daya 1HP dengan working 8 bar, dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan
    atribut:
    • Power Compressor (HP): 1
    • No. of Cylinders: 1
    • Working Pressue (bar): 8
    • Air Delivery Compressor (L/minute): 100
    • Empty/With Drive: with Motorcycle
    • Input Voltage (V): 220
    • Oil Less: No
    • Tank Position: Horizontal
  12. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  13. INGCO Lithium-Ion Auto Air Compressor (Pompa Angin Ban Portabel)
    Mulai

    Rp629.900

    INGCO Lithium-Ion Auto Air Compressor (Pompa Angin Ban Portabel)
    atribut:
    • Include: 3pcs Adaptors
    • Maximum Pressure (psi): 150
    • Voltage (V): 20
  14. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  15. MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.499.900

    MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 8
  16. Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp11.999.900

    Shark Air Compressor Auto (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LVP-8003 merupakan jenis kompresor sistem otomatis 3HP jenis piston bertekanan kerja maksimal 8 bar dan berkecepatan pengisian mencapai 353 (12.5) liter/menit dengan kapasitas tangki penyimpanan udara sebanyak 103 liter. Prinsip kerjanya yaitu pada saat terjadi pengisapan, tekanan udara di dalam silinder mengecil akan tetapi pada saat gerak kompresi torak bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas, tekanan udara akan meningkat. Selanjutnya di masukkan ke dalam tangki penyimpan udara yang dilengkapi dengan katup satu arah sehingga udara yang berada dalam tangki tidak akan kembali ke silinder.
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 8
    • Oiless: No
    • Compressor Type: Belt Driven
    • Motor/Without Motor: Without Motor
    • Tank Position: Horizontal
  17. MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp3.299.900

    MultiPro Compressor + Engine (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    MultiPro Compressor memiliki daya tenaga yang lengkap dengan ukuran 1/4 -12HP kapasitas tanki 30-70 L dan tekanan 8 Bar, awet dan kuat sangat cocok digunakan dibengkel , konstruksi, gedung dan industri
  18. Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp999.900

    Mesin HL Compressor (Kompresor Angin)
    atribut:
    • Pressure (bar): 8
  19. Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Swan Oil Free Silent Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    The low noise, oilless series of compressors are specially innovated to meet the most strict requirements for compressed air purity in dental and other various applications, to ensure their reliabilities and to be environmental friendly. Applications : Dental, Hospital, Pharmaceutical, Food and Beverages, Electronnic Productions and Others.
  20. TE2P Wireless Air Pump Portable
    Mulai

    Rp539.900

    TE2P Wireless Air Pump Portable
    Deskripsi:
    Cara Pakai :1. Tahan Tombol power hinga display menyala, kemudian tekan lagi untuk memilih satuan (PSI, BAR,KAP dan KG/cm) lalu pilih tekanan yang dinginkan2. Setelah satuan dan tekanan sudah disetting kemudian dapat langsung dipompa ke objek yang dipilih3. Pompa ini akan otomatis berhenti apabila sudah mencapai tekanan yang disetting.
    atribut:
    • Size (cm): 25x5.5
    • Input Voltage (V/A): Charger 5/2
    • Material: Aluminium Alloy
    • Working Current (A): 1-5
    • Battery Capacity (mAh-V): 2000-12.4
    • Airflow (L/minute): 25
    • Charging Time (hour): 2
    • Emergency Lighting (hour): 80
    • Maximum Current (A) : 5
    • Maximum Pressure (psi): 150
    • Working Temperature (°C): -20 to 70
Daftar Harga mesin kompresor mini Terbaru October 2026
KRISBOW Air Compressor (Kompresor Angin)Rp2.499.900
INGCO Cordless Auto Air Compressor (Pompa Angin Ban Portabel)Rp1.099.900
ARTIX Compressor Oil Less (Kompresor Angin)Rp1.299.900
Mesin HL Compressor Oilless (Kompresor Angin)Rp1.399.900
HiKOKI Cordless Air Duster (Alat Tembak Vakum)Rp3.399.900
Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)Rp4.699.900
Swan Compressor Air Cooled Portable Type S Series (Kompresor Angin)Rp6.499.900
RYU Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.499.900
Shark Kompresor Udara PortabelRp2.199.900
Shark Air Compressor Medium Pressure, Auto+Motor Hitachi (Kompresor Angin)Rp22.999.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)