Beli mesin injection plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GETRA Moulding Machine
    Mulai

    Rp34.999.900

    GETRA Moulding Machine
    Deskripsi:
    This rolling machine is suitable for home industry products such as snacks, bakery and others 2 Set of adjustable rollers Mould capacity : + 2000 pcs/hour Mould width 380 mm
    atribut:
    • Length (mm): 1390
    • Width (mm): 660
    • Height (mm): 1060
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3
    • Frequency (Hz): 50
    • Wattage (W): 750
  2. Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)
    Mulai

    Rp389.900

    Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)
    atribut:
    • Material: Plastic
    • Capacity (L): 60
    • Product Size(mm): 390x390x610
  3. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp90.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  4. SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding Machines
    Mulai

    Rp639.900

    SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding Machines
    Deskripsi:
    -The clamping range is large and it can be adjusted steplessly.-The height can be adjusted quickly and easily with the hexagon bolt still attached.-When removing, the main body will not fall even when the bolt is loosened so it is safe. -When attaching the mold of the injection machine.
    atribut:
    • Material: Steel
  5. RUCIKA Sambungan Pipa Cap Injection Molding
    Mulai

    Rp179.900

    RUCIKA Sambungan Pipa Cap Injection Molding
    atribut:
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
    • Color: Black
  6. Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

    Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)
    Deskripsi:
    The bucket in the capacity is very suitable for you to use to collect the water, complete with a lid to keep the water from mosquito larvae.
    atribut:
    • Color: Blue
    • Material: HDPE
  7. SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air / Drum Plastik)
    59%
    Mulai

    Rp489.900

    SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air / Drum Plastik)
    Deskripsi:
    Excellent chemical and oil resistance.Approximately 1/2 the weight compared to steel.Can also be used for strong acids and strong alkalis.It's an open drum.Some drums have obtained the UN mark. (UN mark...It is a product that complies with international standards for maritime transport of dangerous goods)Purpose:For powder transportation.
  8. FOMAC Dough Divider Machine
    BARU
    Mulai

    Rp15.999.900

    FOMAC Dough Divider Machine
    Deskripsi:
    Dough Divider Machine "FOMAC"Mesin pembagi adonan merupakan mesin yang banyak digunakan oleh pengusaha bakery; industri roti dan kue untuk membagi adonan agar menjadi sama rata dan memiliki bentuk yang lebih presisi. Ukuran sebuah adonan yang dicetak secara otomatis akan memudahkan Anda untuk memproduksi dengan lebih cepat dan efisien.Mesin pembagi adonan "FOMAC" membagi menjadi bentuk adonan yang presisi sehingga ketika dijual pun adonan menjadi lebih sesuai. Dengan menggunakan mesin ini, Anda dapat membagi adonan dengan lebih cepat dibanding dengan membagi secara manual yang terkadang akan membuat Anda harus memecah adonan menjadi potongan-potongan yang tidak presisi sehingga akan banyak adonan yang terpotong glutennya. Sehingga Anda harus mengaduk kembali sisa adonan yang terpotong sebagai potongan sisa. Mesin ini sangat cocok digunakan untuk usaha kuliner seperti bakery, hotel, restoran, dan masih banyak lagi.
  9. Bosman LED Strip
    Mulai

    Rp129.900

    Bosman LED Strip
    Deskripsi:
    Bosman Smart LED Strip 2M/Roll*Adaptor dijual terpisah----------------Selang LED pintar Bosman Smart LED Strip 2M/Roll dengan mudah menambahkan warna dan pencahayaan aksen ke ruang luar atau dalam ruangan. Solusi pencahayaan fleksibel yang dapat ditekuk dan dapat dipasang di sekitar sudut, dipangkas atau disambungkan sesuai kebutuhan. Pilih lampu putih atau 16 juta kombinasi warna RGB melalui aplikasi seluler, atau asisten suara favorit Anda. Lampu LED selang ini dapat disambung dengan mudah dengan adaptor maupun ke LED Strip lagi sesuai kebutuhan. Sangat mudah dipasang dan digunakan hanya cukup kupas perekat ke selotip atau sekrup di klip pemasangan untuk lokasi di luar ruangan atau permukaan yang sulit menempel.Package include:- 1x Smart LED 2 meter Roll- 1x Manual book- 1x Double tape 3 meter
    atribut:
    • Color: RGB+WW
    • Power (W): 3 per meter
    • Wi-Fi (GHz): IEEE 802.11 b/g/n 2.4
    • Supporting System: IOS & Android OS
    • Light intensity (Lumens): 350 per meter
    • Waterproof: Yes
    • Length (m): 2
    • Model : 5050 + 2850 (90 leads/meter)
  10. Maspion Pail + Cover (Tong Air / Drum Plastik)
    Mulai

    Rp169.900

  11. WINWELL Smart Clamp (Klem Setel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.599.900

    WINWELL Smart Clamp (Klem Setel)
    atribut:
    • Depth (mm): 44
    • Finishing Material: Forged product
  12. Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Wipro Lathe Machine (Mesin Bubut)
    atribut:
    • Tailstock Taper: MT2
  13. Crown Horeca Automatic Cookies Machine
    Mulai

    Rp319.999.900

    Crown Horeca Automatic Cookies Machine
    Deskripsi:
    Automatic Cookies Machine adalah mesin pencetak kue kering otomatis dengan berbagai bentuk cetakan yang dapat disesuaikan oleh kebutuhan. Mesin ini memiliki kapasitas 20-30 kue per menitnya, dengan jumlah pipa penyemprot 8-10.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1500x1000x1400
    • Number of Nozzle: 8-10
    • Capacity (stroke/minute): 20-30
    • Power (W): 2000
    • Baking Tray Width (mm): 400-460
  14. ALDO Mesin Bubut
    Mulai

    Rp16.999.900

  15. RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    Mulai

    Rp389.900

    RUCIKA HDPE Pipe SDR11 PN16 (Pipa HDPE)
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: High Density Polyethylene (HDPE)
  16. KRISBOW Mesin Bubut CNC
    Mulai

    Rp819.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut CNC
    atribut:
    • Boring Bar Diameter (mm): 30
    • Controller: Siemens
    • Distance Beetween Centres (mm): 1000
    • Indexing Time (s): 2.4
    • Machine Dimensions (LxWxH) (mm): 2650x1550x1800
    • Max. Swing Over Bed (mm): 415
    • Max. Swing Over Carriage (mm): 200
    • Max. Turnig Diameter (mm): 220
    • Max. Turning Length (mm): 850
    • Number of tools: 6
    • Quill Diameter (mm): 60
    • Quill Taper: MT 4
    • Quill Travell (mm): 130
    • Spindle Bearing Diameter (mm): 85
    • Spindle Bore Diameter (mm): 52
    • Spindle Motor Power (kW): 7.5
    • Spindle Nose: ISO 702/III No 6
    • Tool Shank Size (mm): 20x20
    • X Axis travel (mm): 200
    • Z-Axis Travel (mm): 760
  17. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
Daftar Harga mesin injection plastik Terbaru October 2026
GETRA Moulding MachineRp34.999.900
Maspion Pail + Clamp (Tong Air / Drum Plastik)Rp389.900
KRISBOW Mesin BubutRp90.999.900
SUPER TOOL Clow-Clamp Clamp for Injection Molding MachinesRp639.900
RUCIKA Sambungan Pipa Cap Injection MoldingRp179.900
Kiramas Water Barrel (Tong Air / Drum Plastik)Rp159.900
SANKO Drum Plastik Open Type (Tong Air / Drum Plastik)Rp489.900
FOMAC Dough Divider MachineRp15.999.900
Green Leaf Water Barrel with Cover (Tong Air / Drum Plastik)Rp219.900
Bosman LED StripRp129.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait