Bosman LED Strip

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ColorRGB+WW
Power (W)3 per meter
Wi-Fi (GHz)IEEE 802.11 b/g/n 2.4
Supporting SystemIOS & Android OS
Light intensity (Lumens)350 per meter
WaterproofYes
Length (m)2
Model 5050 + 2850 (90 leads/meter)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bosman Smart LED Strip 2M/Roll

*Adaptor dijual terpisah

----------------

Selang LED pintar Bosman Smart LED Strip 2M/Roll dengan mudah menambahkan warna dan pencahayaan aksen ke ruang luar atau dalam ruangan. Solusi pencahayaan fleksibel yang dapat ditekuk dan dapat dipasang di sekitar sudut, dipangkas atau disambungkan sesuai kebutuhan. Pilih lampu putih atau 16 juta kombinasi warna RGB melalui aplikasi seluler, atau asisten suara favorit Anda. Lampu LED selang ini dapat disambung dengan mudah dengan adaptor maupun ke LED Strip lagi sesuai kebutuhan. Sangat mudah dipasang dan digunakan hanya cukup kupas perekat ke selotip atau sekrup di klip pemasangan untuk lokasi di luar ruangan atau permukaan yang sulit menempel.

Package include:
- 1x Smart LED 2 meter Roll
- 1x Manual book
- 1x Double tape 3 meter
Fitur
1. Pengaturan via Wi-Fi
2. Pengaturan waktu
3. Garansi 1 tahun
4. Multiatur (Multiple Scenarios) dan Multipengguna (Multiple User)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan