Crown Horeca Automatic Cookies Machine

Sebelum PPN:
Rp319.999.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)1500x1000x1400
Number of Nozzle8-10
Capacity (stroke/minute)20-30
Power (W)2000
Baking Tray Width (mm)400-460

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Automatic Cookies Machine adalah mesin pencetak kue kering otomatis dengan berbagai bentuk cetakan yang dapat disesuaikan oleh kebutuhan. Mesin ini memiliki kapasitas 20-30 kue per menitnya, dengan jumlah pipa penyemprot 8-10.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan