Beli mesin industri di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Mulai

    Rp16.999.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Pita
    Deskripsi:
    Produk ini sangat diandalkan untuk pemotongan yang berkelanjutan dan memerlukan pemotongan dengan material yang sangat banyak. Mesin bandsaw ini sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
  2. KRISBOW Mesin Bubut
    Mulai

    Rp83.999.900

    KRISBOW Mesin Bubut
    Deskripsi:
    KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.
    atribut:
    • Distance Between Center (mm): 1000
  3. Petro Canada Oli Industri Mesin Hydraulic Food Grade
    Mulai

    Rp10.999.900

  4. HANATA Storage Accessories Box HNT 643
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp38.900

    HANATA Storage Accessories Box HNT 643
    Deskripsi:
    Kotak aksesoris yang dapat digunakan untuk menampung berbagai macam aksesoris didalamnya yang tersedia dalam berbagai macam warna.
    atribut:
    • Outer Dimensions (mm): 370x205x175
    • Inner Dimensions (mm): 300x160x160
    • Category: Accessories Box
    • Package Dimensions (mm): 750x625x345
  5. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    BARU
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp529.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  6. KRISBOW Mesin Tekuk
    Mulai

    Rp42.999.900

    KRISBOW Mesin Tekuk
    atribut:
    • Bending Width (mm): 1270
    • Bending Thickness (mm): 2
    • Bending Angle (°): 0-135
    • Max. Clamping Bar Lift (mm): 48
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1700x710x1270
  7. POWERPACK Pneumatic Carton Sealer
    Mulai

    Rp21.999.900

    POWERPACK Pneumatic Carton Sealer
    Deskripsi:
    This machine is a carton sealer machine that is widely used for large and small-scale businesses, this machine in addition to having an automatic road this machine can also be set in speed to suit your needs. This machine uses a compressor to drive it so it is environmentally friendly.
    atribut:
    • Voltage (V): 240
    • Frequency (Hz): 50
    • Conveyor Speed (m/minute): 16
    • Dimensions (cm): 98x100x130
    • Max. Packaging Size (cm): 50x50
    • Min. Packaging Size (cm): 15x12
    • Power (W): 180
    • Width of Duct Tape (cm): 3.6 / 4.8 / 6
  8. POWERPACK Semi-Automatic Carton Sealer
    Mulai

    Rp14.999.900

    POWERPACK Semi-Automatic Carton Sealer
    Deskripsi:
    Mesin untuk menyegel karton atau dus semi otomatis. Dus yang dimaksud adalah dus yang sudah terisi sejumlah produk, dengan disegelnya dus berarti menandakan isi produk adalah baru. Biasanya penggunaan mesin segel dus ini untuk produk-produk yang akan dikirim atau didistribusikan sehingga isi dus aman dalam perjalanan. Hasil segel pada dus sama seperti saat kita menggunakan tape dispenser dan lakban. Mesin Carton Sealer biasanya digunakan pada pabrik yang digunakan untuk menyegel kemasan kardus yang digunakan untuk membawa produk-produk di dalamnya sebelum dibeli oleh customerDalam penggunaannya, dalam beberapa menit saja Anda sudah bisa menyegel kardus dengan jumlah yang banyak. Pada bagian pembuka dan penutup kardus akan tersegel dengan sempurna, yang mana hasilnya adalah bagian atas dan bawah dus akan tertutup dengan rapat.
    atribut:
    • Power (W): 180
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Max. Packaging Size (cm): 30x40
    • Min. Packaging Size (cm): 7x7
    • Conveyor Speed (m/minute): 20
    • Dimensions (cm): 166x75x126
    • Width of Duct Tape (cm): 3.6 / 4.8 / 5 / 6
  9. HEAVYPACK Automatic Carton Sealing Machine
    Mulai

    Rp38.999.900

    HEAVYPACK Automatic Carton Sealing Machine
    Deskripsi:
    Mesin penyegel karton DQFXA6050 otomatis terutama digunakan dalam penyegelan dan pengepakan karton, yang dapat digunakan baik secara mandiri atau sebagai bagian yang diperlukan dari jalur produksi. Mesin ini banyak digunakan di bidang listrik, domestik, tekstil, bahan makanan, barang dagangan umum, industri obat-obatan dan kimia. Mesin dapat menyesuaikan dirinya dengan berbagai ukuran karton. Mesin ini mengadopsi metode pneumatik untuk pengemasan secara otomatis, ini mengatasi beberapa kerugian ketika mengadopsi yang manual atau semi-otomatis, seperti kecepatan lambat dan kualitas tidak stabil. Mesin ini tidak akan merusak permukaan benda yang dikemas. Jar udara dengan setiap titik tindakan mengadopsi produk AirTAC, kemampuannya sangat stabil.
    atribut:
    • Voltage (V): AC220
    • Frequency (Hz): 50-60
    • Seal Capacity: About 1000 standards per hour
    • Adhesive Tape Width (mm): 36, 48, 60
    • Distribution Method: Up & Down Conveyor
    • Dimensions (mm): 1815x720x1610
    • Max. Seal (mm): 500x600
    • Min. Seal (mm): 140x150
  10. Petro Canada Oli Industri Mesin Compressor Food Grade
    Mulai

    Rp13.999.900

    Petro Canada Oli Industri Mesin Compressor Food Grade
    atribut:
    • Volume: 20 Liter
    • Packaging: Pail
  11. QUAD Machine Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp22.999.900

    QUAD Machine Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 12
    • Length (mm): 1050
    • Width (mm): 850
    • Height (mm): 1700
    • Number of Knives (pcs): 5
    • Capacity (kg/hour): 50
    • Dimension Knives (mm): 250x75x20
    • Filter Size (mm): 22
    • Knife Holder Material: Plat 25mm
    • Wall Material: Plat 22mm
  12. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  13. Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    Mulai

    Rp31.999.900

    Hinoka Mesin Pencacah Plastik
    atribut:
    • Engine Power (hp): 8
    • Capacity (kg/hour): 10-30
Daftar Harga mesin industri Terbaru March 2026
KRISBOW Mesin Gergaji PitaRp16.999.900
Petro Canada Oli Industri Mesin Hydraulic Tidak Food GradeRp4.199.900
KRISBOW Mesin BubutRp83.999.900
Petro Canada Oli Industri Mesin Hydraulic Food GradeRp10.999.900
HANATA Storage Accessories Box HNT 643Rp38.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp529.900
KRISBOW Mesin TekukRp42.999.900
POWERPACK Pneumatic Carton SealerRp21.999.900
POWERPACK Semi-Automatic Carton SealerRp14.999.900
HEAVYPACK Automatic Carton Sealing MachineRp38.999.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)