Beli mesin gergaji ukir di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu
    atribut:
    • Blade Length (mm): 125
    • Dimensions (mm): 620x300x400
    • Max. Thickness Workpiece (mm): 50
    • Motor (V/Hz/W): 230/50/90
    • Speed (rpm): 550-1600
    • Stroke (mm): 15
    • Table Size (mm): 415x255
    • Table Tilt (°): 0-45
    • Throat Depth (mm): 406
  2. RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RYU Table Saw (Gergaji Meja)
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  3. RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)
    Mulai

    Rp1.799.900

    RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 120
    • Suction Speed (minute): 1400
    • Surface of the Saw (mm): 405
    • Cutting Capacity (mm): 50
    • Isolasi Type: Class I
    • Work Angle (˚): 0-45
  4. Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle Neo
    Mulai

    Rp789.900

  5. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.199.900

  6. BOSCH Table Saw
    Mulai

    Rp5.099.900

    BOSCH Table Saw
    atribut:
    • Saw Blade Hole Diameter (mm): 30
    • K3L License: Yes
    • Saw Blade Diameter (mm): 254
  7. ALDO Mesin Table Saw Mini
    Mulai

    Rp1.299.900

    ALDO Mesin Table Saw Mini
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Input Power (W): 60
    • Blade Size (mm): 101x24
    • Table Size (mm): 140x190
    • Maximum Cutting Depth (mm): 15
    • No Load Speed (rpm): 5000
  8. NRT-PRO Table Saw/Stone Cutter+Saw Blade
    Mulai

    Rp999.900

    NRT-PRO Table Saw/Stone Cutter+Saw Blade
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Power (W): 600.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 330x360
    • Revolution Per Minute (rpm): 2950
  9. NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    Mulai

    Rp1.399.900

    NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed
    atribut:
    • Size (inch): 16
    • Power (W): 120.0
    • Voltage (V): 220
    • SPM: 400-1600
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 420x260
  10. KRISBOW Alat Penekuk Plat
    Mulai

    Rp5.399.900

    KRISBOW Alat Penekuk Plat
    atribut:
    • Bending Angle (°): 0-135
  11. BULL Mesin Table Saw
    Mulai

    Rp949.900

    BULL Mesin Table Saw
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 600
  12. KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Mulai

    Rp5.199.900

    KRISBOW Gergaji Pita Portabel
    Deskripsi:
    Gunakan gergaji pita portabel untuk mempermudah pekerjaan Anda memotong benda kerja. Gergaji pita merupakan power tool yang menggunakan pisau yang terbuat dari material metal dengan gigi potong berukuran sama sepanjang pisau potong. Alat ini digunakan untuk jenis pemotongan yang berkelanjutan dengan material yang sangat banyak. Lengkapi alat potong Anda dengan gergaji pita portabel persembahan Krisbow sekarang.
    atribut:
    • Motor (W/V/PH): 1100/220/1
    • Blade FPM: 0 – 420
    • Blade Dimensions (LxWxH) (mm): 1140x12.5x0.6 18T
    • Cutting Capacity (mm)/(inch): 127x127/5
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 550x300x400
    • Packing Dimensions (mm): 600x340x440
    • Protection Class: II
    • Resitance: 0-2.4
  13. NRT-PRO Table Saw
    Mulai

    Rp929.900

    NRT-PRO Table Saw
    atribut:
    • Size (inch): 8
    • Power (W): 600.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Table Dimensions (mm): 500x335
    • Revolution Per Minute (rpm): 2950
  14. DEWALT Corded Scroll Saw
    Mulai

    Rp28.999.900

    DEWALT Corded Scroll Saw
    Deskripsi:
    DEWALT variable speed scroll saws provide precision control over cut speeds required for different materials and to accommodate the intricacy of different patterns. They have a tilting cast iron table to allow workers to position the workpiece and make angled cuts. An integrated adjustable dust blower keeps the workpiece clear of dust and shavings so workers can see the cut line, allowing for more accurate cuts. Scroll saws use fine, thin blades to make precision cuts in thin wood, metal, plastic, and laminates.
    atribut:
    • UNSPSC: 27112709
    • Blade Length (inch): 5
    • Blade Stroke (inch): 3/4
    • Current (A): 1.3
    • Cutting Capacity (inch): 2
    • Max. Strokes per Minute: 1750
    • Power Source: Corded
    • Stand Included: No
    • Table Dimensions (inch): 16x23 3/4
    • Throat Depth (inch): 20
    • Throttle Type: Variable-Speed Trigger
    • Variable Speed: Yes
    • Voltage (V): 120 (AC)
  15. INGCO Scroll Saw
    Mulai

    Rp2.299.900

    INGCO Scroll Saw
    atribut:
    • Voltage (V): 220-240
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 85
    • Maximum Cutting Depth (mm): 50
    • Maximum Cutting Width (mm): 410
    • No Load Speed (rpm): 0-1450
    • Size TPI: 18
    • Table Size (mm): 133x2.6x0.25
  16. Wipro Scroll Saw Machine
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wipro Scroll Saw Machine
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 90
    • Voltage (V): 220
  17. Jackgen Table Saw
    Mulai

    Rp1.599.900

    Jackgen Table Saw
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Input Power (W): 600
    • Disc Diameter (mm): 200
    • No Load Speed (rpm): 2800
  18. NRT-PRO Miter Saw
    Mulai

    Rp909.900

    NRT-PRO Miter Saw
    atribut:
    • Size (inch): 7
    • Power (W): 900.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Revolution Per Minute (rpm): 5500
Daftar Harga mesin gergaji ukir Terbaru October 2026
PROXXON Mini Circular Saw (Mata Gergaji Bundar)Rp559.900
KRISBOW Mesin Gergaji Ukir KayuRp2.899.900
RYU Table Saw (Gergaji Meja)Rp1.199.900
RYU Scroll Saw (Gergaji Meja)Rp1.799.900
Shinwa Rules Mesin Gergaji Bundar Guide Free Angle NeoRp789.900
KRISBOW Mesin Bor DudukRp2.199.900
BOSCH Table SawRp5.099.900
ALDO Mesin Table Saw MiniRp1.299.900
NRT-PRO Table Saw/Stone Cutter+Saw BladeRp999.900
NRT-PRO Scroll Saw+Variable SpeedRp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait