Beli mesin diesel yanmar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine R 175 A merupakan mesin bertenaga diesel dan hemat bahan bakar.-Menggunakan mesin satu silinder dengan daya maksimal sebesar 7 HP berkecepatan 2600 rpm dengan berat 60 kg.-Di samping desain simple dan konstruksi yang kuat, material tangki Diesel Engine Shark terbuat dari bahan material Cast Iron berpendingin air.-Cocok untuk digunakan sebagai penggerak kompresor angin, mesin pengolah agricultural dan pompa air serta penggerak utama generator electrical
    atribut:
    • Number of Cylinders: 1 Cylinder
  2. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  3. Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber air
    atribut:
    • Fuel Type: Diesel
    • BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
    • Speed (rpm): 3600
  4. YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp2.899.900

    YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • In/Out (inch): 2
    • Push (M): 55
    • Suction Power (m): 8
    • Discharge (m³/hour): 32
    • Engine (Hp): 7.5
    • Displacement (cc): 212
    • Speed (rpm): 3600
  5. HIGHLANDER Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp109.999.900

    HIGHLANDER Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 230/400
    • Power (cos Ø): 0.8
    • Rated Speed (rpm): 1500
    • Rated Frequency (Hz): 50
    • Type: Open
  6. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  7. Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp7.299.900

    Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    atribut:
    • Type: Horizontal 4 stroke - 1 Cylinder
    • Lubrication System: Combination of Pressure and Spread
  8. Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.
    atribut:
    • Type: Self Priming, Centrifugal pump
    • Max. Suction Head Lift (m): 7.5
    • Air Cleaner: Semi Dry Type
    • Bore and Stroke (mm): 68x45
    • Compression Ratio: 8.5
    • Displacement (cm³): 163
    • Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
    • Fuel Consumption (L/hour): 1.4
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.1
    • Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
    • Maximum Net Torque (N m): 10.3
    • Net Power Output (kW): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.58
  9. PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp169.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Monotaro.id menyediakan produk generator tipe silent dengan merk Perkins, cocok dipakai untuk industri manufaktur dan konstruksi maupun lainnya, tersedia dengan harga kompetitif di website kami.
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
  10. Shark Diesel Engine Premium (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Shark Diesel Engine Premium (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    -Shark Diesel Engine SP1115 merupakan Produk pilihan petani & nelayan Indonesia produk ini dikembangkan dan diproduksi di Indonesia dengan standar kualitas mesin Jepang.-Desain konstruksi kuat dan hemat bahan bakar serta menggunakan material tangki yang terbuat dari bahan material Cast Iron dan juga dilengkapi pendingin air.-Cocok untuk penggerak mesin Pertanian, kompresor angin, kapal, dan pompa air serta penggerak utama generator electrical.
  11. CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp309.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: lent Type
  12. Honda Power Product Generator Gasoline (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp9.999.900

  13. SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp1.899.900

    SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinder
    atribut:
    • Power Output (HP): 6.5
    • Pump Lift (m): 28
    • Suction Height (m): 7
    • Maximum Pump Output (L/minute): 1100
    • Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
    • Dimensions (mm): 520x380x470
    • Fuel Capacity (L): 3.6
  14. Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp4.699.900

    Shark Air Compressor Auto+Motor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
  15. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp109.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  16. CUMMINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp279.999.900

    CUMMINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
  17. Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Mulai

    Rp5.099.900

    Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Cylinder Volume (cc): 179
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Fuel Type: Fuel
    • Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
    • Max. High Pressure Pump (m): 27
    • Max. Sunction Power (m): 8
    • Operating Time (hour): 2
    • Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
    • Pump Connection Thread: Outer Thread
    • Starter System: recoil Starter
  18. PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp109.999.900

    PERKINS Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)
    atribut:
    • Speed (rpm): 1500
    • Type: Open Type
Daftar Harga mesin diesel yanmar Terbaru November 2026
Shark Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp4.099.900
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp20.999.900
Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)Rp10.999.900
Tropic Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp4.599.900
YamamaxPRO Pump Engine Diesel for Irrigation (Pompa Alkon)Rp2.899.900
HIGHLANDER Generator Diesel Set Open Type (Genset Diesel)Rp109.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.299.900
Jiang Dong Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp7.299.900
Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Rp6.599.900
PERKINS Generator Diesel Set Silent Type (Genset Diesel)Rp169.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)