Beli mesin cutting besi makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  2. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  3. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  4. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  5. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  6. Makita Mesin Gergaji Bundar
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.399.900

  7. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  8. Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp7.599.900

    Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Engine Capacity (ml): 35
    • Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
    • Chain Oil Tank: 0.29 L
    • Tank Capacity (L) : 0.40
  9. Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    Mulai

    Rp6.299.900

    Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  10. Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    Mulai

    Rp719.900

    Wipro Mesin Potong Rumput Senar
    atribut:
    • Input Power (W): 400
    • No Load Speed (rpm): 10000
  11. Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    Mulai

    Rp839.900

    Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)
    atribut:
    • Power Input: 400 W
    • Handle length: 280 mm
    • Cutting Diameter: 300
    • Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
    • No. Load Speed: 10000 RPM
  12. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  13. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.299.900

  14. BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    Mulai

    Rp979.900

    BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
    • Planing Width (mm): 82
    • K3L License: Yes
    • No Load Speed (rpm): 16500
    • Part Number: 0 601 596 0K0
    • Rated Input Power (W): 650
    • Sound Level (dBA): 97
    • Sound Pressure Level (dBA): 86
Daftar Harga mesin cutting besi makita Terbaru April 2026
Makita Iron Cutting MachineRp3.899.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
Makita Mesin Potong KeramikRp1.099.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Rp4.099.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
Makita Mesin Gergaji BundarRp3.399.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)Rp7.599.900
Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-PlusRp6.299.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)